カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(685)
    • 六角ボルト(134)
    • 六角ナット(85)
    • プラグ・キャップ(9)
  • 機構部品(119)
    • その他金型用部品(7)
  • バイク部品(10)
    • その他マフラー関連(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(56)
    • 高圧用ニップル(1)
    • 高圧用プラグ(6)
  • 切削工具(382)
    • ダイス(20)
    • タップ(297)
  • 自動車補修部品(20)
    • 高付加価値オイルフィルター(5)
  • メカニカル部品(227)
  • 制御機器(150)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
  • 測定用品(100)
  • 物流用品(91)
  • 農業機械(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 電動工具(45)
  • 作業工具(44)
  • 保管用品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 整備工具・収納(20)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 電気材料(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 厨房用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 家電(13)
  • 清掃用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 塗料(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 梱包用品(6)
  • テープ(5)
  • 建築金物(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
ねじの呼び
表面処理
ブランド
モノタロウ・大阪魂・ハヤシ・正和・TAKEGAWA(武川)・NBK(鍋屋バイテック会社)・SKC・Modes・KUKKO(クッコ)・エスコ・大喜多・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・BIGM(丸山製作所)・RS PRO・SMC・omron(オムロン)・THK・IKO(日本トムソン)・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m18 1.5」の検索結果

2,426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座付きタイプセットスクリュー ハヤシ座付きタイプセットスクリューハヤシ(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
O2センサー取付けボス TAKEGAWA(武川)O2センサー取付けボスTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
809税込890特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
ニップル PD 正和ニップル PD正和(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(85件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(16個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ナット 2種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種 細目(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格2種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(11件のレビュー)
889税込978特価
1パック(1個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 剣先 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 剣先大阪魂
1,198税込1,318
1パック(5個)
当日出荷から11日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種別全ねじねじの種類六角ボルト先端形状剣先頭部形状六角強度区分4.8相当ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(12個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
締付プラグ 正和締付プラグ正和(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
形状プラグ接続ねじ種類M
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(19件のレビュー)
519税込571特価
1袋(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ナット 1種 左ねじ 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ 細目(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂(14件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
18-3用アダプターM18-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM18-M18X1.5KUKKO(クッコ)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.6ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-3
六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
7マーク六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂7マーク六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
M18-1.5  [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコM18-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目)エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)446.4ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM18-1.5(極細目)
M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ) エスコM18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ)エスコ
29,900税込32,890
1個
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容パイロットタップ、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)446.4ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM18-1.5(極細)リコイル数6個
18-3用アダプターM24-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM24-M18X1.5KUKKO(クッコ)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.71ねじ寸法M24適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM20-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM20-M18X1.5KUKKO(クッコ)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M20適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM16-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM16-M18X1.5KUKKO(クッコ)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.58ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM22-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM22-M18X1.5KUKKO(クッコ)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M22適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM14-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM14-M18X1.5KUKKO(クッコ)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.55ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-3
M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42ピッチ(mm)1.5
M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:72mmA:44mm M:M18×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42ピッチ(mm)1.5
M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5
M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42ピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)ノーブランド
13,289税込14,618
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)ノーブランド
11,902税込13,092
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ)ノーブランド
12,162税込13,378
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)10ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ)ノーブランド
13,058税込14,364
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
スプリューハンドタップ(細目) M18X1.5 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M18X1.5 #3日本スプリュー
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
...