カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,080)
- 切削工具(374)
- 制御機器(113)
- 測定用品(100)
- 物流用品(71)
- 建築金物(61)
- 機構部品(50)
- メカニカル部品(46)
- バイク部品(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 電気材料(25)
- 作業工具(25)
- 電動工具(19)
- パソコン/周辺機器(17)
- 農業機械(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 家電(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 清掃用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 学童・教育用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 住設機器(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 厨房用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・収納(4)
- テープ(3)
- 溶接用品(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 縫製用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 塗料(2)
- 安全標識(2)
- 救急・衛生(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- ヘルスケア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(960)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(102)
- OSG(オーエスジー)(91)
- エスコ(68)
- TOSO(55)
- イシハシ精工(29)
- DUNLOP(ダンロップ)(26)
- 日産ネジ(26)
- TDT(田野井)(25)
- 岩田製作所(19)
- SKC(19)
- SAMTEC(19)
- KITO(キトー)(18)
- Festo(18)
- アイゼン(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- 三ツ星ベルト(15)
- KEMET(14)
- グーリング(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m18 2.5」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
大阪魂(6件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M18-2.5x 27mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
エスコ¥2,830税込¥3,1131袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)27質量(g)23入数5個ねじサイズM18-2.5
ロックEサート(並目)
ツガミ¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
ねじ位置ゲージ ねじの呼びM18 SPS M18XPシリーズ
アイゼン¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷から17日以内出荷ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
挿入工具 INS M18X2.5
日本スプリュー¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
スプリューハンドタップ(並目) M18X2.5 #3
日本スプリュー¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)55喰付き部の山数1.5山全長L(mm)115精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)13シャンク径D(Φmm)17寸法KL(mm)16ねじ外径(mm)21.248
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥849税込¥9341袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
挿入工具 INP M18X2.5
日本スプリュー¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
スプリューハンドタップ(並目) M18X2.5 #2
日本スプリュー¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)55喰付き部の山数5山全長L(mm)115精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)13シャンク径D(Φmm)17寸法KL(mm)16ねじ外径(mm)21.248
スプリューハンドタップ(並目) M18X2.5 #2 #3
日本スプリュー¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
スプリューP型挿入工具
日本スプリュー(12件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セットほか当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
フランジナット ネジ M18
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3609材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)75ねじ寸法M18×P2.5二面幅(mm)27適合ボルト径M18フランジ径D(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ1 1085
メートルねじ用タップ 並目ねじ用
日本スプリュー(13件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット(2本組)当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。用途被削材:アルミなどの軟質材。セット内容#2、#3各1本
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(5個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
...