カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(287)
- 機構部品(31)
- 建築金物(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 測定用品(9)
- 制御機器(8)
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(236)
- SUS(エスユーエス)(26)
- エスコ(14)
- TRUSCO(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 廣杉計器(7)
- RS PRO(7)
- エレコム(6)
- サイマコーポレーション(4)
- 八幡ねじ(4)
- OHSATO(大里)(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- M5Stack(4)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- コノエ(2)
- 日動電工(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- TKG(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m2 4mm 皿」の検索結果

M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥219~税込¥241~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス サラ小ネジ) UF-0000サラ小ネジ
廣杉計器(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
アプセット小ネジ・ナット・皿頭タッピングネジ・中空壁・石膏ボードアンカーセット
bitstrong(ビットストロング)¥185税込¥2041セット6日以内出荷内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、皿頭タッピングネジ2個、中空壁・石膏ボードアンカー2個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)13ねじの呼びM4
十字穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥749~税込¥824~1袋(50個)3日以内出荷から7日以内出荷・頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット「SKQB」を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。※通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。・表面処理の仕上がりの色を2種類から選択できます。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化入数50
十字穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥809税込¥8901個当日出荷頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)50ねじ規格並目
超低頭ミリネジ
アイネックス¥229税込¥2521パック(10個)当日出荷2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 頭の厚みが干渉する所に最適。見た目スッキリ。 汎用ミリネジとしてもご利用いただけます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。材質鉄製色ブラックねじ寸法M3×4mm頭部寸法(mm)0.6
(+)超低頭ねじ(AHN(ステンレス/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(13本)当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)4ねじピッチ(mm)0.4表面処理生地(または標準)頭部形状超低頭穴の形状十字穴ねじの呼びM2
アセテート粘着テープ
(126件のレビュー)¥419税込¥4611巻当日出荷ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。用途家電、車載ハーネス結束等に。引張強度(N/10mm)35以上
薄型光学ドライブ固定用ミリネジ
アイネックス(1件のレビュー)¥229税込¥2521パック(10個)当日出荷薄型光学ドライブなどをケースに固定するM2のネジです。 薄型CD/DVD/Blu-rayドライブなどの固定穴に適合します。 超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に最適です。見た目もスッキリします。材質鉄 ニッケルメッキ色シルバーねじ寸法M2×3mm頭部厚(mm)0.3頭径(mm)3.5
M2 x 4mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-201材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(4件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から5日以内出荷吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状皿穴材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(130個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
皿ねじ RS Pro 皿頭 ステンレス鋼 M4 x 40mm
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷仕様長さ = 40mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーン皿頭ねじ(メトリックねじ山) - A2ステンレススチール. 皿頭ねじ、メトリックねじ山 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15) 最大800 ℃まで使用可能 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(47個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
TRUSCO¥3,780税込¥4,1581パック(10個)当日出荷から9日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
六角穴付皿ボルト (チタン)
大阪魂(33件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上チタン(KS50)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目