曜日別特売

十字穴付き超極低頭ボルト

十字穴付き超極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)十字穴付き超極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)

・頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
・十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット「SKQB」を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。※通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。
・表面処理の仕上がりの色を2種類から選択できます。

用途
<用途>
・機器・装置の省スペース化
入数
50
内容量
1袋(50個)
全16種類を絞り込む
ピッチ
寸法L(mm)
質量(g)
寸法D1(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76120917SEQ-M3-6-TZB0.39【M(並目)】0.560.87
¥750
¥749
¥824(税込)
4日以内出荷
返品不可
76121520SEQ-M4-8-TZB0.8【M(並目)】0.780.98
¥850
¥849
¥934(税込)
当日出荷
76121608SEQ-M3-12-TZB0.64【M(並目)】0.5120.87
¥850
¥849
¥934(税込)
3日以内出荷
返品不可
76121897SEQ-M3-10-TBZ0.56【M(並目)】0.5100.87
¥950
¥949
¥1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
76121931SEQ-M3-8-TBZ0.48【M(並目)】0.580.87
¥950
¥949
¥1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
76121949SEQ-M4-10-TZB0.95【M(並目)】0.7100.98
¥950
¥949
¥1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
76123139SEQ-M4-8-TBZ0.8【M(並目)】0.780.98
¥1,050
¥1,049
¥1,154(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124731SEQ-M3-10-TZB0.56【M(並目)】0.5100.87
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124740SEQ-M3-8-TZB0.48【M(並目)】0.580.87
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125905SEQ-M3-6-TBZ0.39【M(並目)】0.560.87
¥900
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127357SEQ-M4-12-TZB1.1【M(並目)】0.7120.98
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127391SEQ-M3-12-TBZ0.64【M(並目)】0.5120.87
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
76128005SEQ-M4-16-TBZ1.4【M(並目)】0.7160.98
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
76128599SEQ-M4-16-TZB1.4【M(並目)】0.7160.98
¥1,100
¥1,099
¥1,209(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129256SEQ-M4-10-TBZ0.95【M(並目)】0.7100.98
¥1,200
¥1,199
¥1,319(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132239SEQ-M4-12-TBZ1.1【M(並目)】0.7120.98
¥1,500
¥1,499
¥1,649(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする