カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(970)
- 油圧機器・油圧ホース(672)
- FA担当者のオススメ新商品(196)
- メカニカル部品(73)
- 切削工具(68)
- 制御機器(43)
- 測定用品(36)
- 機構部品(16)
- 作業工具(16)
- パソコン/周辺機器(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 電気材料(8)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 物流用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(378)
- GAONA(ガオナ)(5)
- Igus(イグス)(14)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- OSG(オーエスジー)(33)
- RS PRO(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(24)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
- アイゼン(6)
- アサ電子工業(45)
- アズビル金門(7)
- エスコ(12)
- プロトティップ(8)
- 八幡ねじ(15)
- 十川ゴム(120)
- 大阪魂(941)
- 東日製作所(10)
- 興和オプトロニクス(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(256)
グリーンマーク認定(5)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
「m2.2 ネジ」の検索結果

(+)トラス小ねじ小頭(ステンレス/つや消し黒)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷材質ステンレス長さ(mm)10十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理つや消し黒頭部形状トラス小頭寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)8.1十字穴深さ(mm)(最大)183/(最小)1.30
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷材質SUS430十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3頭部形状バインド寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)
大阪魂(7件のレビュー)¥799税込¥8791パック(120個)当日出荷材質ステンレス(SUSXM7)長さ(mm)10十字穴番号# 2ねじピッチ0.7ねじピッチ(mm)0.7トラス頭径(Φmm)9.2表面処理パシペート頭部形状トラス寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10穴の形状十字穴ねじの呼びM4
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)ほか当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
(+)トラス小ねじ (SUS430)(パック品)
大阪魂¥439~税込¥483~1パック(34個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS430十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状トラス穴の形状十字穴ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
マイクロ六角穴付ボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(7個)当日出荷種別全ねじ材質SCM435ねじピッチ0.4寸法t(mm)1以上寸法S(mm)1.5表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き寸法K(mm)2穴の形状六角穴寸法dk(mm)3.3ねじの呼びM2ねじ山種類メートル並目
WAボタン GSタイプ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
日産ネジ(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)翌々日出荷材質SCM435ねじピッチ1寸法t(mm)(最小)2.08寸法S(mm)4表面処理亜鉛黒寸法B(mm)(最小)2.7寸法D1(mm)11.5寸法T(mm)(最小)1.5頭部形状ボタン寸法K(mm)3.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6使用座金ギザロック/JIS2号
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(24個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(13件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(18件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)
大阪魂(8件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(5000個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
...