カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,574)
  • 制御機器(3,305)
  • メカニカル部品(1,080)
  • 電気材料(788)
  • 科学研究・開発用品(747)
  • 測定用品(699)
  • 梱包用品(559)
  • 船舶用品・漁業資材(539)
  • 切削工具(511)
  • 物流用品(501)
  • 空調・照明・電設資材(488)
  • 農業機械(471)
  • バイク純正部品(453)
  • パソコン/周辺機器(431)
  • 作業工具(419)
  • 機構部品(406)
  • ねじ・ボルト・釘(276)
  • 配管・水廻り設備部材(201)
  • 油圧機器・油圧ホース(192)
  • 溶接用品(164)
  • FA担当者のオススメ新商品(158)
  • 電動工具(144)
  • 農業・園芸資材(142)
  • 自動車純正部品(132)
  • 塗装・養生・内装用品(131)
  • 建材・エクステリア(118)
  • 防犯用品(112)
  • 家電(108)
  • 安全用品(99)
  • 安全標識(98)
  • 事務用品(98)
  • 塗料(90)
  • 清掃用品(89)
  • 建築金物(89)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(88)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(86)
  • はんだ関連・静電気対策用品(77)
  • テープ(75)
  • バイク部品(74)
  • 縫製用品(71)
  • 医療(70)
  • 学童・教育用品(70)
  • 保管用品(65)
  • 防災用品(63)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(62)
  • 自動車補修部品(58)
  • 測定関連サービス(53)
  • カー用品(48)
  • 測量用品(土木/建設)(45)
  • 作業服(44)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 研磨材(41)
  • 接着剤・補修材(39)
  • 住設機器(32)
  • 救急・衛生(31)
  • 空圧工具(31)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(29)
  • 卓上消耗品(28)
  • オフィス家具(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • クリーンルーム用品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 厨房用品(25)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 安全保護具(22)
  • 手袋(21)
  • 整備工具・収納(18)
  • バッテリー・電装(18)
  • 日用品(17)
  • 介護用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • ヘルスケア(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 自転車部品(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • トラック純正部品(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 農具(3)
  • 理美容(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)

「m200」の検索結果

23,928件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ansmann M200F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann M200F LED懐中電灯

    ANSMANN
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    形状スポットライトタイプ【ビーム】LEDシリーズM範囲120 m材質(ケース)アルミニウムバッテリー単三電池2本光束(Lm)240RoHS指令(10物質対応)対応モデルM200F電球の種類LED
  • エリエール プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200 エリエール

    エリエール プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200

    エリエール
    349税込384
    1パック(200枚)
    欠品中
    濡れてもやぶれにくく、拭き取りにちょうどいい。 片手で取り出せるポップアップタイプ 紙粉が少なく、やわらか&なめらか ポリ包装タイプ 濡れても破れにくい 2枚重ねの優れた吸収力 食品衛生法に準じた試験実施済
    用途試験器具、生産ライン、医療現場、感染対策などでの拭き取り区分新品タイプ2プライ(2枚重ね)シートサイズ(mm)230×210RoHS指令(10物質対応)対応
  • SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】 I-VALUE

    SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】

    I-VALUE
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
    材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ200個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
  • エリエール プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200 エリエール

    エリエール プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200

    エリエール
    9,998税込10,998
    1ケース(30パック×200枚)
    当日出荷
    濡れてもやぶれにくく、拭き取りにちょうどいい。片手で取り出せるポップアップタイプ。紙粉が少なく、やわらか&なめらか。ポリ包装タイプ。濡れても破れにくい。2枚重ねの優れた吸収力。食品衛生法に準じた試験実施済
    用途試験器具、生産ライン、医療現場、感染対策などでの拭き取り寸法(mm)230×210
  • S7G-M200シリーズ用オスダイス38-70 泉精器製作所

    S7G-M200シリーズ用オスダイス38-70

    泉精器製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様オスダイズ38-70トラスコ品番223-8907質量(g)66.5圧着範囲(mm2)38-70
  • S7G-M200シリーズ用メスダイス150 泉精器製作所

    S7G-M200シリーズ用メスダイス150

    泉精器製作所
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイストラスコ品番225-1571質量(g)50.0
  • S7G-M200シリーズ用オスダイス 泉

    S7G-M200シリーズ用オスダイス

    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途●EP150A、EP150HL、REC-LI150●REC-LI200、S7G-M200シリーズ用グリーン購入法適合
  • 軽量ボルトレスラック M200 ユニバーサル工業

    軽量ボルトレスラック M200

    ユニバーサル工業
    21,980税込24,178
    1組
    6日以内出荷
    ボルトレスラックです。ビスは1本も使用していません。組立ては、従来タイプの1/3に短縮。
    用途事務所でのファイルの保管や倉庫での軽量物の保管に便利な商品です。グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
  • コネクタ M200D の場合 SIEMENS

    コネクタ M200D の場合

    SIEMENS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RK1902-3GB50 は、パワーライン 7/8 インチで、接続と接続解除が行われています。片側に 1 x 7/8 インチアングルが付いており、1.5 mm2 ソケット、5 極、長さ 5.0 m ですエンクロージャの材質はポリウレタンです。 IP 保護等級: IP67
    仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:5mアズワン品番65-7292-56
  • 終端プラグ M200D の場合 SIEMENS

    終端プラグ M200D の場合

    SIEMENS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RK1902-3NB50 は、2 x 7/8 インチアングルが両端に 1.5 mm2 ピンソケット、長さ 5.0 m の接続及び未接続の組み立て済みの電源ライン 7/8 インチですエンクロージャの材質はポリウレタンです。 IP 保護等級: IP67
    仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:5mアズワン品番65-7290-76
  • 終端プラグ M200D の場合 SIEMENS

    終端プラグ M200D の場合

    SIEMENS
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens3RK1902-3NB30は、2x7/8インチアングルが両端に1.5mm2ピンソケット、5極、長さ3.0mのアセンブリで接続及び未接続の電源ライン7/8インチですエンクロージャの材質はポリウレタンです。IP保護等級:IP67
    仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:3mアズワン品番65-7282-59
  • ハンドヘルドサーマルカメラ Tianxuan M200A IRAY

    ハンドヘルドサーマルカメラ Tianxuan M200A

    IRAY
    149,800税込164,780
    1台
    10日以内出荷
    InfiRayTianxuanM200Aは、3.5インチの大型タッチスクリーンを搭載したフォーカスフリーのハンドヘルドサーマルカメラです。 それは利点を継承します Tianxuan Mシリーズの「CheckClearly、Solve Quickly」の、自社開発の12um高感度256×192を搭載 明確な位置を特定するための赤外線検出器と2,000,000ピクセルの可視光カメラ。 40mKの熱感度と25Hzの高フレームが特徴です プロセスの要件を満たす正確なデータと鮮明な画像を提供するためのレート、フォーカスフリー設計、およびUSBプラグアンドプレイ分析 モニタリングとR&D分析。 1.大画面でクリアなデータを表示 クリアな視界、正確な測定、そして広い範囲 M200Aは3.5インチ480×640タッチスクリーンを搭載し、赤外線画像の細かさと細部をまったく新しいレベルに引き上げます。 256×192の自社開発赤外線検出器、25Hzのフレームレート、およびフレーム上の49152の温度測定ポイントがあります。クリアな視界で、温度の詳細の欠落がなく、検査効率が向上します。 40mK高感度検出器チップ+プロ用の温度測定アルゴリズム。 正確な温度測定により、より詳細な温度分解能とデュアルビジョンが提供されます。測定には赤外線、位置には可視光が使用されます。 56°幅のFOV +フォーカスフリー設計により、同じ距離でより広い検査範囲が提供されます。 広い検査範囲でキャビネット全体を1mでカバーし、狭いスペースでも高効率の検査を実現します。 2つのレベルの温度測定:-20℃から+ 150℃、100℃から550℃; ±2℃の測定精度、さまざまなシナリオでの温度要件を満たします。
    仕様焦点面アレイ/スペクトル範囲:非冷却FPAマイクロボロメータ(VOx)/ 8~14um、ピクセルピッチ:12um、赤外線解像度:256x192ピクセル、NETD:≦0.04℃@30℃ (≦40mk)、空間分解能/IFOV:3.75mrad、画像周波数:25Hz、ビジュアルカメラ:2メガピクセル、カラーパレット:7色パレット(ホワイトホットブラックホットアイアン溶岩レインボーレインボーロード)、カラーコードの温度範囲:手動/自動温度範囲、画像モード:IR /ビジュアル/ PIP /フュージョン、レーザーポインター:利用可能、クラス2、<1mW / 650nm、アイセーフ、スポットメーター:10 in ライブモード、ライン:10 in ライブモード、エリア:10 in ライブモード、自動ホット/コールド検出:エリア内の自動最大/最小マーカー、温度アラーム:フルフレーム高温/低温アラーム、アラームモード:画像アラーム、自動/時限写真:トリガーアラームと時限写真、写真番号、時間間隔を設定できる場合の自動写真のサポート、ビデオストリーミング:UVCを介したリアルタイムの放射分析赤外線ビデオストリーミング、セッティング:データ/時間、℃/K、言語(12、英語/ロシア語/ポーランド語/ドイツ語/フランス語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ハンガリー語/イタリア語/トルコ語/伝統的な中国語)、放射率補正:0.01から1.0まで可変(増分:0.01)、大気透過率の調整:物体距離設定(0.5~4m、ステップサイズ0.25m);周囲温度(調整可能、-10℃~+50℃、ステップサイズ1℃)、ファイル形式-サーマル:JPG、元の温度データ付き、ファイル形式-ビジュアル:JPG、温度データなし、非放射性赤外線ビデオ記録:H.264からメモリーカードへ、画像の命名:QRコードスキャンによる自動命名/テキスト入力/命名をサポート、音声注釈:音声録音(時間無制限)、画像保存(マイク内蔵)、テキスト注釈:利用可能、電源管理:自動シャットダウン(5分、10分、20分、オフ)測定範囲(℃)-20~550分解能NETD:≦0.04℃@30℃ (≦40mk)精度(℃)±2または±2%(読み取り値のいずれか大きい方)インターフェースUSB Type Cバッテリー充電式リチウムイオンバッテリーピクセルピッチ(mm)0.012解像度1920×1080ピクセル、CMOS測定モード中央スポット(フルフレーム用)、ホットスポット、コールドスポット視野56°×42°焦点距離(mm)3.2充電時間(時間)約3フォーカスフォーカスフリーF値1.1保管温度(℃)-20~+60デジタルズーム2x、4xスクリーン3.5インチのタッチスクリーン、640x480作業温度範囲(℃)-10~+50バッテリー稼動時間約8時間の連続運転メモリーカード32GマイクロSDカードフレームレート25Hz
  • S7G-M200シリーズ用メスダイス80-100 泉精器製作所

    S7G-M200シリーズ用メスダイス80-100

    泉精器製作所
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷
    仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイストラスコ品番225-1588質量(g)68.5
  • S7G-M200シリーズ用メスダイス60-70 泉精器製作所

    S7G-M200シリーズ用メスダイス60-70

    泉精器製作所
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷
    仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイストラスコ品番225-1577質量(g)95.0
  • S7G-M200シリーズ用メスダイス14-38 泉精器製作所

    S7G-M200シリーズ用メスダイス14-38

    泉精器製作所
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷
    仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイストラスコ品番225-1579質量(g)91.0
  • (POP1)マグネットタイプ クリップ200mm MGC1(M200)ー2M1 POP1

    (POP1)マグネットタイプ クリップ200mm MGC1(M200)ー2M1

    POP1
    778税込856
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
    材質ポリカーボネイト/ポリアセタール樹脂/ABS/ステンレススチール寸法(mm)クリップ:22開口寸法(mm)10ステンレス線(Φ)(mm)1.2マグネット部寸法(mm)32
  • 液晶保護フィルム Canon EOS M200 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Canon EOS M200 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Canon EOS M200寸法(mm)74.6×48.9取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • (POP1)ミニのぼり クリップタイプ 200mm C1F(M200×80)-M1 POP1

    (POP1)ミニのぼり クリップタイプ 200mm C1F(M200×80)-M1

    POP1
    458税込504
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    店内POPサインの中で、絶大な効果を発揮するミニのぼり。バリエーションも豊富に取り揃えています。
    材質ステンレス線+ポリスチレンクリップ(開口10mm)寸法(幅W×高さH)(mm)80×200
  • アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚 アドコート

    アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

    アドコート
    45,980税込50,578
    1袋(200枚)
    4日以内出荷
    トラスコ品番509-7690RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m200枚入 アドコート

    アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m200枚入

    アドコート
    46,980税込51,678
    1袋(200枚)
    4日以内出荷
    トラスコ品番509-7711危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム Canon EOS M200 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Canon EOS M200 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種CANON EOS M200寸法(mm)74.6×48.9取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
  • (POP1)マグネットタイプカード差し 200mm MGT(M200)ー2M1 POP1

    (POP1)マグネットタイプカード差し 200mm MGT(M200)ー2M1

    POP1
    829税込912
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
    材質PC/POM/ABS/SUS寸法(mm)カード差し:27対応0.4mm厚のものまで挟めます。マグネット部寸法(mm)32ワイヤーΦ1.2
  • アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m200枚入 アドコート

    アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m200枚入

    アドコート
    49,980税込54,978
    1袋(200枚)
    4日以内出荷
    トラスコ品番509-7703RoHS指令(10物質対応)対応
  • (POP1)円盤ベースタイプ クリップ200mm 100&C1(M200)ー2M1 POP1

    (POP1)円盤ベースタイプ クリップ200mm 100&C1(M200)ー2M1

    POP1
    689税込758
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    クリップの先端にPOPをつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。
    材質PS/ABS/POM/SUS寸法(mm)円盤:1×Φ100開口寸法(mm)10ステンレス線(Φ)(mm)1.2幅W(mm)クリップ:22
  • スパンエステルロープ(200m) 愛和産業

    スパンエステルロープ(200m)

    愛和産業
    3,998税込4,398
    1巻(200m)
    当日出荷から12日以内出荷
    高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
    用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など材質ポリエステル(紡績糸)白/青色線入長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
  • (POP1)円盤ベースタイプ 貼付け200mm 100&14P(M200)-2M1 POP1

    (POP1)円盤ベースタイプ 貼付け200mm 100&14P(M200)-2M1

    POP1
    599税込659
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    先端にPOPを貼りつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。貼り付け面ウレタン両面テープ付
    材質PS/ABS/POM/SUS寸法(mm)貼り付け面:W20 、円盤:1xΦ100ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー長(mm)200
  • モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンキレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
  • トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 200m巻き 太洋紙業

    トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 200m巻き

    太洋紙業(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(6巻×8パック)
    当日出荷
    世界遺産!富士山の雪解け水を使用して生産された古紙100%の日本製トイレットロール。 業務用に最適!たっぷり長ーく使える200m巻。芯なし仕様だからゴミも交換頻度も削減できます。
    用途トイレットペーパー種別芯なし材質古紙パルプ100%幅(mm)107タイプソフトシングル長さ(m)200内径(Φmm)約38ケース寸法(mm)縦470×横470×高335使用場所トイレグリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 直尺 モノタロウ

    直尺

    モノタロウ(278件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
    用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
  • デジタルノギス モノタロウ

    デジタルノギス

    モノタロウ(25件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • ビーカー PP製 取手付 モノタロウ

    ビーカー PP製 取手付

    モノタロウ(193件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
    用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
  • ダイヤルノギス CCMA-M 200 TESA[測定用品]

    ダイヤルノギス CCMA-M 200

    TESA[測定用品]
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
  • マイクロピペット モノタロウ

    マイクロピペット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
    付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • セットカラー スタンダード モノタロウ

    セットカラー スタンダード

    モノタロウ(96件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    位置調整をしたい時などに便利です
    種別スタンダード材質S45C表面処理黒染め販売区分業務用
  • スチールパイプ 光

    スチールパイプ

    (38件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
    材質スチール仕上ユニクロ
  • 出金伝票 モノタロウ

    出金伝票

    モノタロウ(40件のレビュー)
    79税込87
    1冊(100枚)
    当日出荷
    仕様1枚目/出金伝票材質上質紙寸法(mm)88×125サイズB7ヨコ穴数2行数4穴間隔(mm)60
  • 識別テープ「来るなら濃い」200m 松浦産業

    識別テープ「来るなら濃い」200m

    松浦産業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別ブルーテープです。テープ本体の色持ちを重点的に検証し開発した製品です。山林やスキー場、ビーチでも目立つ濃いブルー色。
    用途農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)約0.4長さ(m)200再生紙使用マーク適合
  • エリアヨリ線200M アポロ

    エリアヨリ線200M

    アポロ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
    長さ(m)200
...