色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別ブルーテープです。テープ本体の色持ちを重点的に検証し開発した製品です。山林やスキー場、ビーチでも目立つ濃いブルー色。
用途農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。
幅(mm)50
厚さ(mm)約0.4
長さ(m)200
材質ポリエチレンフィルム
再生紙使用マーク適合
・高級感あるタッチパネルを採用!
・約90秒で3段階の厚さに対応可能
・100~200μ対応の4本ローラーモデル
・自動逆転モード付き
・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)約2.65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78
最大幅(mm)(ラミネート)340まで
機能オートオフ:約10分
ウォームアップ時間約90秒
最大ラミネート厚さ(mm)約0.7
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100、150、200
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
コーンスターチ等の植物性原料をベースに非常に薄い層で構成されており、容易にリサイクルが可能です。
本製品は世界で最も厳格とされているドイツリサイクル協会の認定マークを取得しており堆肥化が可能です。
誤って海に流失した場合にも、海洋環境下で分解します。
用途緩衝材
寸法(mm)100×210
LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用
材質(本体)アルミ
幅(mm)68
長さ(mm)289
高さ(mm)47
質量(kg)1.1
使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)
構造防雨型
仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134
再生紙使用マーク適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード