カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「m27mf」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリン用ディープサイクルバッテリー ACDelcoマリン用ディープサイクルバッテリーACDelco(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。
用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
液漏れ防止 バッテリーボックス NOCO液漏れ防止 バッテリーボックスNOCO
3,315税込3,647
1個
8日以内出荷
NOCOのバッテリーボックスです。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。ACデルコバッテリー ボイジャー M24MF,M27MF,M31MFに適合するよう作られていますが、他社バッテリーにも使用できます。サイズ表を参考に選定ください。
バッテリートレイ 105A用(ステー固定) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリートレイ 105A用(ステー固定)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプステー固定内寸(mm)180×330
バッテリーBOX(105A用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリーBOX(105A用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
(MF660)パッキン、アルミ、(27M) 三菱ふそう(MF660)パッキン、アルミ、(27M)三菱ふそう
279税込307
1個
5日以内出荷
CoroMill(R) MF80 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) MF80 正面フライスカッターサンドビック
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
カッターボディは軽量で、長い突出し量でのびびりを低減します。マルチエッジの正面および肩 削りフライスカッターには、切削角度が90度に近い加工向けの堅牢なチップシートとシム保護が装備 されているため、機械の稼働率が大幅に向上するだけでなく、スクラップを低減して工具寿命を延ば します。
用途正面および肩削りフライス加工用。
ワンタップ ポイントタップ TPG MF イスカルワンタップ ポイントタップ TPG MFイスカル
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
幅広い被削材に対応可能なタップです。
用途ねじ切り加工用。
フューエルホース BIGM(丸山製作所)フューエルホースBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
部品名称フユ-エルホ-ス図解NoMSV415L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.26、MSV413R2L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からフューエルタンク、コック、マフラ部品_No.28、MS413R4CF(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.29、MF-58 フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.16、MSV413B-M-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MSA413R3-M エンジン ラベル部品_No.14、MFH-G354 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MS515EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.2、MS513EA-3M フューエルタンク コック マフラ部品_No.27、MSA513R4C 10 エンジン フューエルタンク、コックなど
バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプストラップ固定内寸(mm)175×320
キャンピングカー/船舶用バッテリー BL-CM series BM LINKキャンピングカー/船舶用バッテリー BL-CM seriesBM LINK
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
キャンピングカー・マリン用途向けのBL-CM(CAMP&MARINE)シリーズメンテナンスフリーのディープサイクルバッテリー。ツインターミナル搭載。バッテリーの状況が分かるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
仕様補償期間/12ヵ月幅(mm)173タイプ密閉式