カテゴリ
- 制御機器(276)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
- ねじ・ボルト・釘(127)
- 切削工具(97)
- 農業機械(69)
- パソコン/周辺機器(60)
- 電気材料(36)
- 機構部品(33)
- 建築金物(32)
- 清掃用品(25)
- バイク部品(23)
- 物流用品(19)
- 測定用品(19)
- 自転車部品(16)
- 作業工具(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- メカニカル部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 家電(10)
- 防犯用品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 溶接用品(4)
- 安全用品(4)
- 防災用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- トラック純正部品(4)
- テープ(3)
- 介護用品(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(68)
- Festo(16)
- Lumberg Automation(16)
- MARWI(12)
- omron(オムロン)(67)
- POSH Faith(12)
- RS PRO(71)
- SMC(102)
- StarTech.com(34)
- TDK(13)
- TELEMECANIQUE SENSORS(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(47)
- イシハシ精工(9)
- エスコ(132)
- オムロンヘルスケア(24)
- ケルヒャー(16)
- フエニックス・コンタクト(15)
- ラムマウント(10)
- 新日軽(LIXIL)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥219税込¥2411袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥219税込¥2411袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥89税込¥981パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥89税込¥981パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥179税込¥1971パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)当日出荷から3日以内出荷十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)
丸エム製作所¥4,130税込¥4,5431袋(500本)当日出荷から翌々日出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)当日出荷から翌々日出荷軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種頭部形状ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)翌々日出荷十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いたボタン頭の小ねじです。用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)
NS(日進工具)¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング
M2 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
エスコ¥395税込¥4351パック(35本)当日出荷エスコ品番EA949AL-304材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状トラス頭
M2 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-208材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状皿頭
ユニクロ フランジボルト(2種)M8X20(40)
OHSATO(大里)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ユニクロメッキを施したフランジボルトです。トラスコ品番513-9642材質鉄長さ(mm)20表面処理ユニクロねじの呼びM8
スターマインネジシャフト M10x25+M8x48 2ホンSET
KIJIMA(キジマ)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷スターマインビレットウインカーのカスタム用ネジシャフト。ショートカラー使用時のM10→M8変換タイプ
スペーサー 六角 黄銅 M2 x 8mm 1箱 5000個入
WURTH ELEKTRONIK¥299,800税込¥329,7801箱(5000個)9日以内出荷仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2065アズワン品番65-7912-12
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 8mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)8日以内出荷仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2664アズワン品番65-7914-99
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 8mm 1箱 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥259,800税込¥285,7801箱(4000個)9日以内出荷用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1965アズワン品番65-7970-33![M8x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522802-180823-02.jpg)
M8x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷エスコ品番EA611DG-8全長(mm)53サイズM8質量(g)79寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2
打ち込み式金属アンカー EA2 M8x40 ZP(50本入)
フィッシャージャパン¥36,980税込¥40,6781セット(50本×50本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8320材質スチール全長(mm)40下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)10深さ(mm)ボルト貫通:8~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)6.1ねじの呼びM8穿孔深さ(mm)43
スプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #2
日本スプリュー¥3,898税込¥4,2881本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.3
18-2用アダプターM8-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.26ねじ寸法M8適合工具プーラー品番:18-2
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







































![M8x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522802-180823-02.jpg)