NS(日進工具)
無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)
メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング
内容量
1本
注意
※本工具は正回転でご使用ください。
全22種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
0.72
0.92
1.05
1.2
1.3
1.5
1.95
2.36
3.08
3.97
4.72
シャンク径d(Φmm)
4
6
刃数
4
6
全長L(mm)
45
60
22種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃数
外径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
首下長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76112910
MMTM M1X3
4
0.72
45
4
0.36 / 3.14
¥
9,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
76112919
MMTM M1.2X3
4
0.92
45
4
0.56 / 3.17
¥
9,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
76112928
MMTM M1.4X3.6
4
1.05
45
4
0.62 / 3.78
¥
9,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
76112946
MMTM M1.6X4.2
4
1.2
45
4
0.68 / 4.41
¥
9,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
76112955
MMTM M1.7X4.2
4
1.3
45
4
0.78 / 4.41
¥
9,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
76112971
MMTM M1X3.5
4
0.72
45
4
0.36 / 3.64
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
76112980
MMTM M1.2X3.5
4
0.92
45
4
0.56 / 3.67
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
76112989
MMTM M1.4X4.2
4
1.05
45
4
0.62 / 4.38
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
76112998
MMTM M1.6X4.9
4
1.2
45
4
0.68 / 5.11
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
76113007
MMTM M1.7X4.9
4
1.3
45
4
0.78 / 5.11
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
76113016
MMTM M2X6.4
6
1.5
45
4
0.89 / 6.62
¥
16,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
76113025
MMTM M2.5X7.2
6
1.95
45
4
1.28 / 7.5
¥
16,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
76113041
MMTM M3X9
6
2.36
45
4
1.63 / 9.3
¥
16,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
76113059
MMTM M2X8
6
1.5
45
4
0.89 / 8.22
¥
16,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
76113068
MMTM M2.5X9
6
1.95
45
4
1.28 / 9.3
¥
16,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
76113077
MMTM M3X12
6
2.36
45
4
1.63 / 12.3
¥
16,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
76113086
MMTM M4X12.6
6
3.08
60
6
2.08 / 13
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
76113095
MMTM M5X14.4
6
3.97
60
6
2.86 / 14.9
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
76113111
MMTM M6X18
6
4.72
60
6
3.35 / 18.6
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
76113120
MMTM M4X16.8
6
3.08
60
6
2.08 / 17.2
¥
19,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
76113129
MMTM M5X19.2
6
3.97
60
6
2.86 / 19.7
¥
19,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
76113138
MMTM M6X24
6
4.72
60
6
3.35 / 24.6
¥
19,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください