カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(86)
- 六角ナット(7)
- 六角ボルト(50)
- プラグ・キャップ(1)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 高圧用プラグ(2)
- 高圧用キャップ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- エンジン・駆動系(6)
- 機構部品(25)
- その他金型用部品(2)
- バイク部品(6)
- オイルキャップ(2)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 継手(3)
- 切削工具(65)
- スパイラルタップ(21)
- メカニカル部品(40)
- 測定用品(21)
- 制御機器(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 物流用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 自動車補修部品(6)
- 溶接用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 作業工具(4)
- オフィス家具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ねじの呼び
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(6)
- 3価ユニクロ(1)
- カラー(1)
- クロメート(7)
- クローム(2)
- ダクロタイズド(3)
- デルタプロテクト(2)
- ニッケル(5)
- パシペート(3)
- パーカー(2)
- ユニクロ(7)
- 生地/未処理(8)
- 黒亜鉛(5)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
ねじ山種類
ブランド
- 大阪魂(65)
- 清水製作所[継手](8)
- 中部高圧ホース(2)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- タカノ(2)
- antlion(1)
- OSG(オーエスジー)(19)
- イノック(1)
- FUMOTO(2)
- RS PRO(21)
- TRUSCO(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- アズワン(5)
- エスコ(8)
- 三和電気計器(5)
- 山金工業(6)
- 日立産機システム(28)
- 由良産商(11)
- 第一測範(8)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・清水製作所[継手]・中部高圧ホース・DAYTONA(デイトナ)・タカノ・antlion・OSG(オーエスジー)・イノック・FUMOTO・RS PRO・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・アズワン・エスコ・三和電気計器・山金工業・日立産機システム・由良産商・第一測範・ブランドをもっと見る
「m30 p1.5」の検索結果

プラグ(メートルネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷メートル(ミリ)ネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
マグネットロータープーラーM30×P1.5
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)のマグネットローターを取り外すための専用工具。 ※サイズが合えば他の車種へも使用可。ねじ寸法M30×P1.5(正ネジ)二面幅(mm)(本体)30/(ボルト六角)17主な適合車種GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)
キャップ(メートルネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース¥1,598税込¥1,7581個当日出荷メートル(ミリ)ネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
オイルフィラーキャップ M30XP1.5
antlion¥1,998税込¥2,1981個92日以内出荷シンプル且つ鋭さを加えたデザインで、レプリカ・アメリカン・ミニバイクと車種を問わずシャープに演出!色チタンゴールド
六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥6,598税込¥7,2581箱(50個)翌々日出荷種別半ねじ材質鉄ねじピッチ1.5ねじ長さ(mm)30表面処理クロメート頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN型 ナット
常栄継手工業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9六角ボルト 細目・P-1.5(鉄/生地)
大阪魂(9件のレビュー)¥579税込¥6371パック(3個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1.5表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
SUSナイロンN(ホソメ(P=1.5
大阪魂¥2,000税込¥2,2001個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
3カ-W フランジUナット(P=1.5
大阪魂¥1,536税込¥1,6901個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法b(mm)3寸法s(mm)22寸法h(mm)16.5寸法c(mm)3寸法m(mm)15呼び径dM16ピッチP(mm)1.5寸法db(mm)Φ17寸法dc(Φmm)30
3カ-W ナイロンN(ホソメ(P=1.5
大阪魂¥725税込¥7981個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)1.5呼び径M20寸法S(mm)30寸法m(mm)20
8マーク六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(90個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.5寸法H(mm)8表面処理3価ホワイト寸法B(mm)19頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥6,398税込¥7,0381箱(90個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/生地)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(90個)翌々日出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.5表面処理生地頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥5,298税込¥5,8281箱(100個)翌々日出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1表面処理生地頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥6,198税込¥6,8181箱(90個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.5表面処理クロメート頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥7,598税込¥8,3581箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(150個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄ねじピッチ1.5表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目








![MS1Mプラグ(ミリネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683196-221128-04.jpg)







![MS2Mキャップ(ミリネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683257-221128-04.jpg)
![SR14Mアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726075-210916-02.jpg)