- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 高圧用管継手
- m30 p1.5のおすすめ人気ランキング
m30 p1.5のおすすめ人気ランキング
2026/08/19更新331件の「m30 p1.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盲プラグ」、「油圧ホース ゴム栓」、「高圧 プラグ」などの商品も取り扱っております。
- メートル(ミリ)ネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
- 材質304(SUS 304)形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
- 中部高圧ホース
キャップ(メートルネジ)高圧ホース用
メートル(ミリ)ネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm - 材質鉄ねじピッチ1.5表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
- ユニファイネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
- 中部高圧ホース
1050プラグ(Gネジ)高圧ホース用
Gネジプラグ(オス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF) - 集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途止め栓形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
- 最高使用圧力(MPa)12.0材質炭素鋼形状プラグ接続PT(管用テーパネジ)
- 高油圧仕様のスクリュープラグ。用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
- 材質鉄規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
- 材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
- 中部高圧ホース
1042キャップ(Gネジ)高圧ホース用
Gネジキャップ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF) - TRUSCO
六角プラグ
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリア小箱入数(個)1 - 材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油









![MS1プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34682654-130919-02.jpg)





![MS4キャップ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34682855-150930-02.jpg)

![MS2キャップ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34682742-220713-02.jpg)

![MS3プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34682575-130919-02.jpg)