カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
- エアフィルタ(21)
- 溶接用品(16)
- 溶接面(自動遮光面)本体(1)
- 溶接面(自動遮光面)オプション(2)
- メカニカル部品(651)
- バイク純正部品(503)
- 制御機器(450)
- 研磨材(401)
- 建材・エクステリア(191)
- 農業機械(186)
- 科学研究・開発用品(157)
- 電動工具(126)
- 切削工具(117)
- 測定用品(84)
- パソコン/周辺機器(84)
- ポンプ・送風機・電熱機器(57)
- 保管用品(50)
- 梱包用品(49)
- 縫製用品(47)
- 塗装・養生・内装用品(46)
- 船舶用品・漁業資材(45)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 作業服(30)
- 空圧工具(30)
- 自動車純正部品(29)
- 電気材料(27)
- 機構部品(24)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 家電(18)
- 医療(17)
- 物流用品(15)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
- 学童・教育用品(14)
- 農業・園芸資材(14)
- 作業工具(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 防犯用品(10)
- 防災用品(10)
- 清掃用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 建築金物(8)
- 介護用品(8)
- 事務用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 洗車・清掃(5)
- 測定関連サービス(4)
- 自動車補修部品(4)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 食品・飲料(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- エンジン工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 住設機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- CKD(37)
- BIGM(丸山製作所)(114)
- NSK(日本精工)(98)
- RS PRO(38)
- SMC(80)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(157)
- TRUSCO(82)
- YAGEO(92)
- アズワン(50)
- イチグチ(70)
- エスコ(92)
- サンフレックス(51)
- ナブテスコサービス(111)
- ホンダ(592)
- 三木プーリ(172)
- 三菱電機(53)
- 伊東電機(38)
- 淀川電機製作所(60)
- 高島産業(61)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・CKD・BIGM(丸山製作所)・NSK(日本精工)・RS PRO・SMC・TAKUBO(タクボ/田窪工業所)・TRUSCO・YAGEO・アズワン・イチグチ・エスコ・サンフレックス・ナブテスコサービス・ホンダ・三木プーリ・三菱電機・伊東電機・淀川電機製作所・高島産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用
(5件のレビュー)¥849税込¥9341パック(5枚)当日出荷用途自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用の内側保護プレートの交換に。材質ポリカーボネート色透明サイズ(mm)105×54×1販売区分業務用
ビーカー PP製 取手付
(198件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード
(57件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/20000質量(g)510種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2販売区分業務用
パイプフレーム Φ28
(3件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(5本)当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
業務用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(23件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
オイルミストフィルタ
CKD(2件のレビュー)¥7,891~税込¥8,680~1個当日出荷から3日以内出荷付属品ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
エースクラウン フィラメント #50 3000m
エースクラウン(16件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷から8日以内出荷シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸長さ(m)3000番手50![ポリエステルスパン糸 #60 3000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-140911-02.jpg)
ポリエステルスパン糸 #60 3000m
フジックス[縫製用品](29件のレビュー)¥599税込¥6591巻当日出荷から13日以内出荷ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)17構成60s 1×3強度(Nm)10.8番手#60
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から61日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)![ポリエステルスパン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-140911-02.jpg)
ポリエステルスパン糸 #50 3000m
フジックス[縫製用品](5件のレビュー)¥739税込¥8131巻当日出荷から8日以内出荷ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品仕様左撚り適合14~16号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)17構成50s 1×3強度(Nm)13.0番手#50
エースクラウン フィラメント #60 3000m
エースクラウン(7件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻当日出荷から7日以内出荷シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸長さ(m)3000番手60![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m
フジックス[縫製用品](14件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷から6日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途各種衣料仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)21構成78dtex 1×3強度(Nm)13.7番手#50
ミーティングチェア M-3000シリーズ
アイコ¥32,980税込¥36,2781脚6日以内出荷シンプルモダンな多用途チェア!。オフィスからミーティングルーム、セミナールームまで使用用途を選ばないマルチなミーティングチェア。カラフルな色合いもオフィスに元気を与えてくれます。仕様ガス上下機構/上部全体ロッキング/材質背・座:強化ナイロン樹脂成形品、ウレタンフォーム/肘:強化ナイロン樹脂成形品/脚:強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmウレタン巻双輪キャスター幅(mm)605高さ(mm)790~885奥行(mm)560キャスターあり張地布地肘掛あり座高(mm)430~525グリーン購入法適合メモ台なし
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)![リペットスパン #50/3000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77619843-220606-04.jpg)
リペットスパン #50/3000m
フジックス[縫製用品]¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷ペットボトルリサイクル糸 環境問題に対して少しでも世界に貢献できるようにと考え、ペットボトルをリサイクルして作った地球に優しいポリエステルミシン糸です。 リサイクル糸としては強い強力を持ち、安定した品質を保持しています。 50/3000m用途環境対策、各種衣料品仕様Tex:24、構成:256dtex、繊度:285dtex、強力:13.5(1380)N(gf)、常備色数:30長さ(m)3000伸度(%)21番手#50(本縫い用)使用針11~14号効果除電、静電気防止
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥3,890~税込¥4,279~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
キンバコア #8 3000m
キンバ¥2,998税込¥3,2981巻4日以内出荷(綿カバー/ポリエステルコア糸) 綿の風合いを持ち、高強力で可縫製に優れており、自動機や後加工に十分対応が出来ます。製品の後加工後により褪色するカラーが有ります。長さ(m)3000番手8
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
TC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上


HDMI延長ケーブル
ホーリック(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。伝送速度(Gbps)18コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス対応機種レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(タイプA/オス)コネクタ2HDMI(タイプA/メス)HDCP対応非対応
ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
フレキヒーター「M型マイクロヒーター」
坂口電熱(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から7日以内出荷M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![ポリエステルスパン糸 #60 3000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-140911-02.jpg)


![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)





![リペットスパン #50/3000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77619843-220606-04.jpg)