カテゴリ
- 安全保護具(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「m31c-vf」の検索結果

ゴーグルM31C-VF
理研オプテック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。視野が広いワイドビュー設計のゴーグル、ワンタッチ着脱バンドで取り外しも簡単。感染症対策ゴーグル仕様曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用形状ゴーグル型質量(g)92規格JIS規格品フレーム色クリア機能曇り止め加工材質(フレーム)PVCアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
防曇ゴグル M31C-VF
リケン¥3,898~税込¥4,288~1個22日以内出荷曇りに強く防塵力に優れています。バックルバンドで着脱が簡単です。仕様【マスク併用可否】◯【メガネ併用可否】◯【レンズ交換】◯材質フレーム:軟式塩ビ長さ(mm)57幅(mm)186高さ(mm)87タイプバックルバンドタイプレンズ色クリアフレーム色クリア加工【防傷】◯【防曇】◯コーティングVF(防曇)レンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット〇RoHS指令(10物質対応)対応通気孔なしUV遮蔽率(%)99.9
防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ)
理研オプテック(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可トラスコ品番365-7621形状ゴーグル型型密閉型質量(g)92タイプ密閉タイプレンズ色クリア加工硬化処理レンズ両面防曇バンド幅(mm)27機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートVFコートレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)シリコン
防曇ゴグル(密閉型・ワイドビュータイプ)
理研オプテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングです。通気孔がない密閉タイプです。ワイドビューフレームとワンタッチ着脱バンドを採用しています。レンズ交換が可能です。トラスコ品番225-9897材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩ビ長さ(mm)57幅(mm)186色バンド:グレー高さ(mm)87レンズ色クリアフレーム色クリア加工防曇加工、防傷加工レンズ交換可能コーティング防曇(VF)色(バンド)グレーレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応通気孔なし