リケン
防曇ゴグル M31C-VF
曇りに強く防塵力に優れています。
バックルバンドで着脱が簡単です。
仕様
【マスク併用可否】◯【メガネ併用可否】◯【レンズ交換】◯
材質
フレーム:軟式塩ビ
長さ(mm)
57
幅(mm)
186
高さ(mm)
87
タイプ
バックルバンドタイプ
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
加工
【防傷】◯【防曇】◯
コーティング
VF(防曇)
レンズ厚さ(mm)
0.8
紫外線カット
〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
通気孔
なし
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(バンド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75371461
M31C-VF BUCKLE-TSUKI(RC)
697-6437
グレー
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75371470
M31C-VF SB BUCKLE-TSUKI(YAMA)
697-6438
クリア
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください