絞り込み
「m31mf」の検索結果

マリン用ディープサイクルバッテリー
ACDelco(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!。大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!。アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!。「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止。高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用。高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制。接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上。充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備。耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽。持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)。複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
液漏れ防止 バッテリーボックス
NOCO¥3,315税込¥3,6471個8日以内出荷NOCOのバッテリーボックスです。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。ACデルコバッテリー ボイジャー M24MF,M27MF,M31MFに適合するよう作られていますが、他社バッテリーにも使用できます。サイズ表を参考に選定ください。
キャンピングカー/船舶用バッテリー BL-CM series
BM LINK¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷キャンピングカー・マリン用途向けのBL-CM(CAMP&MARINE)シリーズ。メンテナンスフリーのディープサイクルバッテリー。ツインターミナル搭載。バッテリーの状況が分かるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。仕様補償期間/12ヵ月幅(mm)173タイプ密閉式
フランジナット
BIGM(丸山製作所)¥75税込¥831個8日以内出荷図解NoMS410RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.32、MS310EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.36、MS310EW-2M フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.36、MS410EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.36、MS253EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.36、MF-58 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.43、MP8000E-M マフラ,リコイルスタータ,フューエルタンク部品 フランジナット_No.14、MK31EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.36、MS410ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース部品_No.36、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)ガバナ,フューエルタンク,リコイルスタータ部品_No.48、CSH-94 エンジン GM130LN-106 フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.16、MK41EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.36、MP561EM-H エンジン(ミツビシG510P-70)マフラ,リコイルスタータ,フューエルタンク部品 フランジナット_No.14、MS410ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.36、MMB-101 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 フランジナット_No.40、MP8010E-M332163 マフラ,リコイルスタータ,フューエルタンク部品 フランジナット_No.14