カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(74)
- 切削工具(62)
- 制御機器(45)
- メカニカル部品(45)
- 機構部品(34)
- 測定用品(23)
- 電動工具(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 建築金物(19)
- 農業機械(17)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 物流用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 自動車補修部品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(5)
- 家電(5)
- 梱包用品(4)
- 溶接用品(4)
- 清掃用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 保管用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 防災用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(64)
- エスコ(17)
- OSG(オーエスジー)(17)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- TOSO(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- SMC(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
- SICK(11)
- 岩田製作所(9)
- カクダイ(8)
- 第一測範(8)
- 三菱電機(6)
- SKC(6)
- 富士変速機(6)
- エニダイン(5)
- RS PRO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m36 1.5」の検索結果

高性能ショックアブソーバ(ロックナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,528税込¥2,7811個4日以内出荷から31日以内出荷パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
大阪魂(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(8個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)
大阪魂(6件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(2個)ほか当日出荷材質S45C表面処理ユニクロ熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ
大阪魂(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781箱(4本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281パック(1個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681箱(3個)当日出荷から9日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ソフトアブソーバ FKシリーズ (M27~M36)
不二ラテックス¥9,298~税込¥10,228~1個翌々日出荷から31日以内出荷・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上も並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
...