カテゴリ
- 電動工具(20)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

コードレストリマ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から3日以内出荷コードレスで「自在Xスピーディー」 ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現! 片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション スピード調整ダイヤル(無断変速)付 集じん機接続可能 ツインLEDライト、スピンドルロック付 ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ストローク(mm)40質量(kg)1.9(蓄電池装着時)回転数(min-1[r.p.m])10000~30000適合バッテリーマルチボルト蓄電池
コードレストリマ 36V 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷コードレスで「自在Xスピーディー」。ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!。片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション。スピード調整ダイヤル(無断変速)付。集じん機接続可能。ツインLEDライト、スピンドルロック付。ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、テンプレードガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、電池カバーストローク(mm)40質量(kg)1.9(蓄電池装着時)電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])10000~30000バッテリーBSL36A18バッテリー容量(Ah)2.5充電器形名UC18YDL2ビット軸径(Φmm)6、8適合バッテリーマルチボルト蓄電池寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×226×100(電池装着時)
36V コードレスルータ
HiKOKI(ハイコーキ)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷「コードレスで自在×軽快」 業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群! AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能 ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能 刃先が見やすいツインLEDライト搭載 作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能 スピンドルロック機構搭載 集じん機接続可能※別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材加工・切断質量(kg)3.7(蓄電池装着時)ストローク上下(mm)50使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時)1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
トリマ
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです用途各種木材の面取り・溝掘り付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.1電流(A)4.3電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])32000コード長さ(m)2.5型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
充電式トリマ
マキタ(11件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)134幅(mm)90質量(kg)1.9(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])10000~30000チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
トリマー ATR51
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.3高さ(mm)179電流(A)5.2電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6
サブベースD型(トリマ用)
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ならい加工に便利です用途木材加工時の安定した作業適合TRE-60V・ATRE60V・MTR-42・TR-4000適合機種TRE-60V・ATRE60V・MTR-42・TR-4000適合本体TRE-60V・ATRE60V・MTR-42・TR-4000材質PC質量(g)62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×105×6
トリマガイド
京セラインダストリアルツールズ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材料端面を基準に面取り加工やトリミング加工をするときに使うトリマー用のオプションパーツです用途材料端面を基準に面取り加工やトリミング加工適合TR-51・TRE-40・TRE-55・TRE-60V・ATRE55・ATRE40・ATR51適合機種TR-51・TRE-40・TRE-55・TRE-60V・ATRE55・ATRE40・ATR51適合本体TR-51・TRE-40・TRE-55・TRE-60V・ATRE55・ATRE40・ATR51材質アルミ質量(g)101寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×100×70
目地払ロング
大日商(12件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。トラスコ品番796-5818材質超硬刃径(Φmm)10寸法B(mm)25呼称目地払ロング25シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
トリマー ATRE60V
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに 切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式 精度の高いアルミダイカスト製ベース ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式 被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付 刃物の交換に便利なスピンドルロック付 切削位置を見易くするLEDライト付 タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.2電流(A)5.9電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])16000~30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6
ストレートガイド(トリマ用)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷長尺物の溝切りや面取り等の直線加工に使用します用途長尺物の溝切り、面取り等の直線加工適合TRE-60V・ATRE60V・MTR-42・TR-4000適合機種TRE-60V・ATRE60V・MTR-42・TR-4000適合本体TRE-60V・ATRE60V・MTR-42・TR-4000材質一般構造用鋼質量(g)201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×125×74
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら