カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,960)
  • 制御機器(173)
  • メカニカル部品(172)
  • 機構部品(105)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 建築金物(52)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 切削工具(34)
  • 家電(30)
  • 物流用品(23)
  • 自動車補修部品(20)
  • 測定用品(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 電気材料(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 電動工具(11)
  • 作業工具(10)
  • 照明(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 防犯用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4ネジ 40mm」の検索結果

関連キーワード
2,805件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ
615税込677
1袋(35個)
当日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴エスコ品番EA949SJ-46
M4 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM4 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)40頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-440ピッチ(mm)0.7
M4 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート) エスコM4 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート)エスコ
250税込275
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949NA-440長さ(mm)40ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(28個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M4 x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM4 x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)40頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-440
M4 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM4 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-440材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
M4 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本) エスコM4 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(15本)
当日出荷
エスコ品番EA949NE-440長さ(mm)40ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(90個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M4x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)エスコ
350税込385
1パック(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AR-440長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状ナベ頭
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1パック(25個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック穴の形状十字穴
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)大喜多(60件のレビュー)
92税込101
1本
当日出荷から6日以内出荷
一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト) 大阪魂ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)大阪魂(22件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト
電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)ELPA(5件のレビュー)
3,799税込4,179
1個
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)定格消費電力:2W(受信器)音量:約80dB/50cm ※音量最大時周波数:314.8MHz(特定小電力機器)IDコード:約100万通り電波到達距離:見通し 約90m使用温度範囲:0℃~40℃外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)質量:受信器 約81g 防雨押しボタン送信器 約66g保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回 2ピンポーン(低音)2回 3コンビニ入店音 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン) 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
カラータッピングトラス クロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピングトラス クロ(ユニクロ)大阪魂(15件のレビュー)
458税込504
1袋(35個)
当日出荷
(頭部)黒表面処理ユニクロ頭部形状トラス
モールドツマミ K-2195 サトーパーツモールドツマミ K-2195サトーパーツ(25件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
539税込593特価
1パック(15個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(12件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304表面処理なしタイプオスメス
皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(500個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)大阪魂(35件のレビュー)
569税込626特価
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
639税込703
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
539税込593特価
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1箱(200個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(100本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11デジタルトルクレンチ 9.5mmSK11(12件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)大阪魂(15件のレビュー)
468税込515特価
1パック(9個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(47個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロステンレス ジャックポイント モドトラスヤマヒロ(9件のレビュー)
2,488税込2,737
1箱(100本)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(30個)
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス) 大阪魂角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)大阪魂(50件のレビュー)
559税込615特価
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(10件のレビュー)
769税込846
1パック(30個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(14件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂スリワリ付ローレットビス (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(6本)
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)大阪魂(21件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593特価
1パック(13個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
699税込769
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
...