カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5,745)
- 小ねじ(1,012)
- 六角ナット(211)
- スペーサー(38)
- 六角穴付ボルト(433)
- 機構部品(1,152)
- アルミフレーム用ボルトセット(8)
- 切削工具(1,197)
- ハンドタップ(192)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,414)
- くい込み管継手・インサート管継手(59)
- 配管用ワンタッチ管継手(411)
- 自動車補修部品(22)
- 自動車用六角ナット(1)
- 制御機器(555)
- メカニカル部品(482)
- 測定用品(333)
- 農業機械(323)
- 船舶用品・漁業資材(126)
- 電気材料(119)
- FA担当者のオススメ新商品(100)
- 作業工具(71)
- 物流用品(70)
- 空調・照明・電設資材(65)
- 自動車純正部品(59)
- パソコン/周辺機器(58)
- 科学研究・開発用品(55)
- 配管・水廻り設備部材(55)
- バイク部品(53)
- 電動工具(48)
- 溶接用品(47)
- テープ(37)
- 学童・教育用品(32)
- 安全標識(25)
- 建築金物(22)
- ポンプ・送風機・電熱機器(20)
- 測量用品(土木/建設)(17)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- トラック純正部品(17)
- 安全用品(15)
- 防犯用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 清掃用品(12)
- 家電(12)
- 作業服(9)
- 空圧工具(9)
- 測定関連サービス(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 研磨材(8)
- 事務用品(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 梱包用品(7)
- 塗料(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 自転車部品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- オフィス家具(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- カー用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 縫製用品(3)
- バイク純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 保管用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(47)
- 大阪魂(4,353)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- PISCO(ピスコ)(261)
- OSG(オーエスジー)(184)
- 早坂精密工業(3)
- Modes(14)
- 廣杉計器(168)
- SMC(7,218)
- イマオコーポレーション(420)
- コガネイ(375)
- TRUSCO(339)
- エスコ(334)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(327)
- BIGM(丸山製作所)(319)
- NSK(日本精工)(190)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(160)
- 日産ネジ(144)
- MIYOSHI(小西製作所)(143)
- 千代田通商(128)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「m5 0.8」の検索結果

トラスボルト/ステンレス製 (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷材質SUS XM7寸法L(mm)10ねじ径M5寸法D(mm)11.8表面処理なし寸法K(mm)3.1
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ミニマル継手 ミニマルストレート
PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)¥46~税込¥51~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとチューブの接続使用流体空気
ミニマル継手 締付ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥55~税込¥61~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥69~税込¥76~1個ほか当日出荷から4日以内出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ0.8寸法H(mm)5寸法D(Φmm)8.5表面処理無し寸法B(mm)4寸法C(mm)4.58寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1.3強度区分A2-70ねじサイズM5
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(39個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭座金組み込みねじP=3(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥129~税込¥142~1パック(4本)当日出荷から翌々日出荷丸座金とばね座金が組み込まれたナベ頭小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
エホート 六角軸スパイラルタップ M5x0.8
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M5×0.8全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)4.2
エホート 六角軸中タップ M5x0.8
EFFORT(エホート)¥699税込¥7691本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M5×0.8全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)4.2
スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #2
日本スプリュー¥2,298税込¥2,5281本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)24喰付き部の山数5山全長L(mm)60精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)6寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)6.04
スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #3
日本スプリュー¥2,298税込¥2,5281本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)24喰付き部の山数1.5山全長L(mm)60精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)6寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)6.04
グリースニップル用アダプタ M5×0.8
栗田製作所¥579税込¥6371個当日出荷M5×0.8からRc1/8への変換継手です。用途給油しずらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用。トラスコ品番244-2147材質本体:黄銅(C3604)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM5×0.8
M5-0.8x7.5mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥4,590税込¥5,0491袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)7.5ねじ径M5-0.80適合ドリル径(mm)5.2入数100個
六角軸ガイド付タップ M5×0.8mm
Thread Master¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5下穴径(Φmm)4.2タップ長(mm)5
M5-0.8x 5mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥4,100税込¥4,5101袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)5ねじ径M5-0.80適合ドリル径(mm)5.2入数100個
M5-0.8x 10mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥5,090税込¥5,5991袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)10ねじ径M5-0.80適合ドリル径(mm)5.2入数100個
スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #2 #3
日本スプリュー¥4,498税込¥4,9481セット3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M5X0.8 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
...





























![M5-0.8 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588956-180222-02.jpg)