カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,444)
- 小ねじ(418)
- 六角穴付ボルト(115)
- 六角ボルト(76)
- 座金組込ねじ(167)
- ワッシャー(金属)(119)
- 機構部品(1,328)
- アルミフレーム用ボルトセット(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(707)
- 建築金物(442)
- メカニカル部品(317)
- ポンプ・送風機・電熱機器(313)
- 油圧機器・油圧ホース(286)
- 物流用品(271)
- 制御機器(230)
- パソコン/周辺機器(227)
- FA担当者のオススメ新商品(203)
- 科学研究・開発用品(144)
- 測定用品(133)
- 空調・照明・電設資材(61)
- 洗車・清掃(56)
- 配管・水廻り設備部材(48)
- バイク部品(45)
- 切削工具(39)
- 農業機械(26)
- 作業工具(23)
- 溶接用品(20)
- 清掃用品(19)
- 電動工具(18)
- クリーンルーム用品(17)
- 電気材料(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- トラック輸送・安全用品(8)
- テープ(7)
- オフィス家具(7)
- 学童・教育用品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 防犯用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 農業・園芸資材(3)
- エンジン工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
- その他(1)
- ゴム(6)
- ステンレスすべて(2,130)
- SUS303(35)
- SUS304(1,492)
- SUS305(4)
- SUS310S(37)
- SUS316(34)
- SUS316L(64)
- SUS403(3)
- SUS410(53)
- SUS430(7)
- SUSXM7(60)
- 亜鉛合金ダイカスト(6)
- 樹脂すべて(14)
- ジュラコン(R)(5)
- ポリアセタール(2)
- 鉄すべて(26)
- SS400(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
- 材質をもっと見る
頭部形状
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(17)
- 0.35(72山)(21)
- 0.4(66)
- 0.45(56山)(57)
- 0.5(142)
- 0.6(6)
- 0.63(40山)(15)
- 0.7(36山)(97)
- 0.79(32山)(9)
- 0.8(893)
- 0.9(28山)(15)
- 1(69)
- 1.05(24山)(13)
- 1.25(40)
- 1.27(20山)(7)
- 1.5(13)
- 1.58(16山)(66)
- 1.75(9)
- 2(10)
- 2.11(12山)(35)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ユニクロ(12)
- その他(44)
- つや消し黒(19)
- アロック(19)
- カラー(31)
- サテン仕上(6)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(2)
- ジオメット(17)
- スズメッキ(11)
- ステンコート(24)
- バレル研磨(4)
- パシペート(45)
- ブロンズ(7)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(51)
- 茶ブロンズ(113)
- 銅メッキ(4)
- 黒染め(194)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(21)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・アロック・カラー・サテン仕上・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・バレル研磨・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・銅メッキ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
取付穴形状

ワンサイド(3)

三角穴(1)

六角穴(145)

十字穴(482)

四角穴(1)
LH・すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴・四角穴
ブランド
- モノタロウ(13)
- 大阪魂(1,408)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(337)
- リコイルジャパン(10)
- SUS(エスユーエス)(367)
- ボサード(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
- SMC(504)
- TRUSCO(180)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(120)
- アサ電子工業(140)
- イマオコーポレーション(117)
- エスコ(359)
- メディアカバーマーケット(116)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(181)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(102)
- 岩田製作所(140)
- 水本機械製作所(114)
- 鶴見製作所(184)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・NIC(エヌアイシ・オートテック)・NBK(鍋屋バイテック会社)・リコイルジャパン・SUS(エスユーエス)・ボサード・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・SMC・TRUSCO・YOKOHAMA(横浜ゴム)・アサ電子工業・イマオコーポレーション・エスコ・メディアカバーマーケット・メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・岩田製作所・水本機械製作所・鶴見製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「m5 sus」の検索結果

六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥47~税込¥52~1個ほか当日出荷用途接続全般用種別全ねじ材質SUS XM7ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理無し頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじサイズM5
タングレスインサート SUS316 M5
リコイルジャパン¥6,198~税込¥6,818~1袋(50個)ほか4日以内出荷用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け 信号機・船外機・半導体装置部品等材質耐食オーステナイト鋼、SUS316サイズM5-0.80
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(23個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
EasyナットSS(M5)CN
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止適合SF20シリーズ材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス質量(g)3ねじの呼びM5
コネクタピースフラットM5
SUS(エスユーエス)¥243税込¥2671個当日出荷パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。 パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。 上下どちら側からでもパネルを固定できます。 (上下で穴の加工が異なります)適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)37シリーズGF
ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0834-M5-SUS
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個欠品中・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUSW7質量(g)5タイプフェノール樹脂製H24.5H114MM×0.8
S EasyナットS(M5)
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥72税込¥791個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM5ねじの呼びM5
ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個3日以内出荷・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。質量(g)3寸法H(mm)8.7寸法D(Φmm)8(-0.05/-0.1)寸法W(mm)7寸法M(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M5-SUS
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)4タイプフェノール樹脂製D9H24H116MM5×0.8
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
バネザガネM5(SUS)
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷備考M5(SUS)部品名称バネザガネM5(SUS)図解NoMI-400Y チュウニュウズメ,フゾクヒン部品_No.24
ロッカクナット M5 SUS
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M53シユ部品名称ロツカクナツト M5 SUS図解NoSSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.8、SSA-α500 チェンジレバー メイン部品_No.36、SSA-F616 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.35、SSA-F505 電気配線部品_No.34、SSA-α601 給水ポンプ部品_No.52、SSA-S602DXVT ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.12、MD4020K本体部品_No.17、MD4020M 本体部品_No.17、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.52、SSA-S600 1997ネン 電気配線部品_No.7、SSA-M500 台車 ワイヤハーネス部品_No.23、SSA-S551 電気配線部品_No.29、SSA-N500 ワイヤハーネス・バッテリ・電装品部品_No.20、MD4020L 本体部品_No.17、MD6000 センサ部品_No.14、MD600 センサ部品_No.14、SSA-S600 2001ネン 電装品部品_No.10、SSA-S602DX ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.12など
ゆるみ止めナット UーNUT SUS304
冨士精密¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。材質ステンレス(SUS304)強度区分A2-70
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥769~税込¥846~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
TK-SUS スリーロブノブ(SUS製)
イマオコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥849~税込¥934~1個当日出荷から15日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から13日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
...