絞り込み
長さ(mm)
- 5(18)
- 6(7)
- 8(16)
- 10(25)
- 12(26)
- 15(4)
- 16(19)
- 20(25)
- 25(24)
- 30(12)
- 35(2)
- 40(5)
- 50(2)
ねじの呼び
- 1/4(2)
- M1(3)
- M1.4(4)
- M1.6(3)
- M1.7(3)
- M2(13)
- M2.5(9)
- M2.6(4)
- M3(10)
- M4(8)
- M5(78)
- M6(3)
- M8(4)
- M10(2)
- M12(2)
- M14(2)
- M16(2)
- M20(2)
- M22(2)
- M25(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(62)
- SUS302(1)
- SUS303(2)
- SUS304(9)
- SUS310S(2)
- SUS316(6)
- SUS316L(7)
- SUSXM7(2)
頭部形状

なべ(2)

ボタン(4)

低頭(4)

六角穴付き(20)

六角穴付き皿(1)

平(1)

極低頭(6)

皿(4)

超極低頭(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(3)
- 0.31(80山)(5)
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(16)
- 0.45(56山)(12)
- 0.5(9)
- 0.7(36山)(5)
- 0.8(39)
- 1.25(1)
表面処理
- その他(1)
その他
取付穴形状

トライウイング(1)

ピン3ロブ(1)

ピン5ロブ(1)

ピン六角穴(1)

ヘクサロビュラ(4)

三角穴(1)

六角穴(24)

十字穴(1)
トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(13)
- 大阪魂(1,408)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(20)
- リコイルジャパン(10)
- SUS(エスユーエス)(368)
- ボサード(8)
- SMC(504)
- エスコ(359)
- 鶴見製作所(184)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(181)
- TRUSCO(179)
- 岩田製作所(140)
- アサ電子工業(140)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(120)
- イマオコーポレーション(117)
- メディアカバーマーケット(116)
- 水本機械製作所(114)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(102)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
RoHS10物質対応
「m5 sus」の検索結果

ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥819税込¥9011個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷から5日以内出荷SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥899~税込¥989~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
プラスティック固定グリップ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から5日以内出荷ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。仕様めねじ
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥869税込¥9561個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
GNTR/GNTRS 回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化ねじ規格並目
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥869税込¥9561個3日以内出荷から6日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 フラットタイプ。材質(本体)SUS304ねじ規格並目色(本体)CR
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥949税込¥1,0441個当日出荷Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
ステンレスウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,009~税込¥1,110~1袋(10個)6日以内出荷・SUS316L製の六角穴付きボルトです。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んているため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
ステンレスウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目
クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
LEMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨