カテゴリ

  • 制御機器(1,367)
  • バイク純正部品(1,298)
  • メカニカル部品(678)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(302)
  • 研磨材(269)
  • 農業機械(179)
  • 測定用品(125)
  • 作業服(96)
  • 電動工具(81)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 電気材料(57)
  • 縫製用品(47)
  • 空圧工具(46)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 切削工具(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 梱包用品(18)
  • 医療(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 作業工具(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 事務用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自転車部品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • バイク部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 建築金物(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5000」の検索結果

5,042件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新旧コンクリート打継目接着材 ジョインボンド M5000(箱タイプ) 日本ジッコウ新旧コンクリート打継目接着材 ジョインボンド M5000(箱タイプ)日本ジッコウ
11,980税込13,178
1セット(18kg)
3日以内出荷
コンクリートの増打ち等で用いることで打継界面での接着強度を大幅に強化し、一体化と水密性の向上を図る繊維補強ポリマーセメント系新旧コンクリート打継目接着材Wタイプは冬場の寒冷地施工にも適用可能
用途護岸(防潮堤・防波堤・河川堤防)/水路/ダム/発電所/工場等の増打ち/嵩上げ、橋梁/上下水道施設(配水池)/各種施設の耐震補強における増打ち/嵩上げ、橋梁床版における舗装コンクリートの接着危険物の類別非危険物
ビーカー PP製 取手付 モノタロウビーカー PP製 取手付モノタロウ(190件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121
デジタルはかり 電池式 5000g モノタロウデジタルはかり 電池式 5000gモノタロウ(26件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)20~5000最小表示(g)1種別デジタルはかり質量(kg)0.75タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源角形9V乾電池×1個(別売)表示LCD 文字高15mm表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175計量皿形状ひょう量単位g
パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウパイプリーマー アルミ製ステンレス用モノタロウ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
90023MM5000 ホンダ90023MM5000ホンダ
149税込164
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90023-MM5-000主な適合車種(ホンダ)CB1100
WASHER THRUST 30M  90461MM5000 ホンダWASHER THRUST 30M 90461MM5000ホンダ
479税込527
1個
5日以内出荷
フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000m フジックス[縫製用品]フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000mフジックス[縫製用品](11件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品番手#60長さ(m)5000仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)17構成60s 1×3強度(Nm)10.8
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFICマイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可MMK SCIENTIFIC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。
仕様容量可変式付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ操作方法手動入数(本)1本
ネジ口メディウム瓶2070 アズワンネジ口メディウム瓶2070アズワン(1件のレビュー)
18,909税込20,800
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
149,800税込164,780特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
ポリエステルスパン糸 #90 5000m フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #90 5000mフジックス[縫製用品](6件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途ロック用番手#90長さ(m)5000仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)15構成60s 1×2強度(Nm)6.8
ショットキーバリアダイオード 新電元ショットキーバリアダイオード新電元(5件のレビュー)
869税込956
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
FENDER CO*NH131M*    61100MM5000ZJ ホンダFENDER CO*NH131M* 61100MM5000ZJホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
COWL,UND*PB-197M*    64310MM5000ZK ホンダCOWL,UND*PB-197M* 64310MM5000ZKホンダ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
エーススパン #100 5000m エースクラウンエーススパン #100 5000mエースクラウン(9件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷から5日以内出荷
綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸
長さ(m)5000番手100
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
COWL,UND*PB-187M*    64310MM5000ZE ホンダCOWL,UND*PB-187M* 64310MM5000ZEホンダ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
COWL SET*PB-187M*  83670MM5000ZE ホンダCOWL SET*PB-187M* 83670MM5000ZEホンダ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
COVER,L.*PB-197M*  64390MM5000ZK ホンダCOVER,L.*PB-197M* 64390MM5000ZKホンダ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
COWL,R.SI*NH233M*    64300MM5000ZK ホンダCOWL,R.SI*NH233M* 64300MM5000ZKホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
COWL,R.S*NH-131M*    64300MM5000ZF ホンダCOWL,R.S*NH-131M* 64300MM5000ZFホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
COWL,R.S*PB-187M*    64300MM5000ZD ホンダCOWL,R.S*PB-187M* 64300MM5000ZDホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
COWL,UNDE*NH233M*    64310MM5000ZM ホンダCOWL,UNDE*NH233M* 64310MM5000ZMホンダ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
COVER,L.*NH-146M*  64595MM5000ZA ホンダCOVER,L.*NH-146M* 64595MM5000ZAホンダ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
COVER,R.*NH-146M*  64585MM5000ZA ホンダCOVER,R.*NH-146M* 64585MM5000ZAホンダ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
COVER,R.*NH-131M*  64380MM5000ZH ホンダCOVER,R.*NH-131M* 64380MM5000ZHホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
キンバコア #30 5000m キンバキンバコア #30 5000mキンバ
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
(綿カバー/ポリエステルコア糸) 綿の風合いを持ち、高強力で可縫製に優れており、自動機や後加工に十分対応が出来ます。製品の後加工後により褪色するカラーが有ります。
長さ(m)5000番手30
COWL,UND*NH-131M*    64310MM5000ZH ホンダCOWL,UND*NH-131M* 64310MM5000ZHホンダ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
MESH,L.S*PB-187M*  64355MM5000ZE ホンダMESH,L.S*PB-187M* 64355MM5000ZEホンダ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
リペットスパン #60/5000m フジックス[縫製用品]リペットスパン #60/5000mフジックス[縫製用品]
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ペットボトルリサイクル糸 環境問題に対して少しでも世界に貢献できるようにと考え、ペットボトルをリサイクルして作った地球に優しいポリエステルミシン糸です。 リサイクル糸としては強い強力を持ち、安定した品質を保持しています。 60/5000m
用途環境対策、各種衣料品番手#60(ロック用)長さ(m)5000効果除電、静電気防止伸度(%)20使用針9~11号仕様Tex:16、構成:178dtex、繊度:200dtex、強力:9.2(940)N(gf)、常備色数:30
ポリエステルスパン糸 #30 5000m フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #30 5000mフジックス[縫製用品](2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途厚地用番手#30長さ(m)5000仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%伸度(%)18構成30s 1×3強度(Nm)22.3
COWL,R.S*PB-197M*    64300MM5000ZJ ホンダCOWL,R.S*PB-197M* 64300MM5000ZJホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
COVER,R.U*NH131M*  64585MM5000ZK ホンダCOVER,R.U*NH131M* 64585MM5000ZKホンダ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
COVER,R P*NH233M*  64380MM5000ZM ホンダCOVER,R P*NH233M* 64380MM5000ZMホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
MESH,L.S*PB-197M*  64355MM5000ZJ ホンダMESH,L.S*PB-197M* 64355MM5000ZJホンダ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
MESH,R.S*PB-187M*  64325MM5000ZE ホンダMESH,R.S*PB-187M* 64325MM5000ZEホンダ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
サンカブト 60番手 5000M ミヤマ(三山)サンカブト 60番手 5000Mミヤマ(三山)(1件のレビュー)
809税込890特価
1箱(6本)
当日出荷から8日以内出荷
ファッションを創る高機能なミシン糸です。ホシカブトミシン糸と同色展開です。
番手60長さ(m)5000材質ポリエステル100%
MIRROR R*PB-187M*  88110MM5000ZE ホンダMIRROR R*PB-187M* 88110MM5000ZEホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
SET ILLU*NH-146M*  83630MM5000ZA ホンダSET ILLU*NH-146M* 83630MM5000ZAホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
VISOR,ME*NH-146M*  64570MM5000ZA ホンダVISOR,ME*NH-146M* 64570MM5000ZAホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
...
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
"m5000" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷