カテゴリ

  • メカニカル部品(270)
  • 制御機器(260)
  • 研磨材(236)
  • 農業機械(177)
  • 測定用品(112)
  • 作業服(78)
  • 電動工具(68)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • 空圧工具(38)
  • 縫製用品(36)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 切削工具(26)
  • 電気材料(24)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 梱包用品(14)
  • 作業工具(13)
  • 溶接用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 事務用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自転車部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5000」の検索結果

1,594件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新旧コンクリート打継目接着材 ジョインボンド M5000(箱タイプ) 日本ジッコウ新旧コンクリート打継目接着材 ジョインボンド M5000(箱タイプ)日本ジッコウ
11,980税込13,178
1セット(18kg)
3日以内出荷
コンクリートの増打ち等で用いることで打継界面での接着強度を大幅に強化し、一体化と水密性の向上を図る繊維補強ポリマーセメント系新旧コンクリート打継目接着材Wタイプは冬場の寒冷地施工にも適用可能
用途護岸(防潮堤・防波堤・河川堤防)/水路/ダム/発電所/工場等の増打ち/嵩上げ、橋梁/上下水道施設(配水池)/各種施設の耐震補強における増打ち/嵩上げ、橋梁床版における舗装コンクリートの接着危険物の類別非危険物
ビーカー PP製 取手付 モノタロウビーカー PP製 取手付モノタロウ(190件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121
デジタルはかり 電池式 5000g モノタロウデジタルはかり 電池式 5000gモノタロウ(26件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)20~5000最小表示(g)1種別デジタルはかり質量(kg)0.75タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源角形9V乾電池×1個(別売)表示LCD 文字高15mm表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175計量皿形状ひょう量単位g
パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウパイプリーマー アルミ製ステンレス用モノタロウ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFICマイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可MMK SCIENTIFIC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。
仕様容量可変式付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ操作方法手動入数(本)1本
フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000m フジックス[縫製用品]フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000mフジックス[縫製用品](11件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品番手#60長さ(m)5000仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)17構成60s 1×3強度(Nm)10.8
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
149,800税込164,780特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
ショットキーバリアダイオード 新電元ショットキーバリアダイオード新電元(5件のレビュー)
869税込956
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
ポリエステルスパン糸 #90 5000m フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #90 5000mフジックス[縫製用品](6件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途ロック用番手#90長さ(m)5000仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)15構成60s 1×2強度(Nm)6.8
エーススパン #100 5000m エースクラウンエーススパン #100 5000mエースクラウン(9件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷から5日以内出荷
綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸
長さ(m)5000番手100
キンバコア #30 5000m キンバキンバコア #30 5000mキンバ
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
(綿カバー/ポリエステルコア糸) 綿の風合いを持ち、高強力で可縫製に優れており、自動機や後加工に十分対応が出来ます。製品の後加工後により褪色するカラーが有ります。
長さ(m)5000番手30
リペットスパン #60/5000m フジックス[縫製用品]リペットスパン #60/5000mフジックス[縫製用品]
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ペットボトルリサイクル糸 環境問題に対して少しでも世界に貢献できるようにと考え、ペットボトルをリサイクルして作った地球に優しいポリエステルミシン糸です。 リサイクル糸としては強い強力を持ち、安定した品質を保持しています。 60/5000m
用途環境対策、各種衣料品番手#60(ロック用)長さ(m)5000効果除電、静電気防止伸度(%)20使用針9~11号仕様Tex:16、構成:178dtex、繊度:200dtex、強力:9.2(940)N(gf)、常備色数:30
ポリエステルスパン糸 #30 5000m フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #30 5000mフジックス[縫製用品](2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途厚地用番手#30長さ(m)5000仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%伸度(%)18構成30s 1×3強度(Nm)22.3
サンカブト 60番手 5000M ミヤマ(三山)サンカブト 60番手 5000Mミヤマ(三山)(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1箱(6本)
当日出荷から8日以内出荷
ファッションを創る高機能なミシン糸です。ホシカブトミシン糸と同色展開です。
番手60長さ(m)5000材質ポリエステル100%
ハンドマグネット TRUSCOハンドマグネットTRUSCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。レバーを引張ると吸着物が落ちますので手がよごれません。
用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番160-7242材質マグネット:フェライト磁石幅(mm)87高さ(mm)710質量(g)590奥行(mm)51吸着力(N)29.4
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01シム&ゲージ(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
ポリエステルスパン糸 #50 5000m フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #50 5000mフジックス[縫製用品]
999税込1,099
1巻
4日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品番手#50長さ(m)5000仕様左撚り適合14~16号針材質ポリエステル100%伸度(%)17構成50s 1×3強度(Nm)13.0
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02シム&ゲージ
8,490税込9,339
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TCピンゲージバラ(プラス目タイプ)TC
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TCピンゲージバラ(マイナス目タイプ)TC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
サンカブト 80番手 5000M ミヤマ(三山)サンカブト 80番手 5000Mミヤマ(三山)
4,298税込4,728
1箱(6本)
4日以内出荷から8日以内出荷
ファッションを創る高機能なミシン糸です。ホシカブトミシン糸と同色展開です。
番手80長さ(m)5000材質ポリエステル100%
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000mフジックス[縫製用品](1件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷から13日以内出荷
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途薄地用長さ(m)5000番手#100仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)20構成56dtex 1×2強度(Nm)6.6
ハイパーロック #100(90) 5000m エースクラウンハイパーロック #100(90) 5000mエースクラウン
589税込648
1巻
4日以内出荷
パッカリング防止対策ミシン糸(目飛びや縫いシワ防止対策ミシン糸)
長さ(m)5000番手100(90)
エースクラウン フィラメント #80 5000m エースクラウンエースクラウン フィラメント #80 5000mエースクラウン(2件のレビュー)
869税込956
1巻
4日以内出荷
シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸
番手80長さ(m)3000
延長コード LK-5000M カスタム延長コード LK-5000Mカスタム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途延長コード仕様CT-1310/CT-1320/CT-700SD/CT-470/CT-1200D/CTH-1100/CT-1307/TES-1304に適合しますTGK品番219-70-24-63適合機種LK型番のセンサーシリーズ型式LK-5000M測定範囲(℃)寸法(Φmm×Lmm)5mRoHS指令(10物質対応)対応
モルテン バレーボール フリスタテック バレーボール5000 4号球 中学年 ママさんバレーボール 人工皮革 検定球 ジュニア molten moltenモルテン バレーボール フリスタテック バレーボール5000 4号球 中学年 ママさんバレーボール 人工皮革 検定球 ジュニア moltenmolten
7,998税込8,798
1個
当日出荷
中学生、家庭婦人用のバレーボールです。
材質人工皮革白×赤×緑質量(g)約250タイプ貼り直径(Φcm)約20対象レディース
E-guard(イーガード)  #60/5000m フジックス[縫製用品]E-guard(イーガード) #60/5000mフジックス[縫製用品]
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
番手#60相当長さ(m)5000
キンバTTコア #30 5000m キンバキンバTTコア #30 5000mキンバ
2,198税込2,418
1巻
4日以内出荷
(ポリエステルカバー/ポリエステルコア糸)ポリエステル芯にポリエステルをカバーリングしたポリエステル100%コアヤーンです。高強力、高堅牢度ですので、過酷な縫製、加工に対応が出来ます。
長さ(m)5000番手30
アキレス ワークマスター アキレスアキレス ワークマスターアキレス
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
インフルエンザやノロウィルス対策に特殊薬剤をPVC(塩化ビニール)に練りこみ成型、効果が持続する抗ウィルスブーツです。表面に付着した代表的なウィルスが24時間後には約99%以上低減しました。動植物油/機械油/薬品/水を靴内への浸透を防ぎます。
形状ハイカット白/茶材質(アッパー)PVC塩化ビニール材質(ソール)PVC塩化ビニール機能抗ウィルス、耐油・耐薬靴タイプ長靴
オートバイ用 盗難防止 キーロック式ヘルメットホルダー ブラック MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 盗難防止 キーロック式ヘルメットホルダー ブラックMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
オートバイや自転車用のヘルメットホルダーです。取り付け簡単でヘルメットをしっかりとロックします。
用途オートバイ用適合汎用材質アルミ/スチールブラック
拡散加熱器用火口 プロパン用 千代田精機拡散加熱器用火口 プロパン用千代田精機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスプロパン
トロリーバッグ アークランドサカモトトロリーバッグアークランドサカモト
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
用途工具や道具を楽に運搬する際に仕様収納式キャリーハンドル、静音キャスター付材質本体:ポリエステル(600デニール)質量(kg)最大収納:約9ブラック質量(g)約4600ハンドル高さ(mm)約400~1010ポケット数内側9、外側11寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×410×330(内寸),300×470×410(外寸)
サンカブト 50番手 5000M ミヤマ(三山)サンカブト 50番手 5000Mミヤマ(三山)
4,998税込5,498
1箱(6本)
4日以内出荷から8日以内出荷
ファッションを創る高機能なミシン糸です。ホシカブトミシン糸と同色展開です。
番手50長さ(m)5000材質ポリエステル100%
キンバカタン #30 5000m キンバキンバカタン #30 5000mキンバ
3,198税込3,518
1巻
4日以内出荷
褪色する染色方法になっておりますので、褪色が必要な商品向けです。C27(白)C28(生地)は後染めにもご使用出来ます。
長さ(m)5000番手30
ポリエステルスパン糸 #80 5000m フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #80 5000mフジックス[縫製用品]
959税込1,055
1巻
4日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途シャツ、ブラウス、薄地用番手#80長さ(m)5000仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)16構成80s 1×3強度(Nm)8.0
特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
厚さ公差(mm)±0.005
オートバイ用 盗難防止 ダイヤルロック式ヘルメットホルダー ブラック MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 盗難防止 ダイヤルロック式ヘルメットホルダー ブラックMAD MAX(マッドマックス)
569税込626
1個
当日出荷
オートバイや自転車用のヘルメットホルダーです。取り付け簡単でヘルメットをしっかりとロックします。
用途オートバイ用適合汎用材質アルミ/スチールブラック
マシンリーマ アサヒ工具マシンリーマアサヒ工具
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
デジタルCO2モニタ NSKデジタルCO2モニタNSK
9,980税込10,978
1個
3日以内出荷
見えないCO2濃度を可視化する。デカ文字表示で視認性が高い。温度、湿度、CO2濃度表示、表示マーク、アラーム、バッテリー残量表示、画面明るさ調整など多様な機能を搭載。壁掛け、置き型兼用で設置場所を選ばない充電タイプ。
用途内臓のセンサが大気中のCO2濃度を測定し、その濃度をデジタル表示する機器です。作業現場、オフィスの労働環境の改善やご家庭の換気の目安に。仕様CO2濃度検出方法:NDIR(非分散型赤外線吸収方式)、CO2濃度測定精度:400~1000ppm:±50ppm、1001~5000ppm:±5%、CO2濃度測定範囲(ppm):400~5000、動作大気圧(hPa):約860~1060セット内容本体、充電用ケーブル(約2.5m)材質(本体)PP使用温度範囲(℃)5~40電流(A)1電源(V)3.7本体寸法(mm)W270×H90×D35本体質量(g)約320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×90×35分解能1ppm連続使用時間(時間)5 ※画面明るさ最大時測定誤差【温度】±3℃、【湿度】±10℃※周囲環境による充電電圧(V)5充電時間(時間)約6 ※充電条件による内蔵電池リチウムポリマーバッテリー容量(mAh)2000使用環境湿度(%)20~70RoHS指令(10物質対応)対応
チャッキングリーマ アサヒ工具チャッキングリーマアサヒ工具
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
...
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
"m5000" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷