カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,993)
- ねじ・ボルト・釘(1,830)
- 制御機器(673)
- メカニカル部品(507)
- 切削工具(331)
- 測定用品(330)
- 物流用品(163)
- 機構部品(149)
- パソコン/周辺機器(135)
- 電気材料(121)
- 科学研究・開発用品(66)
- ポンプ・送風機・電熱機器(51)
- バイク部品(50)
- FA担当者のオススメ新商品(50)
- 空調・照明・電設資材(48)
- 作業工具(43)
- 防犯用品(34)
- トラック輸送・安全用品(33)
- 家電(31)
- 測定関連サービス(29)
- 農業機械(28)
- 安全用品(27)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- クリーンルーム用品(18)
- 事務用品(15)
- 電動工具(15)
- 建築金物(14)
- 学童・教育用品(14)
- 自動車純正部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 溶接用品(12)
- 塗料(11)
- 空圧工具(11)
- 保管用品(10)
- 清掃用品(10)
- 梱包用品(9)
- 厨房用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- オフィス家具(6)
- 自動車補修部品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 整備工具・収納(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 手袋(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(28)
- IDEC(和泉電気)(52)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(140)
- New-Era(ニューエラー)(54)
- omron(オムロン)(117)
- OSG(オーエスジー)(41)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- RS PRO(114)
- SMC(2,831)
- TRUSCO(52)
- WURTH ELEKTRONIK(69)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(52)
- アイゼン(56)
- イシハシ精工(37)
- イマオコーポレーション(37)
- エスコ(113)
- シグマ光機(48)
- 三木プーリ(55)
- 伊東電機(134)
- 大阪魂(1,422)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m6 0.5」の検索結果

スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト)
大阪魂(3件のレビュー)¥569税込¥6261パック(17個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理スズコバルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ポイントタップ
TRUSCO¥659~税込¥725~1本当日出荷高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
ポイントタップ
(22件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理無適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
イーサネットケーブル 0.5m
SIEMENS¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:0.5m●シリーズ:6XV1850●コード番号:203-3182アズワン品番65-7467-73
スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M6 ピッチ0.5mm ねじ長さ10mm 全長62mm
サンドビック¥5,237税込¥5,7611本当日出荷高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ソリッドダイス D M6X0.5 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥699税込¥7691セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
クルトガ スタンダードモデル 0.5mm
uni(三菱鉛筆)(23件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷シャープペンの芯先に初めて注目して、新開発した機構です。 機構内部が3つのギアに分かれており、芯に連結された中ギアが、文字を書くときの筆圧を利用して、上下に運動します。 上下のギアと斜めに噛み合うことで、一画書く度に中ギアと芯が少しずつ回転します.材質PC樹脂+転写印刷質量(g)9.8方式ノック式・クルトガエンジン搭載芯径(mm)0.5寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.9×142.5商品タイプ本体
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
スーパーシャフト(公差m6)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(30個)当日出荷から9日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。材質SUS304
25mmx6.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷エスコ品番EA981DF-6材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25色灰長さ(m)6揚量(t)0.5
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(16件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
カテゴリ6A対応LANケーブル 0.5m Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ブルー
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護 設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つブルーのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの破損を防ぐ応力緩和機能対応RJ45モールドコネクタ 信号を正確に伝送する50マイクロ金メッキコネクタ 高品質25AWG銅線用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続コネクタRJ45シールドSTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
シャフト 公差m6 Aタイプ
アキュレイト¥1,998税込¥2,1981袋(30個)当日出荷から36日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷仕様印刷文字厚さ(mm)0.5寸法(mm)10×18×5直径(Φmm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
内歯座金(M6ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥23税込¥251個欠品中適合M6ブッシング用寸法(mm)Φ10.2×0.5穴径(Φmm)6.4表面処理クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)
明大¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)40厚さ(mm)7最大使用荷重(t)0.5アイの長さ(mm)250
...