カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
- ねじ・ボルト・釘(50)
- 制御機器(47)
- 農業機械(29)
- 自動車純正部品(24)
- メカニカル部品(21)
- 空調・照明・電設資材(20)
- パソコン/周辺機器(17)
- 測定用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 自動車補修部品(14)
- 科学研究・開発用品(9)
- 家電(9)
- 梱包用品(8)
- 切削工具(7)
- 建築金物(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 機構部品(5)
- 電気材料(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 住設機器(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(5)
- ATEN(7)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- CKD(15)
- FINDER(6)
- MAZDA(マツダ)(12)
- SMC(139)
- THK(9)
- TRUSCO(13)
- イワブチ(7)
- ウェルコムデザイン(12)
- エスコ(8)
- コノエ(11)
- ニッサン(5)
- フエニックス・コンタクト(11)
- 大綱(5)
- 大阪魂(25)
- 椿本チエイン(4)
- 水本機械製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m70-d」の検索結果

防毒マスクGM70D
重松製作所(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。 ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。仕様伝声器付種別防毒マスク質量(g)165以下(マスク部)タイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN16吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV
水分計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥64,980税込¥71,4781個欠品中測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。 自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。 アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。 本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。付属品分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲5.5%~99.9%電源006P(9V)電池×1精度±1%(25℃にて)アナログ出力DC0~1V(10mV/1%)表示分解能0.001ディスプレイ液晶ディスプレイ使用環境-20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期0.3秒電池寿命約250時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)153×56×32
【レンタル】高性能水分計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥5,898~税込¥6,488~1個翌日出荷から4日以内出荷木材・生コンクリート・食品・革等、様々な素材に使用できます。アナログ出力付きで、記録計やデータロガーに接続できます。分離型プローブで測定物を本体から離しての測定も可能です。付属品分離型プローブ電源006P(9V形)乾電池×1個測定範囲(%)5.5~99.9サンプリング0.3秒分解能(%)0.1


木目調大型郵便ポスト
グリーンライフ¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷から7日以内出荷取り出し口は、おしゃれでモダンな木目調。用途郵便受け、ポスト質量(kg)3.3材質(本体)スチール/焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)投函可能:約39.8×26×3.5投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)約400×60本体寸法(cm)43×24.9×33
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS
SMC¥75,980~税込¥83,578~1台21日以内出荷外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターミストセパレータ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
Souriau 基板コネクタハウジング サイズ:16 圧着端子SM16M11D70 1袋 10個入
SOURIAU¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:オスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9859アズワン品番65-7556-20
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Souriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1袋 10個入
SOURIAU¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9857アズワン品番65-7553-02コンタクト形状メス
Souriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1セット 3000個入
SOURIAU¥419,800税込¥461,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9856アズワン品番65-7558-55
Souriau 基板コネクタハウジング オス サイズ:16 圧着端子SM16M11D70 1セット 3000個入
SOURIAU¥369,800税込¥406,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:オスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9858アズワン品番65-7550-51
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(40個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
Dブレイドロープ 32打ち 8mmX70m
大綱¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)4.5長さ(m)70破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 12mmX70m
大綱¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)7.21長さ(m)70破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 10mmX70m
大綱¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)5.11長さ(m)70破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 12mmX70m
大綱¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)7.21長さ(m)70破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 10mmX70m
大綱¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)5.11長さ(m)70破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
...