カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m70t4」の検索結果

関連キーワード
66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)

    [M70T4] ブレーキシュー

    SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1組(2個)
    当日出荷
    用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
  • BRR353M70T4カートリッジシュ SHIMANO(シマノ)

    BRR353M70T4カートリッジシュ

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
  • Vishay ポリマーコンデンサ,T55,100μF,4V dc,3528-12,T55T107M004C0070 VISHAY

    Vishay ポリマーコンデンサ,T55,100μF,4V dc,3528-12,T55T107M004C0070

    VISHAY
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = ポリマー。静電容量 = 100μF。電圧 = 4V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-12。等価直列抵抗 = 70mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mm。シリーズ = T55。電解質の種類 = ソリッド。動作温度 Min = -55℃。T55シリーズ. T55ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ 成形ケース、高性能ポリマータイプ. 超低ESR 5種類のケースコードの成形ケースを用意 終端: ケースJ、P、A: 100 %スズ ケースB、T: ニッケル / パラジウム / 金 大量自動ピックアンドプレイス機器に対応 耐湿性レベル3 主な用途: デカップリング、平滑化、フィルタリング、ワイヤレスカードでの大容量エネルギー貯蔵、インフラ機器、ストレージ、ネットワーク、コンピュータマザーボード、スマートフォン、タブレットなど
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,4V dc,3528-12,T520T107M004ATE070 KEMET

    KEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,4V dc,3528-12,T520T107M004ATE070

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
    仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 4V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-12等価直列抵抗 = 70mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.1mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリマーコンデンサ,T520,47μF,4V dc,3216-18,T520A476M004ATE070 KEMET

    KEMET ポリマーコンデンサ,T520,47μF,4V dc,3216-18,T520A476M004ATE070

    KEMET
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    T520シリーズ。KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
    仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 47μF電圧 = 4V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 70mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • (MD70)ギヤ,M/T アウトプット シャフト 4TH スピード ミツビシ

    (MD70)ギヤ,M/T アウトプット シャフト 4TH スピード

    ミツビシ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ホース クランプ ASSY (6T4) 90450-70M13 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース クランプ ASSY (6T4) 90450-70M13

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
  • (MD70)フォーク,M/T ギヤシフト サード & 4TH ミツビシ

    (MD70)フォーク,M/T ギヤシフト サード & 4TH

    ミツビシ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    3日以内出荷
  • (MD70)レール,M/T ギヤシフト サード & 4TH ミツビシ

    (MD70)レール,M/T ギヤシフト サード & 4TH

    ミツビシ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • (MD70)レール,M/T ギヤシフト サード & 4TH ミツビシ

    (MD70)レール,M/T ギヤシフト サード & 4TH

    ミツビシ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    3日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • (MD70)フォーク,M/T ギヤシフト サード & 4TH ミツビシ

    (MD70)フォーク,M/T ギヤシフト サード & 4TH

    ミツビシ
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    3日以内出荷
  • (MD70)ラグ,M/T ギヤシフト サード & 4TH レール ミツビシ

    (MD70)ラグ,M/T ギヤシフト サード & 4TH レール

    ミツビシ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
  • アルミ等辺角パイプ t2.5x70x70x4m トレード

    アルミ等辺角パイプ t2.5x70x70x4m

    トレード
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    6日以内出荷
    作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途建材や、DIYの部材に
  • アルミ等辺角パイプ t2x70x70x4m トレード

    アルミ等辺角パイプ t2x70x70x4m

    トレード
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    6日以内出荷
    作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途建材や、DIYの部材に材質アルミ色シルバー表面処理アルマイト
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    配線/調整のしやすさを追求。
    保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    当日出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の脱臭性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
    対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KC-F70-T/KC-F70-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約10年に1回
  • ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and covers ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and covers

    ゼノア(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エリアガード用打掛け錠キット SUS(エスユーエス)

    エリアガード用打掛け錠キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,106税込¥1,217
    1セット
    当日出荷
    用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス質量(g)123
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    ¥239,900税込¥263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • 電磁弁丸形254シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形254シリーズ

    コガネイ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
  • ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMC

    ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 40角用アルミ旗丁番(左用) エスコ

    40角用アルミ旗丁番(左用)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
  • 40角用アルミ旗丁番(右用) エスコ

    40角用アルミ旗丁番(右用)

    エスコ
    ¥1,630~税込¥1,793~
    1個
    翌日出荷
  • 40角用アルミ丁番 エスコ

    40角用アルミ丁番

    エスコ
    ¥1,630~税込¥1,793~
    1個
    翌日出荷
    Uポールへの取付は別売りのEA976CB-44を使用してください。
  • BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用 DXアンテナ

    BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用

    DXアンテナ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
    その他【外観図】MV24ZM(71423) ※DXアンテナのHP確認
  • 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC

    工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点]

    KTC
    ¥699,800税込¥769,780
    1セット
    翌々日出荷
    メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。あらゆる産業の作業に対応する充実の入組。SK8001EXのベースセットモデル
    その他入組点数(点):235セット内容●6.3sq. ソケット(六角):B2-05, 055, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14●6.3sq. ディープソケット(六角):B2L-05, 055, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14●6.3sq. ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq. ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq. スピンナハンドル:BS2E●6.3sq. クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq. 首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq. エクステンションバー:BE2-050, 100●6.3sq. ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq. ソケット(六角):B3-08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24●9.5sq. セミディープソケット(六角):B3M-08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17●9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21●9.5sq. ラチェットハンドル:BR390●9.5sq. ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq. コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq. ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq. スピンナハンドル:BS3E●9.5sq. ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq. スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq. T形ハンドル:TH20●9.5sq. エクステンションバー:BE3-050, 075, 150, 270●9.5sq. 首振り エクステンションバー:BE3-050JW, 075JW, 150JW●9.5sq. クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq. ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq. ソケット(六角):B4-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21●12.7sq. ソケット(十二角):B4-22W, 23W, 24W, 25W, 26W, 27W, 28W, 29W, 30W, 31W, 32W●12.7sq. ディープソケット(六角):B4L-10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21●12.7sq. ディープソケット(十二角):B4L-22W, 23W, 24W●12.7sq. ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq. ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq. スピンナハンドル:BS4E●12.7sq. クイックスピンナ(R):BE4-Q●12.7sq. エクステンションバー:BE4-075, 150, 270●12.7sq. 首振りエクステンションバー:BE4-075JW, 150JW●12.7sq. ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq. クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq. マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq. ヘキサゴンビットソケット:BT3-03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12●9.5sq. ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L, 04L, 05L, 06L, 07L, 08L, 10L, 12L●ハイグレードボールポイント L形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq. T型トルクスビットソケット:BT3-T20, T25, T27, T30, T40●12.7sq. T型トルクスビットソケット:BT4-T45, T50, T55, T60, T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809, 0810, 1012, 1113, 1214, 1315, 1417, 1719, 2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810, 1012, 1113, 1214, 1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10X12, 13X15, 14X17, 16X18, 19X21, 22X24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F, 1012F, 1214F, 1417F●スパナ:S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719●コンビネーションレンチ:MS2-08, 10, 12, 13, 14, 17●T型レンチ:TH-8, 10, 12, 14●モンキレンチ:WMA-250, 300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5, 6, 8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス 貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1, 2, 3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス 貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6●樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●マグネット付パーツトレイ:YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)155差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
  • GWシリーズ ニュージョイント CKD

    GWシリーズ ニュージョイント

    CKD
    ¥6,850税込¥7,535
    1袋(10個)
    3日以内出荷から68日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点] KTC

    工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点]

    KTC
    ¥769,800税込¥846,780
    1セット
    3日以内出荷
    SK8002EXにプレセット型トルクレンチを追加した工具セットモデル。メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。
    その他【使用ケース】EKX-118セット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-11,B2-12,B2-13,B2-14●6.3sq.ディープソケット(六角):B2L-05,B2L-055,B2L-06,B2L-07,B2L-08,B2L-10,B2L-11,B2L-12,B2L-13,B2L-14●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq.ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●6.3sq.クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-09,B3-10,B3-11,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-20,B3-21,B3-22,B3-24●9.5sq.セミディープソケット(六角):B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-13,B3M-14,B3M-15,B3M-16,B3M-17●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-13,B3L-14,B3L-15,B3L-16,B3L-17,B3L-18,B3L-19,B3L-21●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq.スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150,BE3-270●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-050JW,BE3-075JW,BE3-150JW●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq.ソケット(六角)B4-10,B4-11,B4-12,B4-13,B4-15,B4-16,B4-17,B4-18,B4-19,B4-20,B4-21●12.7sq.ソケット(十二角):B4-22W,B4-23W,B4-24W,B4-25W,B4-26W,B4-27W,B4-28W,B4-29W,B4-30W,B4-31W,B4-32W●12.7sq.ディープソケット(六角):B4L-10,B4L-12,B4L-13,B4L-14,B4L-15,B4L-16,B4L-17,B4L-19,B4L-21●12.7sq.ディープソケット(十二角):B4L-22W,B4L-23W,B4L-24W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150,BE4-270●12.7sq.首振りエクステンションバー:BE4-075JW,BE4-150JW●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq.マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-03,BT3-04,BT3-05,BT3-06,BT3-07,BT3-08●9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L,BT3-04L,BT3-05L,BT3-06L,BT3-07L,BT3-08L,BT3-10L,BT3-12L●ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●12.7sq.T型トルクスビットソケット:BT4-T45,BT4-T50,BT4-T55,BT4-T60,BT4-T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809,M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1719,M5-2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810,M5S-1012,M5S-1113,M5S-1214,M5S-1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10×12,M160-13×15,M160-14×17,M160-16×18,M160-19×21,M160-22×24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1214F,MR1A-1417F●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417,S2-1719●コンビネーションレンチ:MS2-08,MS2-10,MS2-12,MS2-13,MS2-14,MS2-17●T形レンチ:TH-8,TH-10,TH-12,TH-14●モンキレンチ:WMA-250,WMA-300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6,D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●9.5sq.プレセット型トルクレンチ:GW010-03,GW025-03,GW050-03●12.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW100-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM,YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)160品番SK8001EX-T1,SK8002EX-T2,SK8002EX-T3,SK8003EX-T4入組点数239点差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
  • スケルトンバケット NAKATAKI

    スケルトンバケット

    NAKATAKI
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    4日以内出荷
    ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント
  • ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBT-070T プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBT-070T

    プロトブレンボ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-070T。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:チタン色。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-070。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:70
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50色チタン色タイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBT-070対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0