カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
- ねじ・ボルト・釘(115)
- 機構部品(81)
- 制御機器(73)
- 農業機械(59)
- 物流用品(41)
- 切削工具(11)
- 作業工具(10)
- バイク部品(9)
- 溶接用品(9)
- 建築金物(9)
- パソコン/周辺機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 電気材料(4)
- 自動車補修部品(4)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(57)
- KITO(キトー)(34)
- NASTA(ナスタ)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- OHSATO(大里)(47)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- POSH Faith(5)
- RS PRO(48)
- SMC(116)
- VISHAY(7)
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- アガトン(5)
- エスコ(49)
- フエニックス・コンタクト(6)
- 大阪魂(26)
- 池田金属工業(7)
- 潤工社(7)
- 由良産商(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

M8x40mmフランジソケットキャップボルト
エスコ(1件のレビュー)¥505税込¥5561袋(8本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM8×40表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM8![M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131116-190802-02.jpg)
M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)
エスコ¥1,490税込¥1,6391パック(6本)翌日出荷仕様並目ねじサイズM8×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
六角ボルトセット(ステンレス)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥399税込¥4391箱(5セット)当日出荷ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質ステンレス頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA948CB-125形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥499税込¥5491箱(13セット)当日出荷ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角![M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131816-190802-02.jpg)
M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥1,140税込¥1,2541パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×40mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
M8x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.25
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948C-125形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948BX-89材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥1,430税込¥1,5731袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応![55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620483-170331-02.jpg)
55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA948BR-58材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)S10C
M8x40mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷エスコ品番EA948BR-112材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥1,610税込¥1,7711袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×40、R:63、H:43、d:15、D:19
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥1,740税込¥1,9141袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥469税込¥5161袋(20本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥559税込¥6151袋(20本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥992税込¥1,0911パック(50本)当日出荷から4日以内出荷頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
ナベコネジ(+)M8X40
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)8日以内出荷規格M8X40図解NoMS613DNR-Y フレーム部品_No.20、MS510ENR-2M-1 フレーム部品_No.21、MKW1516B 本体部品_No.6、MS653DA-Y フレーム部品_No.9、MS410ESR-2M-1 フレーム部品_No.22、VSA-310M 補助散布巻取機部品_No.4、MS510ENR-2M フレーム部品_No.21、MP5000E本体,付属品部品ナベコネジ(+)M8X40_No.17、MP5000E-M332152本体,付属品部品ナベコネジ(+)M8X40_No.17、MS510ENR-S フレーム部品_No.21、MS410ESR-2M フレーム部品_No.22、MS410ENR-S フレーム部品_No.21、MS510ENR-2K 1994ネン フレーム部品_No.21、MKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.29、MS410ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.21、MS410ENR-2M フレーム部品_No.21、MP5000E-M332148本体,付属品部品ナベコネジ(+)M8X40_No.17など
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥369税込¥4061パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
6カクボルトM8X40
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)8日以内出荷部品名称6カクボルトM8X40図解NoMGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.6、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.8、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.8、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.6、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.5、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.6、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.5、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.5
6カクボルト M8X40
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M8X40図解NoMS330CA-K フレーム部品_No.6、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.35、MS515R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.4、MSA415R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.9、SSA-α500 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.17、MS415R4CF-125(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.11、SSA-α510 M-A ブレーキ及びクラッチパネル部品_No.17、BSA-420JDSG G-3 変速レバー 主変速部品_No.6、MS613R4T-K ホースオクリダシクラッチ部品_No.20、VSM-1010 HSTポンプレバー ~2007年5月部品_No.22、BSA-420JESG G-4S 変換レバー 主変速部品_No.6、MSA415R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.11、MS410R2-K ホース送り出し装置部品_No.48、MSA515R4CS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.4、MS513R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.11など
6カクボルト M8X40
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷規格M8X40部品名称6カクボルト M8X40図解NoMJI300 1995ネン エンジン フロントパネル部品_No.39
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥409税込¥4501パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥519税込¥5711袋(20本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
6カクボルトSW M8X40
BIGM(丸山製作所)¥64税込¥701個8日以内出荷備考M8X40部品名称6カクボルトSW M8X40図解NoMGT-5A-51 オプション2(Pe.MPC用取付金具,取付金具Sキット)部品_No.9、MGT-5A-75 オプション2(Pe.MPC用取付金具,取付金具Sキット)部品_No.9
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥574税込¥6311パック(20本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥439税込¥4831パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
6カクボルト M8X40X26
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M8X40X26部品名称6カクボルト M8X40X26図解NoBSA-411AS ミッション デフ部品_No.11、BSA-420JDSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-420JW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、MS-601D-1 ミッションケース関係部品_No.50、VSM-1000 1999ネン ファンケース部品_No.34、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-420JDESG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、MS330CS-Fクミタテ フレーム部品_No.23、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.11、BSA-420JDESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-410AS ミッション デフ (1)部品_No.11、MRS40H-152 マスト部品_No.8、MS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.11、BSA-420JESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-420LDASH カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11など
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(58件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥299税込¥3291パック(4本)当日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
バネザツキ6カクボルト M8X40(SUS)
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷部品名称バネザツキ6カクボルト M8X40(SUS)図解NoMLE-15 駆動部関係部品_No.31、MLE-20 駆動部関係部品_No.26、MLE-10 駆動部関係部品_No.31
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131116-190802-02.jpg)



![M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131816-190802-02.jpg)







![55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620483-170331-02.jpg)