カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21,588)
- 自動車純正部品(719)
- 農業機械(649)
- メカニカル部品(395)
- 制御機器(358)
- 測定用品(322)
- オフィス家具(190)
- 物流用品(187)
- 科学研究・開発用品(160)
- パソコン/周辺機器(142)
- 清掃用品(137)
- 切削工具(122)
- 電気材料(97)
- ねじ・ボルト・釘(73)
- 保管用品(66)
- バイク部品(63)
- 建築金物(55)
- 作業工具(53)
- 農業・園芸資材(52)
- 建材・エクステリア(51)
- 空調・照明・電設資材(50)
- 塗装・養生・内装用品(43)
- 洗車・清掃(42)
- 機構部品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- バイク純正部品(38)
- 自動車補修部品(38)
- 塗料(33)
- 救急・衛生(33)
- 家電(31)
- 安全標識(30)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 事務用品(22)
- 溶接用品(20)
- 電動工具(18)
- 測定関連サービス(17)
- 自転車部品(17)
- 縫製用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 学童・教育用品(13)
- 防犯用品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 肥料・農薬・除草剤・種(11)
- 梱包用品(10)
- カー用品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 医療(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 空圧工具(9)
- 防災用品(7)
- 研磨材(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- バッテリー・電装(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 安全用品(5)
- 住設機器(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- テープ(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- SMC(21,417)
- MAZDA(マツダ)(670)
- BIGM(丸山製作所)(632)
- ニッセイ(187)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(156)
- オカムラ(岡村製作所)(147)
- RS PRO(119)
- WPH(118)
- KITO(キトー)(105)
- 八興(79)
- 富士変速機(74)
- エスコ(68)
- マルゼン[厨房機器](64)
- ダイヤトレンド(53)
- 大阪魂(47)
- メディアカバーマーケット(43)
- WURTH ELEKTRONIK(37)
- StarTech.com(36)
- サンワ[テープ](36)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m9×1.0」の検索結果

六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)ほか当日出荷材質SCM435ねじピッチ1.25寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4寸法S(mm)8表面処理亜鉛黒寸法e(mm)9.15頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)10寸法da(mm)11.2寸法v(mm)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)16ねじの呼びM10寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目
ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
ナイロンナット 1種 小形(ステンレス)
大阪魂(1件のレビュー)¥609税込¥6701個翌々日出荷ねじの呼びM8材質ステンレスねじピッチ1.25寸法m(mm)9.8規格1種寸法S(mm)12ねじ山種類メートル並目
タップ・ダイスセット
(106件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(20点)当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
丸ダイス (25径)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)9質量(g)25ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)25
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥79~税込¥87~1袋(10個)ほか当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
六角サラエナットダイス(並目)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
ソリッドダイス D M9X1 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
スチールパイプ
光(38件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から11日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです材質スチール仕上ユニクロ
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(14件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(100個)当日出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
くるくるソフトモール
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌々日出荷床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質軟質PVC
インパクトレンチ用タップ用ソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から9日以内出荷タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
Eタイ M 7.5cm×9m 1箱 10巻入
イワツキ¥2,198税込¥2,4181箱(10巻)当日出荷柔らかな感触の伸縮包帯です。一般的な治療、固定に広くご使用できます。レーヨン・ポリエステル・ポリウレタンを素材としています。材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタンサイズMアズワン品番69-4753-73
六角穴付ボタンボルト (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)ほか当日出荷種別全ねじねじの呼びM8材質ステンレスねじピッチ1.25寸法t(mm)3.5寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)5寸法E(mm)5.9表面処理ブラック頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)5寸法da(mm)(最大)9.2寸法R1(mm)6穴の形状六角穴寸法dk(mm)14ねじ山種類メートル並目
スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ベルト幅(mm)6材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅6mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M![耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57627719-240730-02.jpg)
耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]
TOYOX(トヨックス)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【スチームホース】食品や化粧品工場などのスチーム洗浄に使用可能な耐圧ホース 【軽量】従来のスチーム用ゴムホースと比べて重さが半分になり、軽量化で洗浄作業の負担を軽減 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止 【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、大口径の商品をお探しの方は「トヨシリコーンスチームS」を検索ください。 ・透明なシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)特性耐熱、耐寒、軽量、低反発、低臭、柔軟性、長寿命、ひび割れしにくい、糸抜け防止構造機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、軽量で扱いやすい法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合色グレー/グリーンライン入りRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ベルト幅(mm)4材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅4mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
タップ用ビットソケット
ミトロイ(水戸工機)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷タップ装着後のガタツキが少なく作業性抜群(四角部 シャンク部 両方でタップをおさえ、六角穴付止めねじで固定)用途タップ(別売)を装着してネジさらい作業用。材質本体:クロムバナジウム鋼寸法(mm)軸:6.35
ダイヤモンドコート専用メンテナンス剤
クリスタルプロセス(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本(200mL)当日出荷なんと水玉のまま球状になっても転がり落ちる超撥水性を実現!超撥水被膜が汚れを寄せ付けません。ぜひご体験ください。用途自動車ボディ用性質撥水危険物の類別非危険物保持期間(日)約180施工可能台数約4台/200ml
...

































![耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57627719-240730-02.jpg)