カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- ゲル(5)
- クリーンルーム用品(1)
- クリーンルーム用ノート(1)
- 制御機器(125)
- 科学研究・開発用品(39)
- メカニカル部品(28)
- 自動車純正部品(23)
- 作業服(21)
- 学童・教育用品(17)
- 電気材料(13)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 機構部品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 家電(4)
- 完成車(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック純正部品(3)
- 測定用品(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- 積水ポリマテック(5)
- 桜井(1)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- シュナイダーエレクトリック(57)
- SKC(環境測定)(35)
- RS PRO(28)
- SKF(日本エスケイエフ)(23)
- Valumax International(23)
- トヨタ(22)
- SPARKFUN(15)
- デュエル(5)
- 日動工業(4)
- KEMET(4)
- 三菱ふそう(3)
- FINO(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- SMC(2)
- 日研工作所(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「manion」の検索結果

高熱伝導放熱シート MANION50α
積水ポリマテック¥12,980税込¥14,2781セット(4枚)当日出荷柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。汎用の放熱シートよりさらに薄い0.2mm厚で高い熱伝導率も期待できます。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 特長:炭素繊維配向による低熱抵抗、低硬度、低シロキサン 使用例:パワー半導体冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策、電子部品の冷却用途。用途発熱素子の熱対策用途仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下材質シリコーン、熱伝導フィラー色ブラック使用温度範囲(℃)-40~150硬さE50(JIS K6253)構成両面非粘着、単層タイプ比重2.4寸法(長さL×幅W)(mm)70×70危険物の類別非危険物UL規格V-0(UL-94)RoHS指令(10物質対応)対応
高熱伝導放熱シート MANION50α
積水ポリマテック¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から16日以内出荷メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)50比重2.4難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.1 AC
高熱伝導放熱シート MANIONーSCV
積水ポリマテック¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷から16日以内出荷メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)30比重1.8難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.1 AC
高熱伝導放熱シート MANION35(E20)
積水ポリマテック¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷から16日以内出荷メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)20比重2.4難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】16危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.1 AC
高熱伝導放熱シート MANIONーD5
積水ポリマテック¥19,980~税込¥21,978~1枚16日以内出荷メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)22比重1.9難燃性(UL94)HB熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】25危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.1 AC
クリーンノート ニュースタクリンRCポケット
桜井(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081箱(20枚×10冊)当日出荷コンパクトなポケットタイプのノートです。 「ニュースタクリン」は、半導体製造装置・材料国際協会(SEM8 SEMI=Semiconductor Equipment and MateriaLs InternationaL.)が国際標準化した、紙の発塵度測定試験(SEMI Doc.No/2362 1996年登録決定)を日本でいち早く実施。揉み、擦り、引裂き揉みの各項目で、0.1μ以上の粒子をほとんど抑えていることが実証されました。アズワン品番1-2466-02
4サイクル船外機用エンジンオイル
MOTUL(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1L)当日出荷ベースオイルに部分化学合成油を使用しており、しっかりとエンジンを保護します。酸化安定性に優れ、耐腐食性能に優れています。MOTUL独自の技術により開発されたアウトボード専用エンジンオイルは、NMMA(National Marine Manufactures Associatio)FC-W規格を取得しており、API(アメリカ石油協会)規格ではSLに相当します。SAE粘度はスズキ アウトボートエンジン指定の10W40となっています。専用プラボトルを使用しているため塩害に強く、使用途中のボトルもスクリューキャップで保管できます。規格API:SL相当粘度(SAE)10W40
ロジクール ERGO K860エルゴノミック スプリット キーボード フォービジネス
ロジクール¥24,980税込¥27,4781個欠品中Windows/Mac両対応のエルゴノミック キーボード Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学の視点から左右のキーを25度の角度で分割したキーレイアウトと、12度の角度で山形に盛り上げた流線型のデザインを採用しています。 手首の無理なひねりを和らげながら、より自然でリラックスした姿勢を促すうえ、一体型パームレストが体圧を均等に分散しながら手首をしっかりと支えます。 パームレストの下にあるティルトレッグを用いれば、立ち姿勢でも快適に作業できます。 単四形乾電池2本で最大24カ月使用可能です。本体の71%に再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジーその他の機能Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)角度調整範囲有(0、 -4°、 -7°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大2年間RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
PLC FP-X0コントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から63日以内出荷Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
ハンドルスイッチカバー電動自転車手元スイッチ用
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991個欠品中ハンドル手元スイッチ用シリコンカバー。角に膨らみを作り大事なパネルをしっかり守ります。雨から守る防滴性。駐輪場等でのぶつかりによる衝撃防止。液晶ディスプレイがしっかり見える高透明。ヤマハ・パナソニック2017年以降対応。ブリヂストン一部対応。材質シリコン色クリア内寸(mm)約67×43×25寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約75×52×17アズワン品番64-9548-72
ペン型充電ドライバー差
侍BLACK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マキタ・日立・パナソニックなどのペン型充電ドライバーにジャストフィット ボディを折ったまま差せる親切設計材質ポリエステル(1680+600デニール使用)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)270×125×70RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)
東芝テリー¥73,000~税込¥80,300~1個当日出荷から85日以内出荷■高速フレームレート BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。電源(V)DC5±5%規格CE、FCC同期方式内部同期プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
PLC FP7 出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から33日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
PLC FP7 入力ユニット(DCタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から6日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット種類DC入力規格UL/C-UL、CE
パナソニック充電式ドライバー専用ビット+1全長120先端径5ΦMAG入り
近江精機¥4,498税込¥4,9481セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-2102材質特殊工具鋼全長(mm)120質量(g)77種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーパナソニック刃先マグネットあり両頭機能片頭
電動アシスト車ハンドルスイッチカバー 兼用タイプ
アサヒサイクル(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷電動アシスト自転車の手元スイッチカバー ヤマハ・パナソニック・ブリヂストンに対応 伸びるシリコン素材で幅広い車種に対応 キズや汚れや雨から守ります
シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個
ジーエルサイエンス¥49,199税込¥54,1191セット(1000個)当日出荷正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個
ニューウェルブランズ・ジャパン¥81,899税込¥90,0891セット(1000個)当日出荷正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9色(セプタム)PTFE青/シリコン白キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色青アズワン品番65-1747-70
未滅菌 Mega Grip TYVEK シューズカバー 2950シリーズ
Valumax International¥24,980~税込¥27,478~1箱(25足×6袋)当日出荷から8日以内出荷底には特殊開発されたMegaGripを使用し、滑りやすい床での滑り止めや転倒を防ぎます。内底にも滑り止め加工がされており、カバー内での靴のずれを防ぎます。上部は丈夫なTYVEK素材を使用高帯電防止加工ラテックスフリー難燃性低発塵、低発塵、粉塵脱落度(HelmkeDrumテスト)カテゴリー1区分繰り返し利用タイプショート滑り止め効果あり
USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)
東芝テリー¥127,900~税込¥140,690~1個ほか翌々日出荷から6日以内出荷高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。走査方式プログレッシブ
侍B ペン型充電ドライバー差 SRBX-N08
侍BLACK¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷・ポリエステル1680D用途マキタ・ハイコーキ・パナソニックなどのペン型充電ドライバーにジャストフィット!質量(g)107寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×280×60
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V 基板実装, AQY212S
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811個翌々日出荷仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)4.3×4.4×2.1取付方式基板実装最大負荷電流(mA)500漏れ電流(μA)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP4ターミナルタイプ表面実装最大ターンオン時間2ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)60電圧制御範囲(V)1.14→1.5
Panasonic EMIフィルタ 160mA 表面実装 1.75Ω
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381袋(25個)翌々日出荷仕様パナソニックEXCシリーズSMDコモンモードチョーク. パナソニックEXCコモンモードノイズフィルタは、低DC抵抗、低挿入損失の高速データライン用ノイズフィルタです。 EXCシリーズの用途: コンピュータ周辺機器、携帯電話、ディスプレイ装置用のUSB、LVDS及びHDMIラインなど。長さ(mm)1.25寸法(mm)1.25×1×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1シリーズEXC24CE抵抗(Ω)1.75定格電流(mA)最大:160RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)100終端スタイルPCピン実装タイプ表面実装最大定格電圧(V)5 dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 32V dc ERBRE0R50V
Panasonic(パナソニック)¥439税込¥4831袋(10個)翌々日出荷仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性寸法(mm)1.6×0.8×0.54材質(本体)アルミ材本体高さ(mm)0.54定格電流(mA)500本体長さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)0.8定格電圧(kV)32dc溶断速度F最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷から60日以内出荷SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。質量(kg)3取付地中埋込型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)860演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷から60日以内出荷SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。質量(kg)2.6取付地中埋込型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)560演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式 ハンガーチャージライト40W
日動工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。今持っている工具のバッテリーが使えます。用途工事現場・夜間作業・アウトドアに付属品マルチチェンジャートラスコ品番332-9512幅(mm)230高さ(mm)358奥行(mm)209色温度(K)6000明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱)明るさ(Lm)3120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
着脱式チャージライト用マルチチェンジャー
日動工業¥14,980税込¥16,4781台当日出荷日動製着脱式チャージライト(バッテリー1個使い製品限定)に取り付けると、マキタ製18V/14.4Vタイプ・日立製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えるようになります用途BAT-HRE20S・BAT-HRE20S-BOX・BAT-HRE20S-SP・BAT-HRE40S-SPに使えます。トラスコ品番148-8129
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能 ・対応モータ 三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株) ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)駆動方式ボールねじサイズ(mm)63
Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781セット(100組)3日以内出荷正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)厚さ(mm)3寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)材質(キャップ)アルミニウムコード1030-26183色(キャップ)銀(ワッシャー付)アズワン品番63-8591-50
電動アシスト自転車スイッチカバー
スマイルキッズ¥499税込¥5491個3日以内出荷パナソニック電動アシスト自転車のスイッチをカバーするように取り付け、雨・衝撃からスイッチを守る商品。カバーすることで製品の劣化も防ぎ長期使用を可能に。シリコン製の為、多少の大きさのスイッチにも対応し一部、ヤマハ、ブリジストンの機種にも対応可能です。パナソニックの機種も、一部対応出来ない機種もありますので、詳細はパッケージ裏面に記載の内容をご確認ください。<対応機種>。パナソニック:エコナビ液晶スイッチ4、液晶スイッチ5、エコナビ液晶スイッチ3、エコナビLEDスイッチ、押し歩き手元スイッチ、らくらくスイッチ。ヤマハ:液晶5ファンクションメーター、液晶かんたんスイッチ。ブリジストン:3ファンクションメーター、かんたんスイッチ用途パナソニック用材質シリコン
アニメーションフローティングペン
ロジック¥1,098~税込¥1,208~1本3日以内出荷Animation Floating Penは従来のフローティングペンに錯視のアニメ効果を付け加えたペン。従来のフローティングペン。中のフォルムが上下に緩やかに移動。(スライド式に横移動します)。。縞々ライン。錯視アニメーション。フォルム自体がアニメーションしながら上下に移動する。利用している錯視は3種類。Barrier Grid Animation バリアグリッドアニメーション。シマシマの裏側に特殊な画像をスライドさせることで生じる「バリアグリッドアニメーション」というしくみが使われています。Foot Step Illusion フットステップイリュージョン。Type Aと同じくシマシマを使いますが、全く異なる「フットステップイリュージョン」と呼ばれている錯視を利用しています。ペンの中を移動するイラストは足や頭の形がシマシマの幅にあわせて調整されています。Barrier Grid Animation バリアグリッドアニメーションの新しい試み。シマシマの裏側で特殊な画像をスライドするしくみは「バリアグリッドアニメーション」と同じですが、途中で描かれたキャラクターの動く「向き」や「大きさ」が変化します。ESKESENのクオリティ材質ABS樹脂、クロム鋼、ミネラルオイル寸法(mm)11×143質量(g)13.9線幅(mm)0.8インク色黒安全性欧州玩具規格EN71 part3 取得RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上入数(本)1