カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(111)
  • 医療(6)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「matsunami」の検索結果

119件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドグラス 松浪硝子

    スライドグラス

    松浪硝子(13件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    寸法(mm)26×76平面度(mm)-アッベ数-
  • カバーグラス 正方形 (トロフィー) 松浪硝子

    カバーグラス 正方形 (トロフィー)

    松浪硝子(20件のレビュー)
    ¥278税込¥306
    1箱(100枚)
    当日出荷
    一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
    TGK品番863-14-02-61材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17寸法(mm)18×18屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
  • 角カバーグラス 正方形 No.1 松浪硝子

    角カバーグラス 正方形 No.1

    松浪硝子(4件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
    材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.13~0.17屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
  • 大型スライドグラス 松浪硝子

    大型スライドグラス

    松浪硝子(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(50枚)
    当日出荷
    大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
    仕様寸法:76×52mm寸法(mm)52×76入数(枚)50表面処理脱脂洗浄済みフロストなし平面度(mm)-アッベ数-
  • フロストスライドグラス 松浪硝子

    フロストスライドグラス

    松浪硝子(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
    仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済みフロストあり屈折率Ne=1.521平面度(mm)-寸法(フロスト部)(mm)15×26アルカリ溶出量(mg)0.37アッベ数-
  • カバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子

    カバーグラス 長方形 No.1

    松浪硝子(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
    仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17色無色透明屈折率ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
  • NEOカバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子

    NEOカバーグラス 長方形 No.1

    松浪硝子(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(200枚)
    当日出荷
    スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。
    仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17色無色透明表面処理くっつき防止の特殊コーティング屈折率Ne=1.5255(±0.0015)平面度(mm)0.010以下アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
  • 松浪 カバーグラス 松浪硝子工業

    松浪 カバーグラス

    松浪硝子工業(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1式(200枚×5箱)
    当日出荷から7日以内出荷
    様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラス。
    厚さ公差(mm)0.12~0.17
  • プレクリン スライドグラス 松浪硝子

    プレクリン スライドグラス

    松浪硝子
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
    材質水板ガラス寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済み
  • 鉱物用スライドグラス 松浪硝子

    鉱物用スライドグラス

    松浪硝子(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。
    仕様寸法:28×48mm寸法(mm)28×48
  • カバーグラス 丸型 No.1 松浪硝子

    カバーグラス 丸型 No.1

    松浪硝子(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17入数(枚)100屈折率Ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
  • MAS コートスライドグラス(フロスト) 松浪硝子

    MAS コートスライドグラス(フロスト)

    松浪硝子
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
    厚さ(mm)0.9~1.2寸法(長さL×幅W)(mm)76×26
  • ファインフロスト スライドグラス 松浪硝子

    ファインフロスト スライドグラス

    松浪硝子
    ¥1,598税込¥1,758
    1式(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。 キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。 フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
  • 凍結スプレー 松浪硝子

    凍結スプレー

    松浪硝子(1件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1本(420mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
    仕様圧力0.15MPa成分LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性)
  • ヘモカバーグラス 松浪硝子

    ヘモカバーグラス

    松浪硝子(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(25枚)
    当日出荷
    無色透明。平面度は0.002mm以下です。血液塗抹用にも広く使用されています。
    厚さ(mm)0.5±0.1入数(枚)25
  • 標本用封入剤 MGK-S 松浪硝子

    標本用封入剤 MGK-S

    松浪硝子(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
    濃度(%)59主成分ポリスチレン比重0.95粘度(mPa・s)220屈折率1.545
  • 病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー 松浪硝子

    病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー

    松浪硝子(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。
    成分LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性TGK品番863-57-43-01容量(mL)420定格圧力(MPa)0.15(-40~-50℃時)
  • 界線スライドグラス  エッチング加工品 松浪硝子

    界線スライドグラス エッチング加工品

    松浪硝子(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
    仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm)厚さ(mm)1.0~1.2寸法(mm)76×26
  • 剥離防止コートスライド クレスト 100枚入 CREシリーズ 松浪硝子

    剥離防止コートスライド クレスト 100枚入 CREシリーズ

    松浪硝子
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    CREST(クレスト)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理を更に進化させ、極めて強固な接着力とバックグラウンド低減の両方を実現しました。ISO13485認証対象製品、CRESTは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。産学共同研究から生まれた新コンセプトのコートスライド、強い接着力、コート剤の更なる改良を重ねた結果、より強い接着力を実現しました。バックグラウンドを低減、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品、使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。初めてご使用される場合にはテスト等をされてからご使用ください。
  • 標本用封入剤 NEW M・X 松浪硝子

    標本用封入剤 NEW M・X

    松浪硝子(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
    濃度(%)45主成分ポリスチレン比重0.95粘度(mPa・s)590屈折率1.545
  • フロスト用ニューマーカー 黒 松浪硝子

    フロスト用ニューマーカー 黒

    松浪硝子
    ¥599税込¥659
    1本
    欠品中
    スライドガラスのフロスト部への記入用です。 有機溶剤に耐性を持っています。 乾きが早く、こすっても消えません。 にじまないため、細かく記入することができます。 温度変化に強く、長期保存できます。
    仕様●スーパーフロスト・ファインフロストなど印刷フロスト用です。スリガラス状フロストには使用できません。アズワン品番67-8064-60
  • 剥離防止コートスライドグラス MAS-GP typeA マツナミ

    剥離防止コートスライドグラス MAS-GP typeA

    マツナミ
    ¥2,848~税込¥3,133~
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。
    材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス)厚さ(mm)0.9~1.2
  • カバーグラス 松浪硝子工業

    カバーグラス

    松浪硝子工業
    ¥299~税込¥329~
    1箱(100枚)ほか
    欠品中
    様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。
    材質硼珪酸ガラスタイプ角型屈折率ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2O)以下
  • カバーグラス No.1 丸 100枚入 松浪硝子

    カバーグラス No.1 丸 100枚入

    松浪硝子
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    丸形に切断したカバーグラスです。培養や蛋白解析用に便利です。
  • カバーグラス 松浪硝子

    カバーグラス

    松浪硝子
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1セット(200枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)0.13~0.17
  • APSコートスライドグラス 松浪硝子

    APSコートスライドグラス

    松浪硝子(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。 また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。
    厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)76×26
  • 剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA) 松浪硝子

    剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA)

    松浪硝子
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。 平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。
    材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
  • カバーグラス 松浪硝子

    カバーグラス

    松浪硝子
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(200枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
    厚さ(mm)0.13~0.17
  • スライドグラス 松浪硝子工業

    スライドグラス

    松浪硝子工業
    ¥639税込¥703
    1箱(100枚)
    欠品中
    幅広い用途にご使用いただけるスタンダードなスライドグラスです。
  • スライドグラス 全面フロスト 100枚入 松浪硝子

    スライドグラス 全面フロスト 100枚入

    松浪硝子
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(100枚)
    当日出荷
    細胞診断用です。直接擦過塗抹標本や、液状検体標本に最適です。細胞の付着性が非常に優れています。使用法は従来のスライドガラスと全く同じです。フロストのメッシュが細かいため、検体ナンバー、氏名等が記入しやすく、また消えにくくなっています。液状検体の塗抹はもちろん、スライドガラスで直接患部を擦過した標本作製にも適しています。
    仕様●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.2~1.5●フロスト巾(mm):76×26●洗浄:○●縁磨:×●受注生産品アズワン品番67-8065-36
  • シリコンコートスライドグラス 松浪硝子

    シリコンコートスライドグラス

    松浪硝子
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(100枚)
    当日出荷
    各種の抗原抗体反応に最適です。
    厚さ(mm)0.8~1.0寸法(mm)76×26規格白縁磨シリコン No.1
  • スライドグラス 松浪硝子

    スライドグラス

    松浪硝子
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別剥離防止コートスライドグラス厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)76×26
  • 松浪 カバーグラストロフィー 松浪硝子工業

    松浪 カバーグラストロフィー

    松浪硝子工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1式(100枚×10箱)
    当日出荷
    寸法(mm)18×18松吉医科器械コード23-5025-02
  • MASコートスライドG 松浪硝子

    MASコートスライドG

    松浪硝子(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    独自開発の高性能シランコート製品で、親水性と接着力が向上しました。剥離の発生が多い、免疫組織化学・in situ Hybridization等にご使用いただけます。
    厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)76×26入数(枚)100
  • 封入剤 マルチマウント480 松浪硝子

    封入剤 マルチマウント480

    松浪硝子
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    型式マルチマウント480粘度(mPa・s)480
  • NEO 白縁磨スライドグラス 松浪硝子

    NEO 白縁磨スライドグラス

    松浪硝子
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(100枚)
    当日出荷
    蛍光顕微鏡用スライドグラスです。
    仕様寸法:76×26mm材質白板ガラス入数(枚)100
  • 松浪 カバーグラスNEO 松浪硝子工業

    松浪 カバーグラスNEO

    松浪硝子工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1式(200枚×5箱)
    当日出荷から7日以内出荷
    スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査をバックアップします。 封入機を選ばず使用可能です。 紙製ケースを使用し、地球環境にも配慮。
    厚さ公差(mm)0.12~0.17
  • ティシュー・テックグラスジー2専用カバーグラス No.1 250枚×4箱入 CPGシリーズ 松浪硝子

    ティシュー・テックグラスジー2専用カバーグラス No.1 250枚×4箱入 CPGシリーズ

    松浪硝子
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(4箱×250枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    自動ガラス封入機対応、各種自動封入装置に対応した専用パッケージです。高品質ですので手封入にも使用できます。ワンタッチ簡単操作、フタを取り自動封入装置にセットするだけです。カバーグラスを詰め替える必要はありません。カバーグラスを汚す心配もありません。ティシューテック(R)グラス(TM)ジー2はサクラファインテックジャパン株式会社の登録商標です。
  • MAS コート スライドグラス 松浪硝子

    MAS コート スライドグラス

    松浪硝子
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    親水性を有し、組織切片の伸展が容易。接着力が強く剥離が少ない。耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。価格は従来品と据え置き。
    長さL×幅W(cm)7.6×2.6
  • ボトムディッシュ 松浪硝子

    ボトムディッシュ

    松浪硝子(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(100枚)
    当日出荷
    独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。 ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。 細胞接着性が向上し育成が簡単です。 No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。 神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。
    仕様カバー:No.1S寸法(Φmm)35