カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(42)
  • 医療(5)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「matsunami」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドグラス 松浪硝子

    スライドグラス

    松浪硝子(12件のレビュー)
    639税込703
    1箱(100枚)
    当日出荷
    寸法(mm)26×76平面度(mm)-アッベ数-
  • カバーグラス 正方形 (トロフィー) 松浪硝子

    カバーグラス 正方形 (トロフィー)

    松浪硝子(20件のレビュー)
    278税込306
    1箱(100枚)
    当日出荷
    一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
    TGK品番863-14-02-61厚さ(mm)0.12~0.17寸法(mm)18×18屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
  • 角カバーグラス 正方形 No.1 松浪硝子

    角カバーグラス 正方形 No.1

    松浪硝子(4件のレビュー)
    399税込439
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
    厚さ(mm)0.13~0.17屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
  • 大型スライドグラス 松浪硝子

    大型スライドグラス

    松浪硝子(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(50枚)
    当日出荷
    大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
    入数(枚)50寸法(mm)52×76フロストなし平面度(mm)-アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×52mm
  • フロストスライドグラス 松浪硝子

    フロストスライドグラス

    松浪硝子(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
    寸法(mm)26×76フロストあり寸法(フロスト部)(mm)15×26屈折率Ne=1.521平面度(mm)-アルカリ溶出量(mg)0.37アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
  • カバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子

    カバーグラス 長方形 No.1

    松浪硝子(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
    材質硼珪酸ガラス無色透明屈折率ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)厚さ(mm)0.12~0.17アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
  • NEOカバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子

    NEOカバーグラス 長方形 No.1

    松浪硝子(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(200枚)
    当日出荷
    スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。
    材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17無色透明表面処理くっつき防止の特殊コーティング屈折率Ne=1.5255(±0.0015)平面度(mm)0.010以下アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
  • 松浪 カバーグラス 松浪硝子工業

    松浪 カバーグラス

    松浪硝子工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1式(200枚×5箱)
    当日出荷から11日以内出荷
    様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラス。
    厚さ公差(mm)0.12~0.17
  • プレクリン スライドグラス 松浪硝子

    プレクリン スライドグラス

    松浪硝子
    1,098税込1,208
    1箱(100枚)
    当日出荷
    フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
    寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済み材質水板ガラス
  • カバーグラス 丸型 No.1 松浪硝子

    カバーグラス 丸型 No.1

    松浪硝子(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.12~0.17材質硼珪酸ガラス屈折率Ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2入数(枚)100
  • 鉱物用スライドグラス 松浪硝子

    鉱物用スライドグラス

    松浪硝子(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。
    寸法(mm)28×48仕様寸法:28×48mm
  • MAS コートスライドグラス(フロスト) 松浪硝子

    MAS コートスライドグラス(フロスト)

    松浪硝子
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
    寸法(長さL×幅W)(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
  • 凍結スプレー 松浪硝子

    凍結スプレー

    松浪硝子(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本(420mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
    成分LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性)仕様圧力0.15MPa
  • ファインフロスト スライドグラス 松浪硝子

    ファインフロスト スライドグラス

    松浪硝子
    1,598税込1,758
    1式(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。 キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。 フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
  • ヘモカバーグラス 松浪硝子

    ヘモカバーグラス

    松浪硝子(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(25枚)
    当日出荷
    無色透明。平面度は0.002mm以下です。血液塗抹用にも広く使用されています。
    厚さ(mm)0.5±0.1入数(枚)25
  • 標本用封入剤 MGK-S 松浪硝子

    標本用封入剤 MGK-S

    松浪硝子(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
    濃度(%)59主成分ポリスチレン比重0.95粘度(mPa・s)220屈折率1.545
  • 界線スライドグラス  エッチング加工品 松浪硝子

    界線スライドグラス エッチング加工品

    松浪硝子(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
    寸法(mm)76×26仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm)厚さ(mm)1.0~1.2
  • 標本用封入剤 NEW M・X 松浪硝子

    標本用封入剤 NEW M・X

    松浪硝子(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
    濃度(%)45粘度(mPa・s)590主成分ポリスチレン比重0.95屈折率1.545
  • カバーグラス 松浪硝子

    カバーグラス

    松浪硝子
    2,098税込2,308
    1セット(200枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)0.13~0.17
  • 剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA) 松浪硝子

    剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA)

    松浪硝子
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。 平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。
    材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
  • スミアー 松浪硝子

    スミアー

    松浪硝子
    899税込989
    1セット(10枚)
    当日出荷
    血液塗抹用スライドグラスです。両端とも塗抹することができますので便利です。両端巾22mmで持ち易いので、安定した塗沫角度にひけます。
    寸法(mm)60×24厚さ(mm)0.9~1.2
  • カバーグラス 松浪硝子工業

    カバーグラス

    松浪硝子工業
    299税込329
    1箱(100枚)
    当日出荷
    様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。
    材質硼珪酸ガラスタイプ角型屈折率ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2O)以下
  • APSコートスライドグラス 松浪硝子

    APSコートスライドグラス

    松浪硝子(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。 また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。
    寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
  • NEO 白縁磨スライドグラス 松浪硝子

    NEO 白縁磨スライドグラス

    松浪硝子
    4,298税込4,728
    1箱(100枚)
    当日出荷
    蛍光顕微鏡用スライドグラスです。
    入数(枚)100仕様寸法:76×26mm材質白板ガラス
  • カバーグラス 松浪硝子

    カバーグラス

    松浪硝子
    2,498税込2,748
    1セット(200枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
    厚さ(mm)0.13~0.17
  • NEO白研磨スライドグラス(ベーシックフロストホワイト蛍光顕微鏡用) 松浪硝子

    NEO白研磨スライドグラス(ベーシックフロストホワイト蛍光顕微鏡用)

    松浪硝子
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    当日出荷
    蛍光顕微鏡用のスライドグラスです。 加工精度、強度、洗浄度を高め自発蛍光が少なく、紫外線透過率にも優れております。
    材質白板ガラス
  • 松浪 カバーグラストロフィー 松浪硝子工業

    松浪 カバーグラストロフィー

    松浪硝子工業
    2,998税込3,298
    1式(100枚×10箱)
    当日出荷
    寸法(mm)18×18松吉医科器械コード23-5025-02
  • シランコートスライドグラス 松浪硝子

    シランコートスライドグラス

    松浪硝子
    3,188税込3,507
    1箱(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
  • MASコートスライドG 松浪硝子

    MASコートスライドG

    松浪硝子(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    独自開発の高性能シランコート製品で、親水性と接着力が向上しました。剥離の発生が多い、免疫組織化学・in situ Hybridization等にご使用いただけます。
    厚さ(mm)0.9~1.2入数(枚)100寸法(mm)76×26
  • 界線スライドグラス 松浪硝子

    界線スライドグラス

    松浪硝子
    19,980税込21,978
    1ケース(100本)ほか
    当日出荷
    水質検査、花粉量測定用に便利。界線は1mm間隔でシルバーステン印刷しています。
    寸法(mm)76×26
  • 松浪 カバーグラスNEO 松浪硝子工業

    松浪 カバーグラスNEO

    松浪硝子工業
    10,980税込12,078
    1式(200枚×5箱)
    当日出荷から7日以内出荷
    スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査をバックアップします。 封入機を選ばず使用可能です。 紙製ケースを使用し、地球環境にも配慮。
    厚さ公差(mm)0.12~0.17
  • シリコンコートスライドグラス 松浪硝子

    シリコンコートスライドグラス

    松浪硝子
    4,898税込5,388
    1セット(100枚)
    当日出荷
    各種の抗原抗体反応に最適です。
    寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.8~1.0規格白縁磨シリコン No.1
  • 沈渣用プレート 松浪硝子工業

    沈渣用プレート

    松浪硝子工業
    7,998税込8,798
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで3検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。
    仕様●縁磨:×●検体数:3検体厚さ(mm)0.9~1.5寸法(mm)76×26入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応洗浄
  • シランコートスライドグラス 白縁磨フロスト 松浪硝子

    シランコートスライドグラス 白縁磨フロスト

    松浪硝子
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    APS(アミノシラン)コートにより、切片の剥離防止効果に優れています。 各種処理過程で耐性があり、病理・細胞診から免疫組織化学まで広く利用できます。
    材質白板ガラス
  • 血液塗抹用スライドガラス 松浪硝子工業

    血液塗抹用スライドガラス

    松浪硝子工業
    899税込989
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    両端面とも平面研磨加工をしており、安定した塗抹をすることができ便利です。両端幅22mmとスライドガラスに対して引き易く、安定した塗抹角度に引けます。
    仕様縁磨:○厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)60×24入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応洗浄
  • ファインフロストスライドグラス 松浪硝子工業

    ファインフロストスライドグラス

    松浪硝子工業
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    キシレン、アルコールをはじめとした各種有機溶剤へ高い耐溶剤性をもっています。鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することが出来ます。
    仕様脱脂洗浄:処理済厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)フロスト面:15×26種類ピンク入数(枚)100大きさ76×26mm
  • 松浪 サイトセッター 松浪硝子工業

    松浪 サイトセッター

    松浪硝子工業
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    手軽でコンタミネーションのないスプレー式細胞固定剤です。 スプレー後5~6分で細胞の固定が完了しますので、時間が短縮化されます。 経時安定性に優れ、染色性は従来法と変わりません。 ハンディータイプでスライドグラス180枚以上に噴霧できます。
    成分ポリエチレングリコール、イソプロピルアルコール(30mL)松吉医科器械コード23-5029-00
  • MAS コート スライドグラス 松浪硝子

    MAS コート スライドグラス

    松浪硝子
    2,598税込2,858
    1セット(100枚)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    親水性を有し、組織切片の伸展が容易。接着力が強く剥離が少ない。耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。価格は従来品と据え置き。
    長さL×幅W(cm)7.6×2.6
  • サイトピックα (子宮頸管部・膣部用細胞採取器具) 松浪硝子工業

    サイトピックα (子宮頸管部・膣部用細胞採取器具)

    松浪硝子工業
    3,198税込3,518
    1式(1本×40袋)ほか
    翌々日出荷
    子宮頸管部・膣部用。 子宮膣部細胞の採取に適したスパチュラ形状と、子宮頸管内細胞の採取に適したスパイラル形状の両端構造。 EOG滅菌済
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X90002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • エンドサーチ (子宮内膜用細胞採取器具) 松浪硝子工業

    エンドサーチ (子宮内膜用細胞採取器具)

    松浪硝子工業
    15,980税込17,578
    1式(50本)
    翌々日出荷
    子宮体部・内膜用。 子宮体部の広い範囲から内膜細胞を採取できるループ形状。 EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X90002000002松吉医科器械コード07-2775-00医薬品医療機器等法一般医療機器