カテゴリ
- 自転車部品(17)
- 家電(14)
- 制御機器(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 学童・教育用品(5)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全保護具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AVEDIO(エヴァディオ)(1)
- BIKEHAND(1)
- D'Addario(1)
- DJI(14)
- FINDER(3)
- Ice Toolz(1)
- Manfrotto(1)
- MARWI(17)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- omron(オムロン)(1)
- ParkTool(パークツール)(2)
- SIEMENS(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- SPARKFUN(4)
- SUPER B(2)
- UVEX(ウベックス)(1)
エコロジープロダクト

DJI Mavic 4 Pro
DJI¥252,000税込¥277,2001セット5日以内出荷1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。3 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
Mavic 3 Enterprise PART 11 USB-C パワーアダプター (100W)
DJI¥7,398税込¥8,1381個当日出荷2つのUSB-C出力ポートを使って、インテリジェント フライトバッテリーと送信機を同時に急速充電することができます。また、急速充電規格PPSやPDプロトコルに対応し、スマートフォン、ノートパソコンなどのデバイスを充電できます。トラスコ品番499-9012適合機種150セット内容DJI Mavic 3 Enterprise PART 11 USB-C パワーアダプター(100W) × 1動作温度(℃)5~40入力電圧100-240 V(AC)、50-60 Hz、2.5A出力電力(W)100(両ポート使用時各82)
Mavic Air 2 NDフィルターセット(ND16/64/256)
DJI¥7,798税込¥8,5781セット(3枚)当日出荷MAVIC AIR2専用のNDフィルターです。NDフィルターがセンサーへの光量を減少させ、カメラの絞り、露光時間とセンサーの感度設定に優れたコントロールを実現します。シャッター速度調整や長時間露光撮影における選択肢を広げ、写真/動画/ハイパーラプス映像の撮影に効果的に利用することができます。トラスコ品番227-4197適合機種Mavic Air 2セット内容ND16フィルター×1、ND64フィルター×1、ND256フィルター×1
DJI Mavic 4 Pro Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)
DJI¥323,500税込¥355,8501セット5日以内出荷1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。4 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
DJI Power SDC - DJI Mavic 3シリーズ 急速充電ケーブル
DJI¥2,900税込¥3,1901本6日以内出荷互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Power 1000、DJI Power 500、DJI Mavic 3シリーズ、DJI Mavic 3 Classic、DJI Mavic 3 Proシリーズ、DJI Mavic 3 Enterpriseシリーズ、DJI Mavic 3 Multispectralセット内容DJI Power SDC - DJI Mavic 3シリーズ 急速充電ケーブル × 1長さ(cm)40
DJI Care Refresh 1年版 (DJI Mavic 3 Pro Cine)
DJI¥38,000税込¥41,8001個6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Care Refresh 2年版 (DJI Mavic 3 Pro Cine)
DJI¥63,000税込¥69,3001個6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Mavic 4 Pro 512GB クリエイターコンボ (DJI RC Pro 2付属)
DJI(1件のレビュー)¥452,600税込¥497,8601セット5日以内出荷1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。5 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
Mavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ (100W)
DJI¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷100W充電ハブを使用してバッテリーを急速充電したり、88W急速充電器を使用して直接ドローンを充電したりすることもできます。トラスコ品番499-8549セット内容DJI Mavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ(100W) × 1幅(mm)170奥行(mm)240
セラミックベアリング
MARWI¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic、 FSA、 Bontrager、 Hope、 Zipp、Goldtec and many other brands用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:3.969(5/32)mm。Basic dynamic load rating:4.650 kN。Basic static load rating:2.580 kNサイズ17×30×7
セラミックベアリング
MARWI¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic、 American Classic、 Easton、 Zipp and many other brands用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:2.381(3/32)mm。Basic dynamic load rating:2.230 kN。Basic static load rating:1.460 kNサイズ17×26×5
セラミックベアリング
MARWI¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic、 FSA、 Easton、 Fulcrum、 HED、 Zipp and many other brands用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:10 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:2.892 kN。Basic static load rating:1.460 kNサイズ12×24×6
カートリッジベアリング
MARWI¥989税込¥1,0881個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic. DT Swiss. FSA. Bontrager. Easton.Stan’s. On-One and many other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:7 pcs。Dimension of balls:4.763mm(3/16)。Basic dynamic load rating:4.550 kN。Basic static load rating:1.970 kNサイズ10×26×8
セラミックベアリング
MARWI¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic、 Novatec and many other brands。Pulley:Various brands用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:7 pcs 。Dimension of balls:3.969mm。Basic dynamic load rating:3.350 kN。Basic static load rating:1.400 kNサイズ8×22×7
カートリッジベアリング
MARWI¥989税込¥1,0881個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic and some other brands 。Frame (suspension pivot):Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:7 pcs。Dimension of balls:3.969mm (5/32)。Basic dynamic load rating:3.400 kN。Basic static load rating:1.450 kNサイズ9×24×7
セラミックベアリング
MARWI¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷Hub / wheel:DT Swiss、 Mavic、 Specialized、 Bontrager、SRAM、 Hope、 Stan’s、 Reynolds、 Zipp and many other brands用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:2.381(3/32)mm。Basic dynamic load rating:2.070 kN。Basic static load rating:1.260 kNサイズ15×24×5
カートリッジベアリング
MARWI¥849税込¥9341個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic. Novatec and many other brands。Frame (suspension pivot): Various brands。Pulley: Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:7 pcs。Dimension of balls:3.969mm (5/32)。Basic dynamic load rating:3.350 kN。Basic static load rating:1.400 kNサイズ8×22×7
カートリッジベアリング
MARWI¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic. FSA. Bontrager. Hope. Zipp. Goldtec and many other brands 。Frame (suspension pivot):Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:3.969mm (5/32) 。Basic dynamic load rating:4.650 kN。Basic static load rating:2.580 kNサイズ17×30×7
セラミックベアリング
MARWI¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic、 DT Swiss、 FSA、 Bontrager、 Easton、Stan’s、 On-One and many other brands用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:7 pcs 。Dimension of balls:4.763(3/16)mm。Basic dynamic load rating:4.550 kN。Basic static load rating:1.970 kNサイズ10×26×8
セラミックベアリング
MARWI¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic、 Campagnolo、 Sturmey Archer、 HED、 Hope、 Fulcrum、 Planet-X and and many more brands用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:8 pcs 。Dimension of balls:4.763(3/16)mm。Basic dynamic load rating:5.100 kN。Basic static load rating:2.370 kNサイズ12×28×8
セラミックベアリング
MARWI¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic、 WTB、 Easton、 American Classic and many other brands。Bottom bracket: Race Face BB and many other brands用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:16 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:4.300 kN。Basic static load rating:2.940 kNサイズ25×37×7
カートリッジベアリング
MARWI¥989税込¥1,0881個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic. Campagnolo. Sturmey Archer.HED. Hope. Fulcrum. Planet-X and many more brands。Frame(suspension pivot):Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:8 pcs。Dimension of balls:4.763mm(3/16)。Basic dynamic load rating:5.100 kN。Basic static load rating:2.370 kNサイズ12×28×8
カートリッジベアリング
MARWI¥829税込¥9121個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic. American Classic. Easton. Zipp and many other brands。Frame (suspension pivot):Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:2.381mm (3/32) 。Basic dynamic load rating:2.230 kN。Basic static load rating:1.460 kNサイズ17×26×5
カートリッジベアリング
MARWI¥989税込¥1,0881個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic. FSA. Easton. Fulcrum. HED. Zipp and many other brands。Frame (suspension pivot):Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:10 pcs。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:2.890 kN。Basic static load rating:1.460 kNサイズ12×24×6
カートリッジベアリング
MARWI¥829税込¥9121個4日以内出荷Hub / wheel:DT Swiss. Mavic. Specialized. Bontrager. SRAM. Hope. Stan’s. Reynolds. Zipp and many other brands。Frame(suspension pivot):Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs。Dimension of balls:2.381mm(3/32)。Basic dynamic load rating:2.070 kN。Basic static load rating:1.260 kNサイズ15×24×5
カートリッジベアリング
MARWI¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic、 WTB、 Easton、 American Classic and many other brands。Bottom bracket:Race Face BB and many other brands。Frame (suspension pivot):Several MTB brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:3.5mm 。Basic dynamic load rating:4.300 kN。Basic static load rating:2.940 kNサイズ25×37×7
15点携帯工具セット
SUPER B¥2,998税込¥3,2981個欠品中15機能付携帯工具。・15mmペダルレンチ。・3/4/5/6/8mm六角レンチ。・T25トルクスレンチ。・PH1スクリュードライバー。・10mmBOXレンチ付8/9/10速用チェーン切。・3.2/3.5/MAVIC5.65mm(M7)スポークレンチ。・ブレーキピストンプレス。・ボトルオープナー
14点携帯工具セット
SUPER B¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷14機能付携帯工具。・3/4/5/6mm六角レンチ。・PH2プラスドライバー/SL4マイナスドライバー/T25トルクスレンチ。・チェーンピン工具。・3.2/3.5/MAVIC(5.65mm)M7スポークレンチ。・自着式リペアパッチ。・タイヤレバー×2
AVEDIO マルチコンパクトツール
AVEDIO(エヴァディオ)¥2,498税込¥2,7481個23日以内出荷応急アイテムがすべて一つに凝縮されたマルチコンパクトツール。驚くほど多機能でコンパクト!2/2.5/3/4/5/6/8/T25/+/- 2pcs tire lever 0.130/0.136/0.156 Spoke Wrench 2-Size Mavic Spoke Wrench Chain tool
送信機 RC
DJI¥39,980税込¥43,9781個当日出荷軽量ボディにフルHDディスプレイを搭載し、長時間駆動に対応しています。デュアルスプリング式操作スティックを新たに採用し、より快適な飛行を実現しています。DJI O3+映像伝送技術にも対応しています。トラスコ品番471-9742適合機種DJI Mavic 3 / DJI Mavic 3 Cine / DJI Mini 3 Pro幅(mm)168.4高さ(mm)168.4奥行(mm)46.2充電時間(分)90(5V/3A充電器を使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
aerios V
UVEX(ウベックス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷variomatic[[R上]]レンズテクノロジー(調光)と uvex supravision[[R上]]テクノロジー(曇止め)を採用し、クリアで快適な視界を実現します。グリップ力が高く、ランニングなど様々なスポーツでの使用が可能です。材質ポリカーボネート長さ(mm)15.5幅(mm)14高さ(mm)4.7レンズ色スモーク(調光)可視光線透過率(%)9~74紫外線透過率(%)0.1紫外線カット99.90%
フォールディングチェーンリベットエクストラクター
BIKEHAND¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷シマノ7S~11スピ-ド対応、カンパ7S~11スピ-ド対応。3.2/3.3/3.5/4.0mmスポ-クレンチ。8mmMavicスポ-クレンチ。8/9/10mmレンチ。スペアプッシュピン付属
カメラ用ショルダーバッグ Advanced ショルダーバッグ M III
Manfrotto¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷コンパクトな一眼カメラと2-3本の交換レンズ、またはDJI MavicProなどを収納できるサイズ感。ちょっとしたアクセサリーや身の回り品を収納できる、ファスナー付きポケット。ファスナーが体側にくるデザインでセキュリティも万全。専用レインカバー付属。小型三脚を固定できるフロントストラップ質量(kg)0.38色黒内寸(cm)25×11×14外寸(cm)26.5×12×19.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら