aerios V

aerios V - UVEX(ウベックス)aerios V - UVEX(ウベックス)aerios V - UVEX(ウベックス)aerios V - UVEX(ウベックス)aerios V - UVEX(ウベックス)aerios V - UVEX(ウベックス)aerios V - UVEX(ウベックス)aerios V - UVEX(ウベックス)

variomatic[[R上]]レンズテクノロジー(調光)と uvex supravision[[R上]]テクノロジー(曇止め)を採用し、クリアで快適な視界を実現します。
グリップ力が高く、ランニングなど様々なスポーツでの使用が可能です。

材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
15.5
幅(mm)
14
高さ(mm)
4.7
レンズ色
スモーク(調光)
可視光線透過率(%)
9~74
紫外線透過率(%)
0.1
紫外線カット
99.90%
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
フレーム色
テンプル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5340118801UVEX 02962150029621505340118801UVEX714-9055ホワイトホワイト
¥16,000
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
5340112201UVEX 02963620029636205340112201UVEX714-9056ブラックマットブラックマット
¥16,000
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする