カテゴリ

  • 測定用品(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 制御機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 梱包用品(6)
  • 物流用品(4)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mbーt3」の検索結果

89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットベース (最大) カネテック

    マグネットベース (最大)

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大トラスコ品番164-3134質量(kg)4.1ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10吸着力(N[kgf])1300[130]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200マグネット部寸法(mm)50×117×55
  • マグネットベース部品MB-W2V用下金具 カネテック

    マグネットベース部品MB-W2V用下金具

    カネテック
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-W2V用部品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上金具B  MBーW2V,G3,H3,RV,T3用 カネテック

    上金具B MBーW2V,G3,H3,RV,T3用

    カネテック
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
  • MB-T用支柱 カネテック

    MB-T用支柱

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-6055適合機種MB-T種別支柱
  • マグネットベース モノタロウ

    マグネットベース

    モノタロウ(181件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
    用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • 太主柱タイプ マグネットベース TRUSCO

    太主柱タイプ マグネットベース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    主柱、支柱が太仕様。測定器具を安定して保持出来ます。
    仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7139質量(kg)1.5吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)12×165マグネット部寸法(mm)50×60×55
  • マグネットベース (標準型) カネテック

    マグネットベース (標準型)

    カネテック(15件のレビュー)
    ¥6,098税込¥6,708
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • マグネットスタンド用部品 シンワ測定

    マグネットスタンド用部品

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    専用部品
  • マグネットホルダ台 モノタロウ

    マグネットホルダ台

    モノタロウ(195件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1台
    当日出荷
    磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途器具、装置の固定や仮付け
  • マグネットベース (高精度対応形の微動調整付) カネテック

    マグネットベース (高精度対応形の微動調整付)

    カネテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様高精度対応形の微動調整付質量(kg)2.7ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165マグネット部寸法(mm)50×73×55
  • マグネットベース フレキシブルタイプ モノタロウ

    マグネットベース フレキシブルタイプ

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
    用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.3ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6主柱(mm)280主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]マグネット部寸法(mm)50×58×55工作角度(°)150
  • マグネットベース主柱 カネテック

    マグネットベース主柱

    カネテック
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
  • マグネットベース テクノプラン

    マグネットベース

    テクノプラン(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    主柱が355mmと長く、大口径のワークの測定に適してます。
    用途ダイヤルゲージ等の測定保持具質量(kg)3吸着力(N)1274ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1取付ねじ穴サイズM10×1.5主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×75
  • マグネットスタンド シンワ測定

    マグネットスタンド

    シンワ測定(8件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷
    高い吸着力のマグネットスタンドです。
    用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド材質本体:鋳鉄寸法(mm)235×80×58吸着力(N[kgf])600[60]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース(金属レバー) MB-T3用 カネテック

    マグネットベース(金属レバー) MB-T3用

    カネテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    7日以内出荷
  • 下金具B  MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用 カネテック

    下金具B MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用

    カネテック
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
  • 円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド

    円形支柱(オスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(14件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
  • ハイロックベース(メカロック式) カネテック

    ハイロックベース(メカロック式)

    カネテック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
    用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付機能微動調整機構メカロック式
  • スフェリカル PTFEタイプ 標準型 NMB(ミネベア)

    スフェリカル PTFEタイプ 標準型

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
    材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
  • メタルタイ(STB・MBTタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ(STB・MBTタイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
  • 高磁力マグネット棒 カネテック

    高磁力マグネット棒

    カネテック
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
    用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
  • DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ 壬生電機製作所

    DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ

    壬生電機製作所
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(10個)
    欠品中
    充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。 シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。 アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。
    材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-2、NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベッドサイドテーブル ナビス(アズワン)

    ベッドサイドテーブル

    ナビス(アズワン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    ガス圧シリンダーでスムーズに高さ調節が可能です。低床ベッドに対応しています。
    材質本体/スチール粉体塗装、天板/MDF合板質量(kg)約13耐荷重(kg)10キャスターΦ24mm(ポリカーボネート製、ストッパーなし)テーブル寸法(mm)800×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×670~1060アズワン品番7-3617-21ベース高(mm)約35
  • プルボルトBT30用レンチ プル丸 THECUT

    プルボルトBT30用レンチ プル丸

    THECUT
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT30-Tはアダプターを付ければトルクレンチで使用可能です。
    用途プルボルトBT30用レンチプル丸材質SCM435調質鋼全長(mm)38テーパーBT30
  • ダンディスチール ミドル(DM) 花岡車輌

    ダンディスチール ミドル(DM)

    花岡車輌
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
    高さ(mm)857キャスター自在×2個、固定×2個有効寸法(幅)(mm)375有効寸法(奥行)(mm)635
  • ダンディステンレス ミドル(SM) 花岡車輌

    ダンディステンレス ミドル(SM)

    花岡車輌
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    欠品中
    水に強いステンレス台車。 高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。 (折畳み金具の部分はメッキ部品)
    種別固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個外装SUS304横×高さ(mm)375×283(1段目~2段目棚間隔)/375×290(2段目~3段目棚間隔)有効寸法(幅)(mm)375有効寸法(奥行)(mm)635
  • 主柱 カネテック

    主柱

    カネテック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別主柱
  • 間違い防止タグ グリーンクロス

    間違い防止タグ

    グリーンクロス
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    冷蔵庫内のペットボトルや、店先などの傘立てに置いた傘の目印としてご使用できます。 ペットボトルや傘以外にも、ホテル・旅館などの手荷物預かりや、クラブ活動などで使う鞄類の目印としても使用が可能です。 使い方は製品の切込み部分を適度に開いていただき、傘の持ち手・ペットボトルの頭・鞄類の持ち手などを、穴部分に通すだけで簡単に取り外しが可能です。 直径66mm・厚さ1mmの大きさで、常に携帯できるサイズです。 製品をご使用にならない際も、ズボンのベルトループに引っかけるなどファッションアクセサリー感覚としてもご使用になれます。 同柄5枚セットでの販売になります。
    用途ペットボトル、雨の日の傘、手荷物預かりなどの目印に厚さ(mm)1寸法(mm)10×39(名前記入欄)直径(Φmm)66質量(g)10穴径(Φmm)30質量(g/個)2
  • ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌

    ダンディスチール Dシリーズ サイレント

    花岡車輌
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌々日出荷
    人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
    サイズ小キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル片ハンドル式外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り騒音対策サイレント仕様
  • ベッドサイドテーブル MBT-3261シリーズ ナビス(アズワン)

    ベッドサイドテーブル MBT-3261シリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    ガス圧シリンダーでスムーズに高さ調節が可能です。低床ベッドに対応しています。
    仕様●幅×奥行×高さ(mm):800×400×670~1060●色:ブラウン●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/MDF合板●ベース高さ:約35mm●テーブルサイズ:800×400mm●キャスター:Φ24mm(ポリカーボネート製、ストッパーなし)●重量:約13kg●耐荷重:10kg●組み立て式(要工具)アズワン品番7-3617-22
  • 支柱 カネテック

    支柱

    カネテック
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    種別支柱
  • Nexperia NPN トランジスタ nexperia

    Nexperia NPN トランジスタ

    nexperia
    ¥599~税込¥659~
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC

    標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT32) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT32)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥899~税込¥989~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-