カテゴリ
- 測定用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 電気材料(4)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- NSK(ナカニシ)(3)
- TogoPower(1)
- TRUSCO(1)
- アイホン(1)
- イカジャパン(1)
- カネテック(5)
- ハウステック(1)
- ミヤナガ(2)
- モトユキ(1)
- ユタカメイク(1)
- 日本オイルポンプ(1)
エコロジープロダクト
「mb-ox」の検索結果

ハイロックベース(油圧式標準型)
カネテック¥52,980税込¥58,2781個当日出荷ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です。アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません。微動調整つきです用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。トラスコ品番107-6876質量(kg)2.0アーム長さ(mm)140×110×81機構油圧式標準型アーム取付ねじ径M8×1.25計測器取付部/アリ溝8Φ、 6Φ/6.5吸着力(N[kgf])1000[100]マグネット部寸法(mm)50×73×55
グローバルソー ガチメタボックス
モトユキ¥9,998税込¥10,9981箱翌々日出荷GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)など。GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番687-6896セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
マウントボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷カテゴリー5e対応。T568A/T568B(RJ-45タイプ)。ほこり防止シャッター付。1個口タイプ。キーストンジャック1個付セット内容マウントボックス(1P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×45×27色白
マウントボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷カテゴリー5e対応。T568A/T568B(RJ-45タイプ)。ほこり防止シャッター付。2個口タイプ。キーストンジャック2個付セット内容マウントボックス(2P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×2寸法(mm)65×72×27色白
マウント(1P/シールドジャック付)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷カテゴリー5e対応マウントボックス(1個口シールドジャック付)。シールド付LANケーブルに対応。T568A/T568B(RJ45)仕様シールドケーブル対応キーストンジャック1個付ほこり防止シャッター付セット内容マウントボックス×1、タッピングネジM3.5×20mm×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×48×27色白
MASTERシリーズ用並列接続用BOX
TogoPower¥11,727税込¥12,9001個6日以内出荷MASTER1800・ MASTER2200並列運転装置。 お手持ちのMASTER1800を2台、またはMASTER2200を2台、連結させることで容量を増やすことができます。寸法(mm)198×172×102質量(kg)約1.075(付属品除く)端子の種類バナナプラグコンセント仕様NEMA L5-30RACアダプタ(定格出力)2×125V/30AケーブルRVV x 12AWGケーブル長(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66
システムボックス
BOSCH(ボッシュ)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷ケースを連結させて便利に持ち運びができます。水平と垂直面折り畳みハンドル。用途やお好みに合わせてS・Mの2サイズ展開です。別売のアクセサリーボックスなどで拡張性もバツグンです。用途電動工具、先端工具、パーツ類の収納・運搬。RoHS指令(10物質対応)対応
COMBOX-NET.EIP ネットワークインターフェースBOX
NSK(ナカニシ)¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷スピンドルの遠隔制御管理IoT化、PLCへLANケーブル1本で簡単接続用途本機を使用することにより、メーカー電動モータスピンドル用コントローラと設備(ロボット/専用機)側PLCの間の外部制御接続を、従来のアナログ通信からデジタル通信(EtherNet/IP)へ切換えられます。付属品ブラケット:1個、取付ねじ:4個、電源コネクタ:1個、各種カバー:本体に付属トラスコ品番701-3650通信規格EtherNet/IP
電気絶縁防湿パッド EMS III
3M(スリーエム)¥209,800~税込¥230,780~1箱(3000個)ほか8日以内出荷電気絶縁防湿パッド EMSは、耐候性に優れた塩化ビニルフィルムと自己融着性のマスティックを組み合わせた複合材料です幅(mm)50
COMBOX-NET D-subケーブルセット
NSK(ナカニシ)¥17,980税込¥19,7781式4日以内出荷用途COMBOX-NET.EIP用ケーブルセットトラスコ品番698-1847コード長さ(m)5通信規格EtherNet/IP