カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • バイク部品(3)
  • 研磨材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク純正部品(1)

「mb6060」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高気密型床下点検口(標準型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型) フローリング合わせタイプ城東テクノ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PP
高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ城東テクノ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PPタイプクッションフロア合わせタイプ
六角穴付ストレートキャップボルト(チタン) βTITANIUM六角穴付ストレートキャップボルト(チタン)βTITANIUM(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
六角穴付テーパーキャップボルト(チタン) βTITANIUM六角穴付テーパーキャップボルト(チタン)βTITANIUM
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
コンパクトフランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUMコンパクトフランジ六角ボルト(チタン)βTITANIUM
3,500税込3,850
1本
10日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1ねじサイズM6
オイレスタフメット オイレス工業オイレスタフメットオイレス工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
超硬ロータリーバー タイプB ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプBウォーターミルズ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
形状エンド刃付円筒形状
600角洗濯機パン ミヤコ600角洗濯機パンミヤコ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
寸法(mm)600×600×123付属品木ビス(ステンレス)4本材質PPスーパーホワイト耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×123
洗濯機パン用横引トラップ ミヤコ洗濯機パン用横引トラップミヤコ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
うずを発生させることにより、洗濯機からの排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま目皿を取外せるので、お手入れが簡単にできます。
スーパーホワイト寸法VP・VU50適合品番MB6060適合配管VP・VU50商品タイプ横引
キャップ付ビスセット ミヤコキャップ付ビスセットミヤコ
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
セット内容ビス×4、キャップ×4適合品番MB6060、MB7464、MB6464材質(キャップ)PE材質(ビス)SUS304
洗濯機パン用縦引トラップ ミヤコ洗濯機パン用縦引トラップミヤコ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スーパーホワイト寸法VP・VU50適合品番MB6060
洗濯機パン用横引トラップ 泡逆流防止付 ミヤコ洗濯機パン用横引トラップ 泡逆流防止付ミヤコ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
寸法VP・VU50適合品番MB6060
超硬ロータリーバー タイプB TiCNコーティング ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプB TiCNコーティングウォーターミルズ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6形状エンド刃付円筒形状材質超硬
洗濯機パン用縦引トラップ 泡逆流防止付 ミヤコ洗濯機パン用縦引トラップ 泡逆流防止付ミヤコ
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
寸法VP・VU50適合品番MB6060
超硬ロータリーバー タイプB アルミ用 ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプB アルミ用ウォーターミルズ
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6形状エンド刃付円筒形状材質超硬
カバー ミヤコカバーミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
スーパーホワイト適合品番MB6060
BRKT.ASSY.,TENSIO   14510MB6060 ホンダBRKT.ASSY.,TENSIO 14510MB6060ホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
(MB60)LAMP A,STOP ミツビシ(MB60)LAMP A,STOPミツビシ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
(MB60)ケーブル,DIN ミツビシ(MB60)ケーブル,DINミツビシ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
(MB60)ケーブル,アンテナ ミツビシ(MB60)ケーブル,アンテナミツビシ
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
(MB60)ハーネス,CD プレイヤ ミツビシ(MB60)ハーネス,CD プレイヤミツビシ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
(MB60)ブラケット,T/M コネクチング ミツビシ(MB60)ブラケット,T/M コネクチングミツビシ
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
(MB60)ブラケット,アンプリファイヤ ボックス ミツビシ(MB60)ブラケット,アンプリファイヤ ボックスミツビシ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
横引トラップ M44シリーズ ミヤコ横引トラップ M44シリーズミヤコ
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
取付けには専用工具M44PKがあります。防水パン、MB8064C・MB8064R・MB8064L・MB6464・MB7464・MB6060に使用できるトラップです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7248-05
縦引トラップ M44シリーズ ミヤコ縦引トラップ M44シリーズミヤコ
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
取付けには専用工具M44PKがあります。防水パン、MB8064C・MB8064R・MB8064L・MB6464・MB7464・MB6060に使用できるトラップです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPEアズワン品番67-7248-10
LEDダイレクト直下型バックライト Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクト直下型バックライトKenko(ケンコートキナー)
77,980税込85,778
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
高輝度照射が可能なLED照明です。拡散板の下にLEDを配置しているため、エッジ型タイプより明るく均一な照射が可能です。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。