カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「mbl-100」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工カードレベル マーベル電工カードレベルマーベル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
超薄型で携帯に便利!スイッチ・コンセントの取付け作業に最適ケガキ穴が3箇所。 スケール付(取引・証明外)
用途水平・垂直・45°の測定スイッチボックスのケガキ作業寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×95×5材質(本体)アクリル樹脂質量(g)36
(MX910)BL-TP-NIPPL MBN 15003-B1-10-ST 三菱ふそう(MX910)BL-TP-NIPPL MBN 15003-B1-10-ST三菱ふそう
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
MBL80 SMCMBL80SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL80) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL80)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL40 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL40SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL63SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL80 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL80SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL50)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL40) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL50SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL32) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL32)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL63) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL63)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL125SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
MB Series(MBL50R) SMCMB Series(MBL50R)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB Series(MBL40R) SMCMB Series(MBL40R)SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z_-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCMB-Z/MDB-Z_-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL80TN) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL80TN)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL40TN) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL40TN)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MB Series(MBL40V) SMCMB Series(MBL40V)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL63V SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL63VSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
バラストレスランプ マリンテックバラストレスランプマリンテック(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
バラストレスランプ(船上灯)! 安定器を必要としない画期的なランプ! メタハラに近い光となりますので、集魚灯としても使用できます。 安定器が必要ないので、白熱電球やハロゲンランプのように直接、 電源に接続して点灯可能です。 推奨ソケット:ラムダ1、ラムダG1
周波数(Hz)60電圧(V)AC220口金E39安定器必要なし
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL50TF SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL50TFSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(TF) G
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL125) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL125)SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z/MDB-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL32TF) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL32TF)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL40TF SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL40TFSMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(TF) G
MB Series(MBL100) SMCMB Series(MBL100)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
小型2段電工袋 WORK MASTER小型2段電工袋WORK MASTER
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ソフトレザー仕様、内側ソフトタッチで、こすれによる手の痛みを防止。底面R加工、やさしいアールで、作業時の服への摩擦を軽減。
用途電工袋材質生地:ポリエステル・人工レザー、金具:スチール質量(g)約310幅W×全長(mm)約155×235
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL100SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
MBL10 SMCMBL10SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用マリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmから選択可発光色選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC24V専用3年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用マリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmから選択可発光色選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC12V専用3年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC12消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL100TN) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL100TN)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL100TF) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL100TF)SMC
87,980税込96,778
1個
29日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1800クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL100TF SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL100TFSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(TF) G
MB-Z/MDB-Z_-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCMB-Z/MDB-Z_-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
82,980税込91,278
1個
30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら