カテゴリ

  • トラック純正部品(1,626)
  • バイク純正部品(551)
  • 自動車純正部品(516)
  • パソコン/周辺機器(425)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(284)
  • 自動車補修部品(241)
  • 農業機械(238)
  • 制御機器(165)
  • バイク部品(124)
  • 切削工具(112)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(63)
  • 作業工具(63)
  • メカニカル部品(53)
  • 防災用品(50)
  • 家電(48)
  • 測定用品(40)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 物流用品(36)
  • 機構部品(35)
  • 事務用品(30)
  • カー用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 電気材料(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • オフィス家具(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 清掃用品(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • 研磨材(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 医療(9)
  • 建築金物(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 保管用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • マスク(4)
  • 作業服(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc4」の検索結果

5,059件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MC4コネクター RENOGY JAPAN

    MC4コネクター

    RENOGY JAPAN
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋
    翌日出荷
    RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
    用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。付属品銀メッキ銅ピン2本温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30材質(絶縁体)PA/PC保護等級IP67セット数5セット(オス・メス各5個)接触抵抗(mΩ)< 0.5保証期間1年間接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)1000DCケーブルサイズ(SQ)2、3.5
  • MC4延長ケーブル10m 富士倉

    MC4延長ケーブル10m

    富士倉(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4-MC4ケーブルの10mタイプです。BA-6000接続用です。
    用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)800ケーブル長(m)10
  • MC4コネクター用工具 RENOGY JAPAN

    MC4コネクター用工具

    RENOGY JAPAN(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    翌日出荷
    硬質プラスチック。 2セット-取付けや分解も楽々
    用途こちらのMC4スパナを使用することでMC4コネクタの組み立て及び分解が簡単に行えます。硬質プラスチックでできているため、長く使用できます。ご注意:メーカーによりMC4仕様が多少異なるため、他社のコネクターと合わない場合がございます。同メーカーのコネクターとスパナ/レンチのご利用をお勧めしております。材質硬質プラスチック質量(g)8.5寸法(cm)14×5.1×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC4コネクター型逆流防止ダイオード RENOGY JAPAN

    MC4コネクター型逆流防止ダイオード

    RENOGY JAPAN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    システム電圧が600V以下。Iscは15A以下。システムの逆流電流を保護、防水防塵IP67。耐老化性、耐紫外線
    用途本製品は、MC4コネクター付きの逆流防止ダイオードです。ソーラーパネルを並列する際、片方のソーラーパネルが影になる、あるいは故障がある場合など、電流が電圧の低いソーラーパネル側に流れることを防ぎます。電流(A)15定格電圧(V)TUV 1000 DC/UL600 DC保護等級Class Ⅱ接触抵抗(mΩ)≦5難燃性UL94V-0適合コネクタMC4コネクターRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67端子径(mm)4動作温度範囲(℃)-40~+85
  • 並列用MC4コネクター Y字型 RENOGY JAPAN

    並列用MC4コネクター Y字型

    RENOGY JAPAN
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    翌日出荷
    Renogy Y型並列用MC4コネクタはソーラーパネルを並列で接続することができます。これらのY型のコネクタはペアで販売され、ソーラーパネルの配置電圧によってバッテリの電圧数値にマッチングする。ワンタッチで何度でも取り外し可能。
    用途硬質プラスチック。 オスコネクタ一つ+メスコネクタ一つ仕様抜出力:≧50N、接触抵抗:≦5mmΩ温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)50材質(絶縁体)PPO保護等級IP67保証期間アクセサリー:1年材料品質保証接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応防火性能UL94-V0耐電圧(V)1500 DC
  • MC4/Y字接続ケーブルセット 富士倉

    MC4/Y字接続ケーブルセット

    富士倉
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 BA-SP200Wsetに付属のMC4/Y字接続ケーブルのプラス用、マイナス用各1本セットです。 BA-SP100Wを複数接続する場合に必要です。 プラス用、マイナス用×各1本
    用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)140
  • MC4用クリンピングシステムプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    MC4用クリンピングシステムプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット
    翌日出荷
    確実に平行圧着します。 精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
    用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット全長(mm)200質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター)表面処理磨き・黒表面処理ハンドルコンフォートハンドル圧着回数3AWG13-10圧着機能(mm2)2.5-6.0
  • ソーラー充電MC4延長ケーブル 3m EcoFlow(エコフロー)

    ソーラー充電MC4延長ケーブル 3m

    EcoFlow(エコフロー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1組(2本)
    欠品中
    長さが3mで、数枚のMC4ポート付きのソーラーチャージャーを接続使用できるケーブル、MC4ポート付きの85wソーラーチャージャーと110w、160Wのソーラーチャージャーにも適用します。
    長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC4端子用圧着工具 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    MC4端子用圧着工具

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
  • MC4型防水ヒューズ RENOGY JAPAN

    MC4型防水ヒューズ

    RENOGY JAPAN
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    翌々日出荷
    使いやすい。 サイズが異なる絶縁PVケーブルに適用します。 幅広いDCアプリケーション向けに設計されています。 簡単に取り付け及び取り外しできます。 オスとメスのコネクターに接続する時、自動でロックされる仕掛けがあるため、簡単かつ固く接続できます。安全性。 防水等級 - IP67。 断熱材PPOを採用。 高い通電容量。 安全クラス II。 コネクターはインナーノブタイプを採用
    用途こちらの製品は、10A/15A/30A用の防水ヒューズです。両端にMC4コネクタリードが付いているため、ソーラー延長ケーブルやソーラーパネルリードとの互換性があります。また大電流によるソーラーパネルへの損害を防ぎます。仕様ヒューズは交換可能、安全クラス:II電圧(V)テスト:6000(50Hz,1分)等級過電圧:CATIII温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)1000DC保護等級IP2/IP67接触抵抗(mΩ)プラグコネクタ:1接点材質銀メッキ銅適合コネクタMC4コネクター断熱材PPORoHS指令(10物質対応)対応防火性能UL94-V0
  • MC4/DC7909変換ケーブル10m 富士倉

    MC4/DC7909変換ケーブル10m

    富士倉
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4/DC7909変換ケーブルの10mタイプです。 BA-2000/BA-3000接続用です。
    用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)700ケーブル長(m)10許容電流(A)15
  • アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用) KNIPEX(クニペックス)

    アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    翌々日出荷
    太陽光発電システムの設置、メンテナンス用です。ハウジングのネジ締めおよびプラグ接続の解除に対応します。コンパクト設計/マグネット内蔵の組立工具2本セットです。ネジやクランプを使わず、2本の工具をしっかり固定可能です。優れた操作性/持ち運び時はワンタッチで連結でき、必要時には簡単に取り外し可能です。工具本体には、丈夫なガラス繊維強化プラスチックを採用しています。
    用途太陽光発電システムの設置、メンテナンス用質量(g)66サイズ(mm)W107×D35×H50
  • ソーラー延長ケーブル(両端MC4コネクター付き) RENOGY JAPAN

    ソーラー延長ケーブル(両端MC4コネクター付き)

    RENOGY JAPAN
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット
    翌日出荷
    両側に硬いプラスチックコネクターが付いています。2本で1セットです。耐久性、耐UV性および防水性を備え、長持ちします。
    用途本製品は、1ステップで簡単にソーラーシステムのスペースを調整することができます。ソーラーパネルとチャージコントローラー間、または2つのソーラーパネルを繋げて、部品間の距離を延長できます。許容電流(A)44RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)3.5
  • クリンピングシステムプライヤー (MC4用) KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングシステムプライヤー (MC4用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥69,980税込¥76,978
    1丁
    翌日出荷
    圧着システムプライヤー(最大6mm2)です。
    仕様圧着段数:3寸法(mm)200×96×17質量(g)618圧着能力(mm2)2.5/4/6
  • アッセンブリーツール(MC4端子用) エスコ

    アッセンブリーツール(MC4端子用)

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルの接続に使用される、MC4コネクタ専用工具です
    全長(mm)120適合コネクタMC4
  • クリンピングダイス [MC4] RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    クリンピングダイス [MC4]

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    翌日出荷
    質量(g)40型番(本体)624 000 3、624 000 6能力(mm2)4/6/10
  • MC4ソーラーコネクター取付工具 KNIPEX(クニペックス)

    MC4ソーラーコネクター取付工具

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
    用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。トラスコ品番478-7412材質本体部分:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)115質量(g)18
  • 太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4) 坂東電線

    太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)

    坂東電線(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷
    太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
    種別より線種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性60度傾斜難燃対応材質(外被)非鉛PVC仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸軟銅線公称断面積(sq)3.5
  • クリンピングシステムプライヤー MC4-EVO KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングシステムプライヤー MC4-EVO

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥89,980税込¥98,978
    1丁
    翌日出荷
    すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。
    仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで全長(mm)200質量(g)680ハンドルマルチコンポーネントハンドル仕上ヘッド:黒染め仕上げ材質(ヘッド)バナジウム鋼
  • クリンピングダイス [MC4] RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    クリンピングダイス [MC4]

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌日出荷
    レンシュタイグのダイスとロケータは、圧着システムプライヤー624 000 3、624 000 6に使用できます。KNIPEX クリンピングシステムプライヤー9743-200Aにも使用可能です。
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)40型番624 000 3、624 000 6能力(mm2)2.5/4/6
  • 太陽光発電用工具セット (MC4用) KNIPEX(クニペックス)

    太陽光発電用工具セット (MC4用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662 圧着ダイス ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:4.0~10.0mm2(974971)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4用:9749711太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。耐衝撃性のあるプラスチックケース。
    用途圧着ダイスおよびロケーター用質量(g)2010外寸(mm)W345×H80×D280入数7点
  • DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル DJI

    DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル

    DJI
    ¥4,500税込¥4,950
    1本
    4日以内出荷
    内蔵400W MPPTモジュールを搭載したDJI Power 1000 Miniは、DJI Power MC4ソーラー充電ケーブルを介してソーラーパネルに直接接続でき、安全かつ便利に太陽光充電を行えます。
    用途発電、充電、太陽光発電、非常用電源セット内容DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル × 1長さ(cm)50互換性DJI Power 1000 Mini
  • (MC4)BRACKET,HAR 三菱ふそう

    (MC4)BRACKET,HAR

    三菱ふそう
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
  • 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア RENOGY JAPAN

    並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア

    RENOGY JAPAN
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    翌々日出荷
    ・定格電流:30A 定格電圧: 1500V DC。・高品質のPC素材採用と保護等級IP67。・2SQ~5.5SQのソーラーケーブルに対応。・MC4コネクターによる簡単セットアップ。・一年安心保証付き
    用途RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルはソーラーパネルを並列接続する際に使用します。このセットには、1つのオスから2つのメス (M/FF) と1つのメスから2つのオス (F/MM) ソーラーコネクタが含まれており、定格電流は30A、定格電圧は1500V DCです。高品質のPC素材で構成されており、TUVおよびCE認証を取得しています。二重シールの防水リングを備え、IP67の保護を提供します。2SQから5.5SQのソーラーケーブルとシームレスに統合できるように設計されています。RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルを使用すれば、安全性が向上し、ソーラーパネルの出力が最大になります。新しいソーラープロジェクトを始める場合でも、既存の設備を拡張する場合でも、RENOGYが効率的なソーラーアレイをサポートします。定格電圧(V)DC:1500定格電流(A)30保護等級IP65
  • マルチクリンプマガジン式圧着工具 MC4/EVO2 KNIPEX(クニペックス)

    マルチクリンプマガジン式圧着工具 MC4/EVO2

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥52,980税込¥58,278
    1丁
    欠品中
    太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。
    用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用適合圧着ポジション数:3全長(mm)250質量(g)885ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.25-6.0クリンピング能力(AWG)45954
  • (MC004)PIPE 三菱ふそう

    (MC004)PIPE

    三菱ふそう
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MC004)BOLT 三菱ふそう

    (MC004)BOLT

    三菱ふそう
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    5日以内出荷
  • (MC004)SHIM 三菱ふそう

    (MC004)SHIM

    三菱ふそう
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • (MC004)TUBE 三菱ふそう

    (MC004)TUBE

    三菱ふそう
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC004)HARNESS 三菱ふそう

    (MC004)HARNESS

    三菱ふそう
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC004)CORD 三菱ふそう

    (MC004)CORD

    三菱ふそう
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    5日以内出荷
  • (MC004)ROD 三菱ふそう

    (MC004)ROD

    三菱ふそう
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    5日以内出荷
  • (MC004)STRAP 三菱ふそう

    (MC004)STRAP

    三菱ふそう
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MC004)STUD 三菱ふそう

    (MC004)STUD

    三菱ふそう
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MC004)WASHER 三菱ふそう

    (MC004)WASHER

    三菱ふそう
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
  • (MC004)NUT 三菱ふそう

    (MC004)NUT

    三菱ふそう
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • (MC004)BRACKET 三菱ふそう

    (MC004)BRACKET

    三菱ふそう
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MC004)LEVER 三菱ふそう

    (MC004)LEVER

    三菱ふそう
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
  • (MC004)PAD 三菱ふそう

    (MC004)PAD

    三菱ふそう
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
  • (MC004)CAP 三菱ふそう

    (MC004)CAP

    三菱ふそう
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷