アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用)
太陽光発電システムの設置、メンテナンス用です。ハウジングのネジ締めおよびプラグ接続の解除に対応します。コンパクト設計/マグネット内蔵の組立工具2本セットです。ネジやクランプを使わず、2本の工具をしっかり固定可能です。優れた操作性/持ち運び時はワンタッチで連結でき、必要時には簡単に取り外し可能です。工具本体には、丈夫なガラス繊維強化プラスチックを採用しています。
- 用途
- 太陽光発電システムの設置、メンテナンス用
- 質量(g)
- 66
- サイズ(mm)
- W107×D35×H50
- 内容量
- 1丁
商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ