「mcb 3p 50af」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 50AF/50A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 50AF/50A

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1台
    32日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NE-C サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業(27件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から96日以内出荷
    アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) PVSA-SP 河村電器産業

    産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) PVSA-SP

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
    屋外ステンレス製
    横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ容量MCB3P3E50AF50AT
  • NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
  • 動力分電盤 E01 河村電器産業

    動力分電盤 E01

    河村電器産業
    88,980税込97,878
    1個
    41日以内出荷
    小回路対応コンパクトタイプ
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量ELB3P100A分岐ブレーカ容量MCB3P50AF50A分岐スペース数0
  • BCWA-100 3P100A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
    用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • 動力分電盤 N01 河村電器産業

    動力分電盤 N01

    河村電器産業
    84,980税込93,478
    1個
    41日以内出荷
    小回路対応コンパクトタイプ
    横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量MCB3P100A分岐ブレーカ容量MCB3P50AF50A分岐スペース数0
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30A

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
    用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC100定格電流(A)20極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
  • カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 MCB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 MCB

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    32日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-125種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA入数1台引外し方式電磁式
  • アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCB Panasonic(パナソニック)

    アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCB

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    32日以内出荷
    用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
  • コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 標準タイプ MCB

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    32日以内出荷
    横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
    用途屋内用種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ MCB

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    32日以内出荷
    一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
    用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
  • コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1台
    32日以内出荷
    横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
    用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    32日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 50AF/50A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 50AF/50A

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    32日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 250AF/250A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 250AF/250A

    Panasonic(パナソニック)
    389,800税込428,780
    1台
    32日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)主幹容量(AF)400/400A
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-400種類サーキットブレーカフレーム400AF定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
  • アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 MCB Panasonic(パナソニック)

    アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 MCB

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    32日以内出荷
    用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)露出形タイプテナント用動力分電盤保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付)

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付付属品金属製底板同梱質量(kg)0.3種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB

    Panasonic(パナソニック)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
    用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • Q形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付 内外電機

    Q形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付

    内外電機
    65,980税込72,578
    1面
    3日以内出荷から5日以内出荷
    横(mm)500種別2次送り:協約形ブレーカ容量2次送り:KMCB3P30A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
  • S形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付 内外電機

    S形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付

    内外電機
    119,800税込131,780
    1面
    3日以内出荷
    横(mm)500種別単独遮断器:協約形ブレーカ容量単独遮断器:KMCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
  • S形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付 内外電機

    S形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付

    内外電機
    79,980税込87,978
    1面
    3日以内出荷
    横(mm)500種別2次送り:協約形ブレーカ容量2次送り:KMCB3P30A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
  • Q形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付 内外電機

    Q形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付

    内外電機
    94,980税込104,478
    1面
    3日以内出荷
    横(mm)500種別単独遮断器:協約形ブレーカ容量単独遮断器:KMCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
  • S形電灯動力混合分電盤 内外電機

    S形電灯動力混合分電盤

    内外電機
    149,800税込164,780
    1面
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
  • 動力分電盤1次送り遮断器MCCB付 内外電機

    動力分電盤1次送り遮断器MCCB付

    内外電機
    99,980税込109,978
    1面
    3日以内出荷
    横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
  • 動力分電盤1次送り遮断器MCCB付 内外電機

    動力分電盤1次送り遮断器MCCB付

    内外電機
    129,800税込142,780
    1面
    3日以内出荷
    横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
  • Q形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付 内外電機

    Q形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付

    内外電機
    79,980税込87,978
    1面
    3日以内出荷
    横(mm)500種別1次送り:配線用遮断器容量1次送り:MCCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
  • Q形電灯動力混合分電盤 内外電機

    Q形電灯動力混合分電盤

    内外電機
    139,800税込153,780
    1面
    3日以内出荷
    横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤
電源(制御機器)カテゴリ