カテゴリ
- バイク純正部品(4,438)
- トラック純正部品(2,943)
- 制御機器(583)
- 自動車純正部品(365)
- パソコン/周辺機器(351)
- 測定用品(303)
- 切削工具(251)
- 作業工具(237)
- 科学研究・開発用品(186)
- ねじ・ボルト・釘(161)
- 空調・照明・電設資材(139)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
- はんだ関連・静電気対策用品(114)
- 電気材料(109)
- 保管用品(106)
- 家電(95)
- 配管・水廻り設備部材(82)
- 清掃用品(78)
- 安全標識(76)
- バイク部品(68)
- 安全用品(60)
- 電動工具(49)
- 事務用品(45)
- 物流用品(43)
- 印刷用紙/インク/印刷機(40)
- オフィス家具(37)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
- 建築金物(25)
- 安全保護具(25)
- 学童・教育用品(25)
- 梱包用品(24)
- カー用品(22)
- 縫製用品(21)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- クリーンルーム用品(19)
- 農業機械(19)
- 卓上消耗品(18)
- 介護用品(16)
- 医療(16)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 救急・衛生(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 作業服(14)
- 厨房用品(13)
- 日用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 研磨材(12)
- テープ(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 空圧工具(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 自転車部品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- メカニカル部品(7)
- タイヤ・足回り(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 機構部品(4)
- 防災用品(4)
- マスク(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 溶接用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 理美容(2)
- 防犯用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 食品・飲料(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 塗料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(36)
- MCO(270)
- Merck(メルクミリポア)(39)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(189)
- omron(オムロン)(40)
- onsemi(60)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- RS PRO(51)
- SAMCO(44)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
- エスコ(997)
- フエニックス・コンタクト(64)
- ホンダ(4,442)
- ミツビシ(92)
- メディアカバーマーケット(81)
- 三菱ふそう(3,208)
- 三菱電機(49)
- 仙台銘板(41)
- 岡崎精工(161)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

電話機コード 6極4芯
MCO(15件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線色ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 白
MCO(3件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。色ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線ストレート結線
受話器用カールコード
MCO(18件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。タイプクロス結線接続端子4極4芯RoHS指令(10物質対応)対応
受話器用カールコード 0.3m クロス結線 片側ロング白
MCO(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。 受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。 本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。色ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線クロス結線
パナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 5本入18M
MCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷20%増量 お得なFAXインクリボン18m パナソニック社製KX-FAN190に対応しております。長さ(m)18適合機種メーカーPanasonic対応機種パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W、KX-FAN190V が使用できるFAX機でんえもん:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11) (14) が使用できるFAX機
PC用マイク付き イヤホン ブラック
MCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷オンライン会議やチャットに最適なマイク付きUSBイヤホン 密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、ケーブルクリップ、取扱説明書兼保証書色黒ケーブル長(m)約1.7m(リモコン-USBコネクタ間)本体質量(g)46適合機器Windows11 / 10、Mac OS 10.11以降(2022年1月現在)インターフェイスUSB Aインピーダンス(Ω)イヤホン部分:32(±15%)、マイク部:0.8Ω-1.7KΩ(±10%)周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20~22000、マイク部:100~10000ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)イヤホン部分:15音圧感度(dB)マイク部:-42(±3dB)イヤホン形状カナル型
電話機コード 6極6芯 白
MCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極6芯RoHS指令(10物質対応)対応
電話機コード 6極2芯 白
MCO(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷壁などの電話線差込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機などで一般的に使用されている、6極2芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛 / 水銀 / カドミウム / 六価クロム / ポリ臭化ビフェニル / ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極2芯RoHS指令(10物質対応)対応
電話機コード用 延長アダプタ 6極4芯
MCO¥329税込¥3621個当日出荷2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。 また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプションコネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37RoHS指令(10物質対応)対応
コードリールCAT.6A LANケーブル ブラック
MCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル 超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。 持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。 携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500色ブラック規格カテゴリー6A準拠構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタ有シールドUTPケーブル結線方式ストレート導体より線給電方式PoE非対応爪折れ防止対応ケーブルタイプ巻き取り式カテゴリーCAT6A(準拠)PoE対応PoE非対応
ケーブルオーガナイザー チャック式 MCOシリーズ
ナビス(アズワン)¥759~税込¥835~1本当日出荷ケーブルとセンサーを保護します。ケーブルカバーはチャックを開けて外すことができます。ケーブルを絡まないようにスッキリまとめることができます。両端は面ファスナー付きです。ケーブルをまとめてスッキリ、チャック付きで開けるのも簡単材質TPU幅(mm)32
汎用インクリボン KX-FAN190用
MCO(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(10本)当日出荷純正品よりフィルムが20%増量。 まとめ買いでお得な普通紙FAX用インクリボン。 10本パック。用途パナソニック社製KX-FAN190、でんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、(14) が使用できるFAX機対応機種に使用可能長さ(m)【フィルム】18
HDMI延長ケーブル
MCO¥979~税込¥1,077~1本当日出荷HDMI端子の延長が可能なケーブル HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適伝送速度(Gbps)10.2色ブラック機能3D映像、HDMIリンク機能(CEC)、ARC(オーディオリターンチャンネル)プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス)RoHS指令(10物質対応)対応
USBスピーカー 2WAY ブラック
MCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クリップ式・サウンドバー式の2種類の設置が可能 音も電源もUSBケーブル1本で色ブラック電源DC5V(USBポートより供給)最大出力(W)6(3W+3W)ケーブル長(m)USBコネクタ間:約1.2周波数特性20Hz~18KHzインターフェースUSB Aコネクタケーブル長(mm)スピーカー間:約100インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×30スピーカーサイズ(mm)40
USB3.2 Type-C映像出力ケーブル
MCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ケーブル1本で映像出力とUSB給電が同時にできる USB Type-Cポートを搭載した液晶モニター、モバイルモニターへの接続に最適 USB Type-Cポートからの映像伝送に対応 USB3.2Gen1準拠で最大5Gbpsのデータ通信に対応 USB PD 100W充電(20V5A)に対応 安定した充電に必要な「eMarker」を内蔵 オリジナルカラーコネクタ採用ケーブル径(Φmm)約5転送速度(Gbps)最大5(※理論値)仕様eMarker搭載色ブラック電流(A)最大5規格USB3.2Gen1準拠電力(W)最大100コネクタ形状USB Type-C保証期間お買上日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)充電電圧(V)5~20映像出力対応搭載品eMarkerチップ:搭載
電話機コード用 延長アダプタ 6極6芯
MCO(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードの接続も可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極6芯(RJ11、ジャック)- 6極6芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37RoHS指令(10物質対応)対応


方向キー付2.4GHzワイヤレステンキー
MCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷テンキー機能+方向キーで表計算ソフトを快適操作 表計算ソフトのセルを片手で自在に移動可能 表計算ソフトに最適な方向キー付きワイヤレステンキーパッド ノートPC同等のパンタグラフキー採用 ドライバインストール不要で安定性の高い2.4GHz無線方式採用 気づかない間の電源オンを防ぐスライド電源スイッチ採用 表計算ソフトを快適にするキーを搭載 関数計算作成にも便利なキー搭載 片手でセルを自在に移動できる方向キー搭載 充電端子はUSB Type-C端子採用 数字が見やすい大型表示 薄型軽量で出先でも活用 NumLock非連動セット内容製品本体、専用レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)約135スイッチキースイッチ方式 :アイソレーションタイプ パンタグラフ方式対応OSWindows11、10(それぞれ日本語版のみ対応)※8.1以前は動作保証外接続方式無線連続使用時間(時間)最大約75(※最大使用時間は連続使用時です。通信距離、使用キーなどにより大きく変動します。)バッテリーリチウムイオン電池内蔵使用距離範囲(m)見通し最大約10、スチール製机等使用時 約1~3(※使用距離は近くにあるものによって大きく変動します。スチールデスク、家具の近くでは著しく低下する場合がございます。 )キー数36保証期間お買い上げ日より1年間キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約横147×119×15充電時間(時間)約2(0から満充電まで)端子USB A端子(専用レシーバー)、USB Type-C端子(充電専用)キーピッチ(mm)約19耐久回数約800万回(キー単体の回数)通信周波数帯域(GHz)無線:2.4キーの種類日本語Windows用
LEDリングライト付き撮影BOX
MCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷光色3色と光量10段階切替により、被写体に合わせた撮影が可能。明るく撮影ができるUSB式LEDリングライト128灯を搭載。まんべんなく照らし影ができにくい!。商品やイメージに合わせて選べる6色の背景シート付属。合成もラクラク。真上からのアングルの撮影も可能。専用の収納バッグ付属。保管や持ち運びにも最適。簡単に組み立てて、すぐに撮影ができる。用途食器、生活雑貨、フィギュア、カバンなど様々な小物撮影に。背景と照明の効果で、明るく清潔感のある写真が撮ることができます。手軽にプロのような物撮りをしたい方・フリマやオークションの写真撮影に最適。付属品背景シート6枚、収納バック仕様光量(段階):10材質本体/PP、付属品/不織布色背景色:6質量(g)470電源USB式 DC5V 2A寸法(幅W×高さH)(mm)収納バッグ:約390×390ケーブル長(m)2光源LED 128個色温度(K)3200~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×320コネクタUSB Aコネクタ オス光束(Lm)最大値24~26LED寿命(時間)30000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。光色3
モジュラープラグ 6極4芯
MCO¥249税込¥2741パック(10個)当日出荷プラグのついていない電話機コードに取り付けて加工する、モジュラープラグです。 外皮を剥いた電話機コードの芯線を本製品に挿し込み、モジュラーペンチでかしめることで、電話機コードとして使用することができます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 頻繁な着脱や、配線時に踏みつけるなどして破損してしまったプラグの修理に最適です。 破損したプラグごとケーブルを切断し、プラグを取り付けることで使用が可能に。 ケーブルそのものを交換する必要がないため、再度配線する手間を省くことができます。 接続機器の配置を変更した際など、電話機コードが余ってしまったときにも便利です。 短いコードと交換することなく、ケーブルの長さを調整することができます。セット内容部品・オプション色クリアコネクタ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
電話着信お知らせアダプタ 壁掛けタイプ 6極2芯対応
MCO(5件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約y56.7×92.7×31(本体のみ)保証期間お買い上げ日より6ヶ月光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300音量(dB)(ベル音)95±5
電話機コード 6極4芯
MCO¥329~税込¥362~1個当日出荷壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)色ブラック規格NTT結線準拠コネクタ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスタンダード
電話機コード用 分配アダプタ 6極4芯
MCO¥439税込¥4831個当日出荷電話機コードに接続して2つに分配し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続・配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 配線済みのコードの長さが足りない際などに、延長して接続することもできます。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×21×33.4RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 1入力4出力 分配器
MCO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷1台のHDMI機器の信号を4台までのHDMI端子付きモニターやプロジェクターなどに同時に分配出力できます。 解像度4K/60Hzに対応。HDR、HDCP2.2にも対応しています。 入力された4K映像を接続されたモニターなどの解像度にあわせて出力できるダウンスケール機能を搭載。最大解像度4K仕様HDR:対応 ※HDR10以外は動作保証外、HDCP:2.2/1.4セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル(約0.7m)タイプ分配数:HDMI 1入力4出力規格HDMI2.0準拠適合規格HDCP 2.2、HDCP 1.4本体質量(g)約78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×59×16保証期間お買い上げ日から1年間適合ケーブル最大3m以内推奨対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS接続台数4対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、フルHD(1920×1080)/60Hz、1080i/720p/480p/480i


シリコンUSBケーブル AtoC
MCO¥619~税込¥681~1本当日出荷から6日以内出荷さらさらシリコン採用でからまりにくくやわらかい・通信/充電両対応のUSB-A to USB Type-Cケーブル規格USB2.0適合規格(充電)最大5V/3A(56K抵抗)コネクタ形状USB A-USB Type-C対応機種USB A端子搭載のパソコン、USB-ACアダプタ、モバイルバッテリーなど・USB Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレット、HDD/SSDなど保証期間お買上げ日より6ヶ月間※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。ケーブル径(Φmm)約3.5対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
折りたためるトラベルケトル
MCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。 収納時は使用時の約2/3に折りたためます。 電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。 カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。 一人使いにも便利なサイズです。 大きなヒートパネルで素早く沸騰。 200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。 ボタンを押すとフタが開きます。 ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。 冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。 本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。材質シリコン・PPほか容量(L)(最大)0.5電源(V)AC100~127/220~240(50/60Hz)規格PSE消費電力(W)AC100~127:570~920/220~240:690~890本体質量(g)約540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×152(突起部除く)機能再沸騰機能保証期間お買い上げから6ヶ月収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×100(突起部除く)沸騰時間目安500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
USB Type-Cケーブル コードリールタイプ USB PD100W対応
MCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷大容量充電を可能にするUSB PD対応Type-C 充電ケーブル。USB Type-Cで充電するPCやMacBookシリーズ等で使用できる USB PD (PowerDelivery) 規格に対応した充電ケーブルです。Type-C USB PDに対応したPC・タブレット等とType-C USB PD対応のACアダプタを接続することで高速充電が可能です。▼USB PD(PowerDelivery) 規格とは。USB PD (PowerDelivery) とは、最大で20V / 5A の高出力に対応した規格です。からみにくい新設計のコードリールケーブル。従来のコードリールケーブルは両端同時に引き出さないと内部でからまり、故障してしまう問題がありました。本製品は片側のみでも引き出せる設計にすることでこの問題を解決しました。ケーブルを守るシェル構造。側面までしっかりと保護するシェル構造を採用。収納時もケーブルをしっかりと守ります。eMarker内蔵で100W充電対応。本製品はUSB PDにて3A以上の充電時に必要なeMarkerを搭載しています。最大100W(20V5A)での高出力な充電が可能です。安心の熱感知センサー搭載。万が一の異常発熱時に給電を停止し、安全を守るPTC(熱感知センサー)を搭載。両コネクタにPTCを搭載しているので接続する向きを気にすることなく充電が可能です。用途外出先でのスマートフォンやノートPCの充電に。持ち歩きに便利な、コードリールタイプ。色ブラック電圧(V)5V~20V 5A(最大100W対応)ケーブル長(m)最大約1対応機種USB Type-C端子を搭載したPC、スマートフォン、タブレット、USB Type-C端子を搭載したUSB-ACアダプタケーブル幅(mm)約7.5(厚さ約2)コネクタUSB Type-C to USB Type-Cデータ転送速度USB2.0準拠
USB3.0延長ケーブル マグネットタイプ 2m
MCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USBポートを使いやすい場所に設置 マグネットでスチール面などにピタッと固定転送速度(Gbps)最大5 (理論値)ケーブル長(m)2色黒コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス)アダプター型式パッシブRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠メス形状USB Type-A変換タイプオス-メス
ポータブル拡声器 20W 防滴タイプ
MCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷防滴機能搭載のポータブル拡声器 高感度マイクでハッキリ伝わる 屋外でも使える生活防滴対応 手が塞がらないハンズフリータイプ 音楽や音声を再生・録音できるmicroSDスロット搭載 必要な物がセットになったオールインワン 最大連続使用時間約10時間 外部スピーカーとしても使用可能 便利なUSB Type-C端子充電付属品専用マイク、USB-ACアダプタ、充電用USBケーブル、ショルダーストラップ、外部音源ケーブル、取扱説明書兼保証書、シリコンカバー(装着済)、取扱説明書兼保証書質量(g)約423(本体のみ)、付属専用マイク:約30種類ハンズフリー電源5V1A最大出力(W)20ケーブル長(m)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×120×45マイクロホン単一方向性周波数特性70Hz~16KHzバッテリーリチウムイオン充電池内蔵バッテリー電圧(V)3.7保証期間お買い上げ日から1年間充電時間(時間)約6有効距離(m)約屋内50容量(mA)4400防滴構造本体:IPX4相当、マイク:IPX3相当使用時間(時間)最大約10(使用音量や機能により大きく変動します。)インピーダンス(Ω)1.2k使用面積(m2)屋内50前後対応microSDカードmicroSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)(※microSDカードは別売です。)
USB3.2 Gen2 USB A - USB Type-C リールケーブル
MCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷USB3.2 Gen2対応で超高速データ転送が可能 長さ調節が可能なコードリールタイプ USB A搭載PCに超高速データ転送が可能 通信・充電両対応 収納・持ち運びに便利な巻取り式色ブラック質量(g)約33規格USB3.2Gen2準拠ケーブル長(m)最大約0.8対応機種USBA端子を搭載したPCケーブル(幅)8.4mm、(厚み)約1.3mmコネクタUSBA(オス)-USBType-C(オス)伝送速度最大10Gbps(※理論値)
SD microSDカードリーダライタ USB-Aブラック
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用色ブラック質量(g)23規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook接続USB Aコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
USB3.2 Gen2 USB Type-Cリールケーブル
MCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷USB3.2 Gen2対応で超高速データ転送が可能 長さ調節が可能なコードリールタイプ USB Type-C搭載PCに超高速データ転送が可能 通信・充電両対応 収納・持ち運びに便利な巻取り式質量(g)約30規格USB3.2Gen2準拠対応機種USBType-C端子を搭載したPC、タブレット、iPad、スマートフォンなど伝送速度最大10Gbps(※理論値)
PC用オーディオUSB変換アダプタ 3極
MCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。仕様ビット深度:16Bit色ブラック質量(g)約10対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降サンプリング44.1k/48k(Hz)インターフェイスUSB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.6×28×10.5(突起部を除く)
巻取りケーブル付きUSB PD充電器 65W
MCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷シュッと収納!ピタッと固定!巻取りケーブル付 USB PD 充電器。巻取り収納テスト1万回をクリアした収納式Type-Cケーブルを内蔵。お手持ちのType-C充電ケーブルで使用可能なType-C 1ポート(最大65W出力)搭載。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。「過電流保護」「過電圧保護」「短絡保護」「温度保護」4つの安全保護機能搭載。本体内部温度上昇時には自動的に出力を制御する、温度感知安全機能搭載。用途この1台でコンセントがあればどこでも充電可能に。付属品取扱説明書材質PC、TPE質量(g)145出力電圧Type-Cケーブル(最大60W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3A PPS 5~16V2.8A、Type-Cポート(最大65W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A PPS 5~11V4.5A対応機種Type-C(USB PD)に対応したノートPC・USB Type-C搭載スマートフォン、タブレット(高速充電、PPS充電対応)・iPhone/iPadシリーズ(高速充電対応)入力AC100V~240V(海外対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×74×53定格容量(W)65ケーブル長(cm)約60(収納式、コネクタ部含まず)


リストレスト付きマウスパッド
MCO¥989税込¥1,0881個当日出荷から6日以内出荷手首をしっかり支える厚みのあるリストレスト付きマウスパッド 低反発素材で快適なPCワーク クッション性に優れた素材を採用 クッション性に優れた低反発ウレタンのリストレスト付きマウスパッドです。 手首の負担を軽減するリストレストを搭載し、長時間のマウス操作にも最適です。 厚みのあるリストレストが手首をサポート 厚みのあるリストレストで手首をしっかり支えます。 また、手首にフィットしやすいラウンド形状でマウスの操作をサポートします。 なめらかで引っかかりにくい表面生地 なめらかで柔らかい表面生地のため、手触りがよく快適にご使用いただけます。 マウスが引っかかりにくく、操作性にも優れています。 各種マウスに対応 BlueLED・IRセンサー・光学式・レーザー式・ボール式の各種マウスに対応しています。 現在使用しているマウスのタイプに関わらず、ご使用いただけます。適合マウス :BlueLED・IRセンサー・光学式・レーザー式・ボール式材質低反発ウレタン、ゴム、エラストマー、紙寸法(mm)約150×220×25質量(g)約84保証期間初期不良のみ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら