ツインバード(1件のレビュー)当日出荷
直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。
お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。
風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。
水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。
コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。
さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。
日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。
用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。
エアコンと併用することで、
夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。
窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。
部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。
オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100羽根径(Φmm)約180