カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- バイク純正部品(14)
- 制御機器(11)
- 自動車補修部品(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- メカニカル部品(4)
- 安全用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 医療(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 機構部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- IKO(日本トムソン)(4)
- KSフィルター(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SMC(18)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- アズワン(1)
- クー・メディカル・ジャパン(3)
- ジーエルサイエンス(2)
- スタンダード(2)
- スバル(2)
- ホンダ(13)
- モトローラ(2)
- 三菱ふそう(2)
- 大菱計器製作所(1)
- 岩田製作所(1)
- 日本ケミコン(7)
- 日東工業(2)
- 浦谷商事(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

EKシリーズ用イヤホン ME-101シリーズ
スタンダード¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷仕様●対応機種:VXD30/VXD460U/VXD450R/VXD450U/VXD450V/VX581シリーズ/VX582シリーズ/VX-D591/VX-D291U●ケーブル長:100cm●※EK-467-460、EK-515W-460 用アズワン品番67-0430-73
プラグコード
NGK(日本特殊陶業)(385件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(4本)当日出荷から8日以内出荷幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
ゴム砥石
(110件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ
フジトク¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から8日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状エルボ90°使用流体ガス・蒸気・油・水等


だしかげん
TKG¥719税込¥7911個当日出荷から翌々日出荷材質:本体/AS樹脂 フタ/ポリプロピレン。一振りで約4gの分量が出せます。材質本体:AS樹脂、蓋・仕切り:ポリプロピレン容量(mL)105間口W×奥行D×高さH(mm)87×40×100
超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥41,980~税込¥46,178~1袋(10個)当日出荷から41日以内出荷MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
メイルエルボ
アラム¥1,618~税込¥1,780~1個当日出荷から8日以内出荷溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。材質PFA(フッ素樹脂)
耐熱パイプカバー
因幡電工¥799税込¥8791本翌日出荷から3日以内出荷スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)タイプ丸棒タイプ 10mm厚長さ(m)2色調アイボリー
ユニバーサルスタンド
大菱計器製作所¥209,800税込¥230,7801個5日以内出荷微動ツマミにより簡単にゼロセットができます。 主柱及びアームはステンレスを使用し、錆びません。 ベース底面及び立ち上がり(1面)は焼入後、研削されています。 側面には熱不導体板が取り付けられています。 ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージの何れも取付できます。質量(kg)4.5アーム寸法(mm)Φ14×215ベース寸法(mm)120×80柱寸法(Φ×L)(mm)20×245ベース厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ミストノズル フルコーンタイプ(充円錐噴霧型)
エバーロイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が31mmのコンパクトボディーからミストを約18°の角度で噴霧することが可能です。用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。材質ステンレス鋼(SUS303)接続部のサイズRc1/8質量(g)35種類スポット耐熱温度(℃)250
LDME クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
PFAチューブジョイント
三商¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷アラムロック®;はPTFE・PFAチューブ等を接続する確実なチューブジョイントです。確実なロックで高品質、しかも安価。アラムロック®;専用溝切カッターにてチューブに溝をつくり、そこにフェルールをはめ、アラムロック®;本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。実用新案登録第3062049号。
プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
レジン用シール 梅 【両面】
イングカワモト¥799税込¥8791枚5日以内出荷レジンの中に入れたり、外側にはったりすることができるシールです。 外側にはる場合はコーティングをしてください。 レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。 このシールは極薄の素材を使用しています。 粘着力が強い為シールがはがれにくい素材になっています。 ピンセットをご利用してください。
パイロット・ポペットタイプ VP344R
SMC¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP342
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
呉竹筆日和 メタリック ゴールド
呉竹¥859税込¥9451箱(5本)4日以内出荷濃い色の紙にもくっきり発色!キラキラメタリックのカラー筆ぺん。筆日和メタリックとは?。筆日和シリーズのメタリック色。柔らかな芯先が魅力のカラー筆ペン。レタリングやイラスト、スケッチやカードづくりなど様々なシーンで活躍します。
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら