カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
- 防災用品(5)
- 医療(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 水処理エース(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ADVANTEC(2)
- ミヤサカ工業(2)
- 環境テクノス(2)
- アズワン(1)
- ジョプラックス(1)
- PALL(ポール)(1)
- 富士医療測器(1)
- CC印(ニッカトー)(1)
- 日本フイルター(1)
- フェザー安全剃刀(1)
「mf膜」の検索結果

中空糸膜フィルター
ジョプラックス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷配管中の水・不純物・油をシャットアウトします。トラスコ品番292-4528質量(g)15常用圧力(MPa)0~0.4適合流体空気
カートリッジフィルター PPS 20インチ
(3件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過材質PP全長(mm)508内径(Φmm)27外径(Φmm)63推奨流量(L/min)6以下標準流量(L/min)8以下限界圧損(Mpa)△p=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型
環境テクノス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷最も手軽な中空糸膜フィルターです。 ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。 糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。 平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。材質ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)適合チューブ外径(Φmm)(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm使用温度範囲(℃)2~40内径(Φmm)[中空糸]約0.25(素線)最大流量(L/min)1(一時的、詰まりやすい)最高使用圧力(MPa)0.15外径(Φmm)[中空糸]約0.5(素線)外寸(mm)Φ63(±2mm)×320(±20mm)本数[中空糸膜]約1000~300(素線)接続口1/4インチピンタイプ標準流量(L/min)0~0.5(常時)
ポリキャップ36HD 10.0μm
TGK(東京硝子器械)¥8,698税込¥9,5681個24日以内出荷プリーツ状ポリプロピレンメンブランフィルタを搭載した1~10L用ディスポーザブルフィルタです。 破片・粒子などを多く含む液体ろ過。・RO/VF/MF膜のプレフィルター。・溶剤、インク、などのろ過。TGK品番996-40-93-49品名ポリキャップ 36HD穴径(μm)10
ポリキャップ36HD 5.0μm
TGK(東京硝子器械)¥8,698税込¥9,5681個24日以内出荷疎水性0.2μm PTFEメンブレンとポリプロピレンハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。プリーツ状ポリプロピレンメンブランフィルタを搭載した1~10L用ディスポーザブルフィルタです。 破片・粒子などを多く含む液体ろ過。・RO/VF/MF膜のプレフィルター。・溶剤、インク、などのろ過。TGK品番996-40-93-48穴径(μm)5
フィルター ケース一体型
(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個寸法(mm)Φ50×255接続口径PT1/4"使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)2適合チューブ内径(Φmm)6.35標準流量(L/min)1
ROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター)
(4件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)種別ポリアミド薄膜最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)45除去率(%)95~98
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ
ADVANTEC¥7,998~税込¥8,798~1箱(50個)当日出荷少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過仕様ろ過対象液:水系・入数:50個直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロースアセテート接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.0材質(ハウジング)アクリルスチロール主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ
日本フイルター(18件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
ケース一体型フィルター
環境テクノス¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用最大流量(L/min)2標準流量(L/min)1
ポリキャップ36HD 20.0μm
TGK(東京硝子器械)¥8,698税込¥9,5681個24日以内出荷プリーツ状ポリプロピレンメンブランフィルタを搭載した1~10L用ディスポーザブルフィルタです。 破片・粒子などを多く含む液体ろ過。・RO/VF/MF膜のプレフィルター。・溶剤、インク、などのろ過。TGK品番996-40-93-50品名ポリキャップ 36HD穴径(μm)20
MCAフィルター
富士医療測器¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷★汎用的に使用できるフィルターです。疎水性PTFEメンブレンを採用し、空気中の微粒子、水溶性溶液を保持し機器の保護、室内の環境汚染を防ぎます。真空、加圧のどちらにも使用可能です。
カートリッジフィルター PPS 10インチ
(40件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)52推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
ケース一式 ROメンブレンフィルター用
(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。 青色チューブ:原水用 白色チューブ:RO水用 黒色チューブ:排水用その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個最高使用圧力(MPa)0.8ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
ポリタンク型非常用浄水器
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷今までにない圧倒的な低価格を実現しました。 原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。 簡単操作で直ぐに浄水可能です。 オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。 災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。仕様MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルタートラスコ品番139-1512セット内容専用ポリタンク、フィルター、コック材質タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)500奥行(mm)330動力源手動(専用ポンプ付きポリタンク)処理能力3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200~300L(入浴後の風呂水など)水量(L)(初期流量)300L/時
円形定性ろ紙 No.2
ADVANTEC(18件のレビュー)¥679~税込¥747~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き)
PALL(ポール)¥15,980税込¥17,5781箱(24個)当日出荷から7日以内出荷ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。 超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。材質膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)0.28最大サンプル量500μL使用pH範囲1~14許容遠心力(G)14000適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ
マイクロフェザーブレイド
フェザー安全剃刀1箱(5個)3日以内出荷から10日以内出荷強膜・角膜の半層切開や穿刺切開に最適なマイクロメスです。別売の微細手術用替刃メスハンドル(MF-100・MF-130・MF-130S)に装着して使用します。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。材質ステンレス区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)単回使用眼科用ナイフ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
災害対策用浄水器 HP-N500
水処理エース¥629,800税込¥692,7801台31日以内出荷淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、必要な時・場所に持って行き造水出来ます。 手動ポンプで500L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。付属品標準工具等仕様MF膜1本質量(kg)18フィルター糸巻式フィルター1本又は活性炭フィルター1本(選択式)本数(蛇口)1本製造水量(L/h)500
災害対策用浄水器 HP-N4000E
水処理エース¥3,898,000税込¥4,287,8001台91日以内出荷淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、避難場所に最適な大容量タイプです。 手動ポンプとエンジンポンプを動力として4000L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。付属品残留塩素測定器・標準工具 等仕様MF膜6本質量(kg)150フィルター糸巻式フィルター6本又は活性炭フィルター6本(選択式)機能滅菌自動注入機能付本数(蛇口)3本製造水量(L/h)4000
災害対策用浄水器 HP-N2000E
水処理エース¥2,998,000税込¥3,297,8001台91日以内出荷淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、1日で約100人の生活水を確保できます。 手動ポンプとエンジンポンプを動力として2000L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。付属品残留塩素測定器・標準工具 等仕様MF膜3本質量(kg)130フィルター糸巻式フィルター3本又は活性炭フィルター3本(選択式)機能滅菌自動注入機能付本数(蛇口)3本製造水量(L/h)2000