カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 切削工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「mfk-050」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタパッキン 未来工業コネクタパッキン未来工業
289税込318
1個
翌々日出荷
付属品(パッキン…1枚、PEパッキン…1枚)1組
高能率鋼加工用エンドミル 京セラ高能率鋼加工用エンドミル京セラ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
刃数4シャンク径公差h5寸法LF(mm)60寸法DCON(mm)6
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黄, 50cm SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黄, 50cmSchutzinger
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 50cm SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 50cmSchutzinger
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黒, 50cm SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黒, 50cmSchutzinger
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 緑, 50cm SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 緑, 50cmSchutzinger
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 青, 50cm SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 青, 50cmSchutzinger
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
成形ベローズ MFK ミラプロ成形ベローズ MFKミラプロ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。
用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル(4MFK) 京セラソリッドエンドミル(4MFK)京セラ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃数4