カテゴリ

  • 制御機器(88)
  • メカニカル部品(23)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mfs1」の検索結果

関連キーワード
152件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 49.9Ω 0.25W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 49.9Ω 0.25W ±1%

    KOA
    ¥769税込¥846
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 49.9Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) AEC-Q200認定. 金属皮膜抵抗器、0.25 W、1 % (1/8 Wタイプ)、MFS1/4Cシリーズ. KOA製のMFシリーズは軸方向で終端された精密抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 10kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 10kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 100Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 100Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 150Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 150Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 200Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 200Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 150Ω ±1%, MFS1/4CC1500F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 150Ω ±1%, MFS1/4CC1500F

    KOA
    ¥399税込¥439
    1袋(20個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗150Ω許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 510Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 510Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 510Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mmUL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 4.99kΩ 0.25W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 4.99kΩ 0.25W ±1%

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.99kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) AEC-Q200認定. 金属皮膜抵抗器、0.25 W、1 % (1/8 Wタイプ)、MFS1/4Cシリーズ. KOA製のMFシリーズは軸方向で終端された精密抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 300Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 300Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 300Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 1MΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 1MΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    欠品中
    仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ

    KOA
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(50個)
    3日以内出荷
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 300kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 300kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 300kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 100kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 100kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 2kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 2kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 10Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 10Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 3kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 3kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 30kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 30kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 30kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 2.2kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 2.2kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 1kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 1kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 20kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 20kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 1.2kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 1.2kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1MΩ ±1%, MFS1/4CC1004F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1MΩ ±1%, MFS1/4CC1004F

    KOA
    ¥299税込¥329
    1袋(20個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗1MΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 47kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 47kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 5.1kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 5.1kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 5.1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MFS1/4CC1003F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MFS1/4CC1003F

    KOA
    ¥289税込¥318
    1袋(20個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗100kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 2.4kΩ ±1%, MFS1/4CC2401F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 2.4kΩ ±1%, MFS1/4CC2401F

    KOA
    ¥719税込¥791
    1袋(20個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗2.4kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 220kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 220kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 3.3kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 3.3kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 330kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 330kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 330kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.9kΩ ±1%, MFS1/4CC3901F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.9kΩ ±1%, MFS1/4CC3901F

    KOA
    ¥999税込¥1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗3.9kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 499Ω 0.25W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 499Ω 0.25W ±1%

    KOA
    ¥429税込¥472
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 499Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最大動作温度 = +155℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) AEC-Q200認定. 金属皮膜抵抗器、0.25 W、1 % (1/8 Wタイプ)、MFS1/4Cシリーズ. KOA製のMFシリーズは軸方向で終端された精密抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 180Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 180Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 180Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 47Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 47Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 15Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 15Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 499kΩ 0.25W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 499kΩ 0.25W ±1%

    KOA
    ¥769税込¥846
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 499kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最大動作温度 = +155℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) AEC-Q200認定. 金属皮膜抵抗器、0.25 W、1 % (1/8 Wタイプ)、MFS1/4Cシリーズ. KOA製のMFシリーズは軸方向で終端された精密抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 470Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 470Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 820Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 820Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 820Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 68Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 68Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 68Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 33Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 33Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応