カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 建材・エクステリア(6)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mfs1」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズKOA
1,998税込2,198
1袋(50個)
翌々日出荷
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1袋(200個)
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
100Mラミフィルム オーム電機100Mラミフィルムオーム電機
349税込384特価
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
フィルム厚さ(μm)100
フロートスイッチ 理光フロートテクノロジーフロートスイッチ理光フロートテクノロジー(16件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。 フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質PP(ポリプロピレン)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150最大開閉電流DC/AC0.5A最大開閉電圧(V)DC/AC300接点間耐電圧(V)DC500接点容量50W DC/AC
マガタマフック ステンレス製 TRUSCOマガタマフック ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。
ミラグランド(電線管用) 未来工業ミラグランド(電線管用)未来工業
399税込439
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ
六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 オスメスTRUSCO
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
密閉フードストッカー アイリスオーヤマ密閉フードストッカーアイリスオーヤマ
4,098税込4,508
1個
翌日出荷
分包のままドライフードを入れやすい幅広で底を浅くしたデザインの密閉フードストッカーです。グリーンは本体部分がクリアタイプなので、中身の残量が確認しやすくなっています。
グリーン
マルチフェンス用 支柱 YAMAZEN(山善)マルチフェンス用 支柱YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIYダークブラウン
ケイフレスプリング付袋ナット 三桂製作所ケイフレスプリング付袋ナット三桂製作所
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
真鍮製 片バルブタイプ ソケット アソー真鍮製 片バルブタイプ ソケットアソー
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質真鍮製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
オリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用 マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用マリンテック
5,698税込6,268
1式
6日以内出荷
DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター。ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能。DC12V・小型横型送風機。静音型、水平設置型。12Vブラシレスマイクロモーター搭載。省エネ仕様・ソーラー電源可能
付属品ステンレス製タッピングネジ4本材質ABS樹脂製型式MFS-12L寸法(mm)150×80×72質量(kg)0.3取付4mm穴(4ヶ所)埋め込み穴サイズ125×61mm出力(W)13電流(A)1電圧(V)DC12適合ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上取付ピッチ(mm)縦68×横136
フジソク スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 30 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 30 V dcニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
299税込329
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
工具顕微鏡 メジャースコープ MFSシリーズ ミラック光学工具顕微鏡 メジャースコープ MFSシリーズミラック光学
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
通常の接眼レンズと移動測微接眼レンズ(オプション)の併用ができるタイプの製品です。移動測微接眼レンズを使用することで微細な測定が可能になります。10倍の対物レンズ(オプション)を使用すると、0.001mmの測定が可能です。
用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD10X・OBD2X付属。、Sチューブ(通常の接眼レンズ取付け用)・Fチューブ(移動測微接眼レンズ〈別売り〉取付け用)付属。トラスコ品番208-1956角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
モニター観察用鏡体ユニット ミラック光学モニター観察用鏡体ユニットミラック光学
69,900税込76,890
1台
8日以内出荷
マルチフレームスタンドタイプ 光マルチフレームスタンドタイプ
1,898税込2,088
1セット(3個)ほか
4日以内出荷
仕様スタンドタイプ材質中板:アクリル フレーム:ポリカーボネートタイプスタンドタイプ奥行(mm)50
超小形スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)超小形スライドスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
309税込340
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)3.5タイプスライド極数単極定格DC30V-0.3A端子形状はんだ端子LED切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
鏡体ユニット MFSシリーズ ミラック光学鏡体ユニット MFSシリーズミラック光学
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
MFSシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができるタイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単に行うことができます。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。付属品Sチューブ、Fチューブ総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10
送給装置用部品 クリップ パナソニックコネクト送給装置用部品 クリップパナソニックコネクト
329税込362
1台
6日以内出荷
MFS106D KNITTER-SWITCHMFS106DKNITTER-SWITCH
529税込582
1個
7日以内出荷
センサブラケット フランジ付丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所センサブラケット フランジ付丸シャフト(中実シャフト)岩田製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304-D)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ14
サンコーステンレス角ラック 三興製作所[スプロケット]サンコーステンレス角ラック三興製作所[スプロケット]
8,398税込9,238
1本
7日以内出荷
材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.157 オスメスソケット 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.157 オスメスソケット藤井高圧
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ MFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ MFSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷から11日以内出荷
スイッチ特性ON-ONタイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間
カスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年15台版 カード版 Kasperskyカスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年15台版 カード版Kaspersky
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
包括的なセキュリティ保護機能(ランサムウェア対策含む)、プライバシー機能、パスワード管理、 高速VPNなど、3つのライセンスで実現できる完全なビジネスセキュリティ。
仕様【オペレーティングシステム】Windows(R) ベース:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+、Mac(R):macOS(R) 11 以降、モバイル:Androi(TM) 8+、iOS(R) 15 - 17対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)対応【言語】日本語
フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張可能YAMAZEN(山善)
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、クローズ(フェンス)
フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能YAMAZEN(山善)
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、ボーダー(フェンス)
自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット YAMAZEN(山善)自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セットYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
付属のアルミフィンとアルミ支柱でDIYする本格的なガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 支柱1本+アルミフィンのセット。 支柱・フェンスともにアルミ製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ちします。 目線は隠したいけど、防犯面も意識したいという方に。 お庭でテレワークのための空間作りにも最適。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにもダークブラウン材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、フェンス:アルミ
フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張セット YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張セットYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として。お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプボーダー(フェンス)
フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張セット YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張セットYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプクローズ(フェンス)
直動形電磁弁 VAシリーズ ParkerTAIYO直動形電磁弁 VAシリーズParkerTAIYO
6,598税込7,258
1個
当日出荷から92日以内出荷
moist 1人用イス(ループ脚) 452W523D800H グレーブラウン オカムラ(岡村製作所)moist 1人用イス(ループ脚) 452W523D800H グレーブラウンオカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×523×800グリーン購入法適合
moist1人用肘付きイス 0W0D0H グレーブラウン オカムラ(岡村製作所)moist1人用肘付きイス 0W0D0H グレーブラウンオカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
グリーン購入法適合
【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス三菱電機
179,800税込197,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー) ミラック光学メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー)ミラック光学
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
MS・MFS・ZLSシリーズ、KZS・MWS-1(B)、VS・VZS-45 にそれぞれ標準装備しています。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで90mmです。30mm摺動します。
トラスコ品番208-1742摺動距離(mm)30
モノキャリア モータ取付用中間プレート NSK(日本精工)モノキャリア モータ取付用中間プレートNSK(日本精工)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
移動測微接眼レンズ(メジャースコープ用) ミラック光学移動測微接眼レンズ(メジャースコープ用)ミラック光学
81,700税込89,870
1個
12日以内出荷
移動測微接眼レンズの倍率は10×で、目盛は8mm 8等分の固定目盛と可動指標線とで構成されています。可動指標線は縦2本線とたすき十字線に なっており、右側のハンドルの回転によって左右同時に移動します。ハンドルは1回転で1mm移動・100目盛(1mm 100等分刻み)となり、この目盛で移動量を読み取ります。MF・MFS シリーズのみ接続が可能で、微細な測定を行う用途に最適です。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。質量(g)209