カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mgpm32-100z」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-100Z
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-100Z)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ MGPM32-1
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-100AZ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM32-100BZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-100~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。ストローク(mm)100使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MG Series(MGPM32M)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32TN-~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32TF-~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MG Series(MGPM32TFR)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF)Gチューブ内径(Φmm)32オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)