カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mgpm32-125z」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-125Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-125Z)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM32
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPM32-1
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-125
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-125BZ
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)125軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM32-125BZ)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MG Series(MGPM32M)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32G
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-12~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MG Series(MGPM32TFM)
SMC¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) G軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM32TNV)
SMC¥47,980税込¥52,7781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TN)NPTオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM32TFV)
SMC¥47,980税込¥52,7781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TFR
SMC¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TFV
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)